ハンマー/ポンチ/バール/てこ/刻印のカテゴリのハンマーとは金属製の塊が柄の先についており、柄を握って振り下ろす作業工具、ポンチや刻印とはわかりやすく印をつける作業工具、バールやてこは釘抜きをするための作業工具で火事や地震などの災害時にも役立ちます。これらの作業工具は主に釘を打ったり抜いたり、印をつける際に使われます。長い棒状の作業工具で、柄を持ちながら作業をするところが特徴です。木でつくられたものや、プラスチックで作られたものなどがあります。
798件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本初の全体焼入仕様。 曲がりにくく、折れない。
材質S53C
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

平タガネ モノタロウ 動画あり
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

太くて頑丈で重量もありますので力を掛ける 作業に最適です。 重量物を起こしやすい形状になっています。
用途土木作業、機械のメンテナンスなどに。 材質炭素鋼 熱処理両端のみ
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

釣り針の原理を利用して作った抜けないクサビ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に! 材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高周波焼き入れをしています。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。 材質機械構造用炭素鋼
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。 材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
材質S-53C
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハガシ、割る、切る等力強い荒仕事に最適な超強力平タガネです。 刃先部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますのでより薄くし、切断、ハガシ作業の能力アップができます。 特にタイルハガシ、溶接のハガシ、バリ取りに威力を発揮します。
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 サビや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。 材質ポリプロピレン(PP)
1袋(2個)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械の使えない場所や狭い場所でのアスファルトや土・砂の締固めに最適! オールスチール製なので丈夫です 固めたい箇所を衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー 全長(mm)1220 材質スチール 質量(kg)3.5 頭部寸法(mm)150×150
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。 ショックの少ない安全ガードグリップ付です。 高所作業に安全な落下防止ケーブル用穴付です。
用途ハツリ・剥がし作業に最適!
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊規格材料を使用し、独自の熱処理加工で高い耐久性を持っています。
用途釘抜作業に最適です。ヘッド部をハンマーでたたけば手にひびく事なく頭のとんだ釘や曲がった釘を簡単にぬけます。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

テコ、釘抜き作業としても使用可能。 全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。 寸法C(mm)105.5 仕様ISO9001認証取得工場製 材質/仕上中炭素鋼
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全体焼き入れで強いです。 高周波処理しています。
用途ブロック、レンガ割り作業に、P-タイル等のハガシ及び道路標識のラインファルト作業に最適。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で曲がりにくい全体焼入れW接合 接合部強度が従来品の2倍
全長(mm)900 質量(g)1620
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)平タガネ
全長(mm)167 刃幅(mm)20 トラスコ品番859-3893 材質構造用鋼
1本
599 税込659
当日出荷

パイプは全体焼入れで強力です。 落下防止金具取付穴付です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き テコ(重量物の移動) 壁材・床材等のはがし作業に
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
用途テコ、ハガシ作業に。 材質機械構造用炭素鋼 硬度HRC38~45
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コンクリートのハツリ作業に。 建材、石膏ボードの削りやハツリ作業に。溶接のスポットおとしに。 ハンマーで叩いて使える座金付。 耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
全長(mm)199 軸長(mm)110 ハンドル径(Φmm)30 質量(g)155 トラスコ品番493-6213 材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ 先端幅(mm)10
1本
789 税込868
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かい作業に便利な釘抜き ふんでも折れないストロングタイプ
全長(mm)190 質量(g)100 全質量(g)100
1個
779 税込857
当日出荷

ヨセポンチ・ハイテンションボルトの穴合わせができます。完全焼入パイプ使用。
用途鉄骨工事の穴合せ作業・重量のあるサッシ・ALCの取付作業に最適です。
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高周波焼き入れをしています。
用途コンクリート等のハツリ作業に。 材質機械構造用炭素鋼
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ショックの少ない、安全ガード付グリップです。高所作業に安全な落下防止の取り付け穴付です。タガネ全体を薄く設計し、切断能力をアップしています。刃部は薄い片刃形状で、スクレーパー、ハツリ、ハガシ作業などに幅広く使用できます。
用途薄い鉄板やコンクリートなどの切断、ハツリ作業に。レンガ、ブロック割に。タイルなどのハガシ作業に。 トラスコ品番360-1226 材質機械構造用炭素鋼 全長(mm)220 質量(g)310 刃幅(mm)50
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

モクバ・ミニテコは、ハガシ、スクレーパーとして手軽に使用出来ます。ソフトグリップがついて大変便利です。小さなスキ間にもクイつきます。材質は最高級の特殊鋼を使用し、完全熱処理を施してあります。
用途アルミサッシ枠(ドア)(A.L.C)の取付、取外し作業に!。床板、ベニア板、壁用ボード、新建材等の取外し作業に!。敷石、舗石の施工作業に!。ペンキ削りや、スクレーパー作業に!
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。鉄板の切断、平タガネとして使用できます。ピータイルのハガシ及びスクレッパーとしても使用できます。
用途ブロック・レンガ割り作業及び、ボルト切断及びスポットはがし作業。 仕様ニス仕上
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート・石材加工等のハツリ作業に最適。ハンマーが直接手に当たらず安全なグリップ付。USAフェデラル規格適合品
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角軸貫通全身総焼き入れ型の万能強力ツールです。ALC・Pタイル・スポット溶接・ペンキ、サビはがしなどに。
種類特殊形状 材質(グリップ)樹脂 軸貫通あり 材質(軸)特殊工具鋼
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レンガタガネ Mokuba(小山刃物製作所) 動画あり
タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。
用途耐火レンガ、ブロック割り作業に最適です。
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイドにも刃がついて作業性もアップ!!
用途やりにくい板金作業に最適。 スポット溶接のハガシに、アーク溶接のバリ取り作業に。 18リットル缶、ドラム缶、薄板等の切断作業に。 古いペンキ削りや、サビ落とし作業に。 水道、電気工事屋さんの狭い場所でのハツリ作業に最適です。 トラスコ品番360-1218 質量(g)290 サイズ(mm)25×240
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

機械の据え付け時のカマシレベル出し、樹木の伐採や丸太の子割などに
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

炭素工具鋼を使用しており、高周波処理しています。
用途鉄工所・自動車整備・農機具等の修理作業に 薄い鉄板の切断に コンクリートのハツリ作業に
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強いアルミクサビ
用途ハンマーの柄と頭をげる楔 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐久性に優れ、全体熱処理で強力、強靭です。手にフィットして握りやすい異形特殊鋼を使用しています。
用途くぎ抜き、テコ作業に。 仕様尾平 材質機械構造用炭素鋼
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング