絞り込み
全長(mm)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(2)
  • 160~180未満(3)
  • 180~200未満(5)
  • 200~220未満(5)
  • 220~240未満(2)
  • 240~260未満(3)
  • 260~280未満(2)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(4)
  • 350~400未満(2)
  • 400~450未満(2)
  • 450~500未満(2)
  • 500~550未満(2)
  • 600~650未満(4)
  • 700~800未満(3)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~1200未満(1)
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(121)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(54)
  • 土牛(45)
  • バクマ工業(35)
  • BAHCO(バーコ)(27)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(20)
  • BIGMAN(ビッグマン)(17)
  • オーエッチ工業(16)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(16)
  • 浅野木工所(13)
  • マルキン印(12)
  • Ampco(11)
  • ヤヨイ化学(10)
  • モトコマ(10)
  • スーパーツール(9)
  • 浅香工業(8)
  • 千吉(7)
  • FACOM(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブロックタガネ SK11

    ブロックタガネ

    SK11
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。鉄板の切断、平タガネとして使用できます。ピータイルのハガシ及びスクレッパーとしても使用できます。
    用途ブロック・レンガ割り作業及び、ボルト切断及びスポットはがし作業。仕様ニス仕上
  • ケレンタガネ スクイ刃 SK11

    ケレンタガネ スクイ刃

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    はがす・こじる・はつる等、ハードな作業に使えるタガネです。合金鋼製で強度・耐久性をアップしたタガネです。薄物のハガシ作業から、ブロックなどのハツリ・割るなどの作業まで、幅広く使えます。刃先形状が片刃のスクイ刃のため、スクレーパー作業も可能です。刃先から柄尻までが一体型のため、グリップ柄尻を叩いての作業も可能です。幅広い作業を要求される、リフォーム作業に便利なアイテムです。
    用途はがす・こじる・はつる・割るなどの作業用。材質タガネ部:合金鋼全長(mm)約220
  • 内装バールステンV型 SK11

    内装バールステンV型

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆び強く、汚れにくくお手入れが簡単です。釘抜き・タイルはがし・スクレーパー作業等が出来ます。 打撃面で釘も打てます。下地を痛めにくいゆるやかな曲線です。
    用途ボード・サッシの合わせ、内装材等のはがし作業。仕様釘抜き付材質ステンレス形状V型
  • 平タガネ SK11

    平タガネ

    SK11(1件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1本
    当日出荷
    特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。コンクリート・石材のハツリ・修正に最適です。
    用途鉄板の切断、コンクリートのハツリ、溶接のバリ取り作業。材質機械構造用炭素鋼仕上ニス仕上
  • リフォームバーW SK11

    リフォームバーW

    SK11(3件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷
    軽いので、長時間使用しても疲れにくく、作業が楽です。約90度に曲がったテコ部で、剥がす、持ち上げる、かき出す等の作業にも対応できます。 薄くて広い、作業性抜群の刃先設計です。床板・壁用ボードの取り外し、機械の設置・移動テコ作業などにもご使用いただけます。
    用途機器の取り付け移動作業の補助、ハガシ作業。材質機械構造用炭素鋼刃幅(mm)60仕上クロームメッキ材質(パイプ)焼き入れ鋼管
  • 鉄骨寄せバール SK11

    鉄骨寄せバール

    SK11(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    鉄骨鳶さん向けのバールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。穴合わせがしやすいような、角度付になって、スクレーパー部分は、重量物の持ち上げ等に使用出来ます。本体は、完全焼入れ処理を行い、ハードな使用にも耐えられます。狭い現場での取り回しを良くする、全長600mmタイプです。安全性を高める、落下防止ケーブル取付穴付きです。
    用途鉄骨工事の穴合わせ作業。全長(mm)600
  • リフォームLバール SK11

    リフォームLバール

    SK11(1件のレビュー)
    ¥3,490~税込¥3,839~
    1本
    当日出荷
    完全焼入れパイプ使用で、軽くて丈夫なバールです。片側がくぎ抜き、もう一方がワイドなスクレーパー状になっており便利です。 頭部に角度が付いているので、従来品では抜きにくかった壁際の釘も簡単に抜けます。スクレーパー部は薄いので狭い隙間に入りやすくなっています。
    用途釘抜き作業・ハガシ作業。材質機械構造用炭素鋼刃幅(mm)約45材質(パイプ)焼き入れ鋼管
  • リフォームバーR SK11

    リフォームバーR

    SK11
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷
    打撃のショックを軽減、握りやすい樹脂グリップを採用しています。適正な特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。 刃先の厚みを薄く、角度をつけている為、小さな隙間にもくいつきます。落下防止のための金具取付け穴付きで、安全です。 アルミサッシ枠(ドア)の取付・取り外し作業、ペンキ削りやスクレイパー作業、床板・ベニヤ板・壁用ボード・新建材等の取り外し作業、機械・機器の取付け移動作業の補助などに最適です。
    用途機器の取り付け移動作業の補助、ハガシ作業。材質高級特殊鋼(完全熱処理済)色グリップ:ピンク刃幅(mm)45
  • チゼルスリム SK11

    チゼルスリム

    SK11
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    従来の平タガネに比べ、タガネ全体を薄く設定してある為、ハツリ、切断に便利です。タガネ全体を、非常に薄い肉厚に設計してあるので、ハツリ・切断に鋭い切れ味を発揮します。 特殊合金鋼を使用している為、耐磨耗性・耐衝撃性に優れ、研磨だけで続けて使用できます。ショックを吸収し、疲れにくいソフトグリップです。 タイルの修理や、ブロック・レンガ割り、サビついたボルトの切断、古いペンキやサビ落とし作業、水道、屋内防水作業等の狭い場所でのハツリ作業にもご使用いただけます。
    用途ハツリ作業、薄板の切断作業、板金作業。全長(mm)240刃幅(mm)25
  • セフティーバール SK11

    セフティーバール

    SK11
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    手になじみ長時間使用でも疲れにくい、小判型形状の材料を使用したバールです。 釘抜き作業・解体作業。 全体焼入れのため釘抜き作業、解体作業等に最適です。 異形特殊形状で、手になじみ長時間の作業でも疲れにくいです。 片側がくぎ抜き、もう一方がヘラ状になっており解体等に便利です。
    用途釘抜き作業・解体作業。仕様完全熱処理材質機械構造用炭素鋼仕上焼付塗装(青)
  • セフティチゼル SK11

    セフティチゼル

    SK11
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    指を叩かない、握りやすいグリップです。モルタルやブロック等のハツリ作業ができる、握りやすいグリップのチゼルです。
    用途ハツリ作業・タイルの補修作業。寸法(mm)19タイプチス
  • チスタガネ SK11

    チスタガネ

    SK11(2件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1本
    当日出荷
    特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。
    用途コンクリート及びブロックのハツリ作業。材質機械構造用炭素鋼仕上ニス
  • セフティチゼル 平 SK11

    セフティチゼル 平

    SK11
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    指を叩かない、握りやすいグリップです。モルタルやブロック等のハツリ作業ができる、握りやすいグリップのチゼルです。
    用途ハツリ作業・タイルの補修作業。タイプ平サイズ(mm)24
  • チゼルスリム SK11

    チゼルスリム

    SK11
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    タガネ全体を、非常に薄い肉厚に設計してあるので、ハツリ、切断に鋭い切れ味を発揮。クロームバナジウム・ボロン鋼使用で、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。刃先は、砥石などで研磨しなおすことで、長く使用できます。ツバ付ヘッドで叩きやすいです。
    全長(mm)240刃幅25材質(刃)クロームバナジウム・ボロン鋼
  • 内装バール ハンマー付 SK11

    内装バール ハンマー付

    SK11(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    一丁、2役のハンマーヘッド付きの内装バールです。作業中の、ちょっと叩きたいという場面に最適な、ハンマー付きの内装バールです。 ハンマーヘッド付きで、叩く作業が出来、釘抜き・ボードや内装材のはがし作業にも最適です。 二重成形のソフトグリップ仕様で、軍手等でも滑りにくい設計です。本体は売れ筋サイズの250mmです。落下防止用の接続コードが取り付けられます。
    用途釘抜き・内装はがし作業。全長(mm)約250材質(本体)S45C材質(グリップ)二重成形ソフトグリップ仕上錆びにくいクロームコーティング仕様
  • リフォームチゼルF SK11

    リフォームチゼルF

    SK11
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    落下防止のための安全コード取り付け用穴付きです。握りやすく、打撃時のショックを軽減するゴムグリップを使用しています。フローリング材・Pタイルなどの剥離作業・ハツリ作業・ペンキはがしや、ブロック・レンガ・薄鉄板の加工に最適です。
    用途ブロックやレンガの割り作業、タイル補修、スクレイパー作業。材質S55C
  • 釘〆 SK11

    釘〆

    SK11
    ¥439~税込¥483~
    1本
    当日出荷
    金槌の入らない所などの、狭い場所での釘の打込みに便利です。打ち込んだ釘の頭を沈めることができ、はみだし釘の処理にも最適です。
    用途釘打ち・釘の頭沈め作業。全長(mm)150仕上クロームメッキ
  • リフォームLバール SK11

    リフォームLバール

    SK11(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    欠品中
    完全焼入れパイプを使用し、軽量ながら丈夫なバールです。片側が釘抜、もう片側は幅広のスクレーパー形状になっており、1丁で2役の作業を行えます。壁際などの抜きにくい箇所でも釘抜作業を行いやすいよう、頭部に角度をつけています。スクレーパー部は、薄く仕上げることにより狭い隙間にも入り込みやすくなっています。
    用途釘抜作業・ハガシ作業。材質機械構造用炭素鋼 パイプ:焼入れ鋼管幅(mm)スクレーパー部:約45全長(mm)約1100
  • ロングチスタガネ SK11

    ロングチスタガネ

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。
    用途コンクリート及びブロックのハツリ作業。材質機械構造用炭素鋼仕上ニス
  • 内装バール 平型 SK11

    内装バール 平型

    SK11
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    軽くてにぎりやすく、使いやすいサイズです。ハンマーにもなります。小さな隙間にも入れやすく、めくり・はがし作業のしやすい形状です。 ボード・サッシのあわせ、面木、目地棒のはずし、薄いものをはめこんだり、ハガシ作業に最適です。
    用途釘抜き・鋲抜き・内装作業。仕様材料にキズをつけにくい薄型材質炭素工具鋼形状平型全長(mm)200
  • 内装バール V型 SK11

    内装バール V型

    SK11
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    軽くてにぎりやすく、使いやすいサイズです。ハンマーにもなります。小さな隙間にも入れやすく、めくり・はがし作業のしやすい形状です。 ボード・サッシのあわせ、面木、目地棒のはずし、薄いものをはめこんだり、ハガシ作業に最適です。
    用途釘抜き・鋲抜き・内装作業。仕様材料にキズをつけにくい薄型材質炭素工具鋼形状V型全長(mm)200
  • 仮枠バール SK11

    仮枠バール

    SK11
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    尾部は長押用釘締めとしてバンセン締付け、シノーとして穴あけターンバックルのまわし作業などにご使用いただけます。 特殊熱処理加工により、統一された品質を確保しています。高所作業用に安全ロープ取付穴をつけています。
    用途釘締め・ハンマー等、仮枠作業。材質機械構造用炭素鋼全長(mm)270仕上ニス
  • リフォームチゼルR SK11

    リフォームチゼルR

    SK11
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    落下防止のための安全コード取り付け用穴付きです。握りやすく、打撃時のショックを軽減するゴムグリップを使用しています。タイルはがし、補修、スクレイパー作業、壁材やサッシなどの取付作業、フローリング材・Pタイルなどの剥離作業に適しています。
    用途アルミサッシ・ALC等の取付け作業、床板、壁用ボード等の取外し、ペンキ削り作業。材質S55C刃幅(mm)40
  • フィットチゼル SK11

    フィットチゼル

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    叩いて使える貫通柄です。持ちやすいグリップで、ピッタリ手にフィットします。サビに強いステンレス刃です。 従来のタガネより軽く、手への振動も少なく、非常に使い易いチゼルです。タイルの補修・ハガシに、ブロックやレンガ割り作業に最適です。
    用途ハガシ・ハツリ作業、ペンキ削りやサビ落し作業。材質(グリップ)ロクナイロン樹脂材質(刃)SUS420J2
  • 内装バール逆ゾリ 平型 SK11

    内装バール逆ゾリ 平型

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    サビにくく、壁紙などに色を付けないクロームメッキ仕上げです。頭部角度付きなので、従来のバールで抜きにくかった壁際の釘が簡単に抜けます。 はがしやすい、平型形状です。ゆるやかな湾曲で下地を傷めにくいです。特殊規格鋼材・独自の優れた熱処理により強靭です。
    用途仮枠、内装作業に最適。材質機械構造用炭素鋼形状平型全長(mm)190刃幅(mm)40仕上クロームメッキ
  • 内装バール SK11

    内装バール

    SK11
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    軽くてにぎりやすく、使いやすいサイズです。ハンマーにもなります。尾部の厚みが薄いため、釘がひろいやすく、はがし作業にも便利です。 尾部の裏が平らなため、板材を傷めません。
    用途釘抜き・仮枠・内装作業。材質炭素工具鋼
  • チスタガネ SK11

    チスタガネ

    SK11
    ¥399~税込¥439~
    1本
    当日出荷
    特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。
    用途コンクリート及びブロックのハツリ作業。材質機械構造用炭素鋼仕上ニス仕上
  • セフティーバール SK11

    セフティーバール

    SK11
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    手になじみ長時間使用でも疲れにくい、小判型形状の材料を使用したバールです。全体焼入れのため釘抜き作業、解体作業等に最適です。異形特殊形状で、手になじみ長時間の作業でも疲れにくいです。片側がくぎ抜き、もう一方がヘラ状になっており解体等に便利です。
    用途釘抜き作業・解体作業。材質機械構造用炭素鋼全長(mm)約300仕上焼付塗装(青)・完全熱処理
  • 内装バール逆ゾリ V型 SK11

    内装バール逆ゾリ V型

    SK11
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    サビにくく、壁紙などに色を付けないクロームメッキ仕上げです。頭部角度付きなので、従来のバールで抜きにくかった壁際の釘が簡単に抜けます。 釘も抜きやすい、V型形状です。ゆるやかな湾曲で下地を傷めにくいです。特殊規格鋼材・独自の優れた熱処理により強靭です。
    用途仮枠、内装作業に最適。材質機械構造用炭素鋼形状尾割全長(mm)190刃幅(mm)40仕上クロームメッキ
  • リフォームバー ロング SK11

    リフォームバー ロング

    SK11
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    ソフトグリップで手に良くなじみ握りやすく、軽くて強いリフォームバーです。ゆか板・壁用ボードの取外し作業にご使用いただけます。 機械の設置・移動、テコ作業にご使用いただけます。
    用途剥がし作業、機器の移動・設置作業。全長(mm)750
バール/タガネ/クサビ