絞り込み
全長(mm)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(3)
- 180~200未満(5)
- 200~220未満(5)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(3)
- 260~280未満(2)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(4)
- 350~400未満(2)
- 400~450未満(2)
- 450~500未満(2)
- 500~550未満(2)
- 600~650未満(4)
- 700~800未満(3)
- 900~1000未満(2)
- 1000~1200未満(1)
ブランド
- SK11
- モノタロウ(3)
- エスコ(200)
- Mokuba(小山刃物製作所)(54)
- 土牛(45)
- バクマ工業(35)
- BAHCO(バーコ)(30)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(23)
- オーエッチ工業(16)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(16)
- BIGMAN(ビッグマン)(16)
- 浅野木工所(12)
- RS PRO(12)
- マルキン印(12)
- Ampco(11)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(11)
- ヤヨイ化学(10)
- モトコマ(10)
- スーパーツール(9)
- 浅香工業(9)
- ブランドをもっと見る
特価

ブロックタガネ
SK11¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。鉄板の切断、平タガネとして使用できます。ピータイルのハガシ及びスクレッパーとしても使用できます。用途ブロック・レンガ割り作業及び、ボルト切断及びスポットはがし作業。仕様ニス仕上
ケレンタガネ スクイ刃
SK11(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷はがす・こじる・はつる等、ハードな作業に使えるタガネです。合金鋼製で強度・耐久性をアップしたタガネです。薄物のハガシ作業から、ブロックなどのハツリ・割るなどの作業まで、幅広く使えます。刃先形状が片刃のスクイ刃のため、スクレーパー作業も可能です。刃先から柄尻までが一体型のため、グリップ柄尻を叩いての作業も可能です。幅広い作業を要求される、リフォーム作業に便利なアイテムです。用途はがす・こじる・はつる・割るなどの作業用。材質タガネ部:合金鋼全長(mm)約220
内装バールステンV型
SK11(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ステンレス製で錆び強く、汚れにくくお手入れが簡単です。釘抜き・タイルはがし・スクレーパー作業等が出来ます。 打撃面で釘も打てます。下地を痛めにくいゆるやかな曲線です。用途ボード・サッシの合わせ、内装材等のはがし作業。仕様釘抜き付材質ステンレス形状V型
セフティーバール
SK11¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷手になじみ長時間使用でも疲れにくい、小判型形状の材料を使用したバールです。 釘抜き作業・解体作業。 全体焼入れのため釘抜き作業、解体作業等に最適です。 異形特殊形状で、手になじみ長時間の作業でも疲れにくいです。 片側がくぎ抜き、もう一方がヘラ状になっており解体等に便利です。用途釘抜き作業・解体作業。仕様完全熱処理材質機械構造用炭素鋼仕上焼付塗装(青)
リフォームバーR
SK11¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷打撃のショックを軽減、握りやすい樹脂グリップを採用しています。適正な特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。 刃先の厚みを薄く、角度をつけている為、小さな隙間にもくいつきます。落下防止のための金具取付け穴付きで、安全です。 アルミサッシ枠(ドア)の取付・取り外し作業、ペンキ削りやスクレイパー作業、床板・ベニヤ板・壁用ボード・新建材等の取り外し作業、機械・機器の取付け移動作業の補助などに最適です。用途機器の取り付け移動作業の補助、ハガシ作業。材質高級特殊鋼(完全熱処理済)色グリップ:ピンク刃幅(mm)45
チゼルスリム
SK11¥2,498税込¥2,7481個当日出荷従来の平タガネに比べ、タガネ全体を薄く設定してある為、ハツリ、切断に便利です。タガネ全体を、非常に薄い肉厚に設計してあるので、ハツリ・切断に鋭い切れ味を発揮します。 特殊合金鋼を使用している為、耐磨耗性・耐衝撃性に優れ、研磨だけで続けて使用できます。ショックを吸収し、疲れにくいソフトグリップです。 タイルの修理や、ブロック・レンガ割り、サビついたボルトの切断、古いペンキやサビ落とし作業、水道、屋内防水作業等の狭い場所でのハツリ作業にもご使用いただけます。用途ハツリ作業、薄板の切断作業、板金作業。全長(mm)240刃幅(mm)25
セフティチゼル
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷指を叩かない、握りやすいグリップです。モルタルやブロック等のハツリ作業ができる、握りやすいグリップのチゼルです。用途ハツリ作業・タイルの補修作業。寸法(mm)19タイプチス
セフティチゼル 平
SK11¥1,398税込¥1,5381本当日出荷指を叩かない、握りやすいグリップです。モルタルやブロック等のハツリ作業ができる、握りやすいグリップのチゼルです。用途ハツリ作業・タイルの補修作業。タイプ平サイズ(mm)24
チゼルスリム
SK11¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷タガネ全体を、非常に薄い肉厚に設計してあるので、ハツリ、切断に鋭い切れ味を発揮。クロームバナジウム・ボロン鋼使用で、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。刃先は、砥石などで研磨しなおすことで、長く使用できます。ツバ付ヘッドで叩きやすいです。全長(mm)240刃幅25材質(刃)クロームバナジウム・ボロン鋼
内装バール ハンマー付
SK11(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷一丁、2役のハンマーヘッド付きの内装バールです。作業中の、ちょっと叩きたいという場面に最適な、ハンマー付きの内装バールです。 ハンマーヘッド付きで、叩く作業が出来、釘抜き・ボードや内装材のはがし作業にも最適です。 二重成形のソフトグリップ仕様で、軍手等でも滑りにくい設計です。本体は売れ筋サイズの250mmです。落下防止用の接続コードが取り付けられます。用途釘抜き・内装はがし作業。全長(mm)約250材質(本体)S45C材質(グリップ)二重成形ソフトグリップ仕上錆びにくいクロームコーティング仕様
リフォームチゼルF
SK11¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷落下防止のための安全コード取り付け用穴付きです。握りやすく、打撃時のショックを軽減するゴムグリップを使用しています。フローリング材・Pタイルなどの剥離作業・ハツリ作業・ペンキはがしや、ブロック・レンガ・薄鉄板の加工に最適です。用途ブロックやレンガの割り作業、タイル補修、スクレイパー作業。材質S55C
釘〆
SK11¥439~税込¥483~1本当日出荷金槌の入らない所などの、狭い場所での釘の打込みに便利です。打ち込んだ釘の頭を沈めることができ、はみだし釘の処理にも最適です。用途釘打ち・釘の頭沈め作業。全長(mm)150仕上クロームメッキ
内装バール 平型
SK11¥1,598税込¥1,7581本当日出荷軽くてにぎりやすく、使いやすいサイズです。ハンマーにもなります。小さな隙間にも入れやすく、めくり・はがし作業のしやすい形状です。 ボード・サッシのあわせ、面木、目地棒のはずし、薄いものをはめこんだり、ハガシ作業に最適です。用途釘抜き・鋲抜き・内装作業。仕様材料にキズをつけにくい薄型材質炭素工具鋼形状平型全長(mm)200
内装バール V型
SK11¥1,598税込¥1,7581本当日出荷軽くてにぎりやすく、使いやすいサイズです。ハンマーにもなります。小さな隙間にも入れやすく、めくり・はがし作業のしやすい形状です。 ボード・サッシのあわせ、面木、目地棒のはずし、薄いものをはめこんだり、ハガシ作業に最適です。用途釘抜き・鋲抜き・内装作業。仕様材料にキズをつけにくい薄型材質炭素工具鋼形状V型全長(mm)200
仮枠バール
SK11¥1,998税込¥2,1981本当日出荷尾部は長押用釘締めとしてバンセン締付け、シノーとして穴あけターンバックルのまわし作業などにご使用いただけます。 特殊熱処理加工により、統一された品質を確保しています。高所作業用に安全ロープ取付穴をつけています。用途釘締め・ハンマー等、仮枠作業。材質機械構造用炭素鋼全長(mm)270仕上ニス
リフォームチゼルR
SK11¥1,498税込¥1,6481本当日出荷落下防止のための安全コード取り付け用穴付きです。握りやすく、打撃時のショックを軽減するゴムグリップを使用しています。タイルはがし、補修、スクレイパー作業、壁材やサッシなどの取付作業、フローリング材・Pタイルなどの剥離作業に適しています。用途アルミサッシ・ALC等の取付け作業、床板、壁用ボード等の取外し、ペンキ削り作業。材質S55C刃幅(mm)40
内装バール逆ゾリ 平型
SK11(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷サビにくく、壁紙などに色を付けないクロームメッキ仕上げです。頭部角度付きなので、従来のバールで抜きにくかった壁際の釘が簡単に抜けます。 はがしやすい、平型形状です。ゆるやかな湾曲で下地を傷めにくいです。特殊規格鋼材・独自の優れた熱処理により強靭です。用途仮枠、内装作業に最適。材質機械構造用炭素鋼形状平型全長(mm)190刃幅(mm)40仕上クロームメッキ
内装バール
SK11¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷軽くてにぎりやすく、使いやすいサイズです。ハンマーにもなります。尾部の厚みが薄いため、釘がひろいやすく、はがし作業にも便利です。 尾部の裏が平らなため、板材を傷めません。用途釘抜き・仮枠・内装作業。材質炭素工具鋼
チスタガネ
SK11¥399~税込¥439~1本当日出荷特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。用途コンクリート及びブロックのハツリ作業。材質機械構造用炭素鋼仕上ニス仕上
セフティーバール
SK11¥1,298税込¥1,4281本当日出荷手になじみ長時間使用でも疲れにくい、小判型形状の材料を使用したバールです。全体焼入れのため釘抜き作業、解体作業等に最適です。異形特殊形状で、手になじみ長時間の作業でも疲れにくいです。片側がくぎ抜き、もう一方がヘラ状になっており解体等に便利です。用途釘抜き作業・解体作業。材質機械構造用炭素鋼全長(mm)約300仕上焼付塗装(青)・完全熱処理
内装バール逆ゾリ V型
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷サビにくく、壁紙などに色を付けないクロームメッキ仕上げです。頭部角度付きなので、従来のバールで抜きにくかった壁際の釘が簡単に抜けます。 釘も抜きやすい、V型形状です。ゆるやかな湾曲で下地を傷めにくいです。特殊規格鋼材・独自の優れた熱処理により強靭です。用途仮枠、内装作業に最適。材質機械構造用炭素鋼形状尾割全長(mm)190刃幅(mm)40仕上クロームメッキ
リフォームバー ロング
SK11¥3,798税込¥4,1781本当日出荷ソフトグリップで手に良くなじみ握りやすく、軽くて強いリフォームバーです。ゆか板・壁用ボードの取外し作業にご使用いただけます。 機械の設置・移動、テコ作業にご使用いただけます。用途剥がし作業、機器の移動・設置作業。全長(mm)750