絞り込み
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(1)
ブランド
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(205)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(54)
  • 土牛(45)
  • BAHCO(バーコ)(30)
  • SK11(30)
  • バクマ工業(27)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(23)
  • オーエッチ工業(17)
  • BIGMAN(ビッグマン)(16)
  • 浅野木工所(12)
  • RS PRO(12)
  • マルキン印(12)
  • Ampco(11)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(11)
  • ヤヨイ化学(10)
  • モトコマ(10)
  • スーパーツール(9)
  • 浅香工業(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スロット平タガネ Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    スロット平タガネ

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ハガシ、割る、切る等力強い荒仕事に最適な超強力平タガネです。 刃先部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますのでより薄くし、切断、ハガシ作業の能力アップができます。 特にタイルハガシ、溶接のハガシ、バリ取りに威力を発揮します。
  • ラクダ コールドチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    ラクダ コールドチゼル

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    エッジが鋭い為、破砕物への食いつき・食い込みが良く、破砕能力の向上により作業効率がアップします。 エッジが長く持続する為、従来品より長時間使用できます。 磨耗後の再研磨時には研磨量が少なく、短時間でエッジが再生できます。 先端部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。 また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。 磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。 また、鍛造も普通品と同様に可能です。 焼入れは必ず油焼で行って下さい。
  • スケーリングチゼル SDSプラス Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    スケーリングチゼル SDSプラス

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    あらゆるハガシ、ケレン作業に最適です。 。スケーリングチゼルは両刃で主にハツリ、ケレン作業に適しています。 。下地を痛めず作業ができ威力を発揮します。
    用途屋上の防水アスファルトのはがし作業。 。Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業。道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。アスファルトのカット作業。コンクリートの角出し、溝つき、溝切り作業。軸径(Φmm)10寸法(mm)280×10×75全長(mm)280シャンクSDSplus刃幅(mm)75適合工具電動ハンマー用
  • 補修タガネ 目地取りタイプ Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    補修タガネ 目地取りタイプ

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ブロックやレンガ、外壁用タイル等の目地(7.5mm、9mm)が欠けたりひび割れた再の、目地を取り除くのに最適です。
    サイズ(mm)7×220
  • チスタガネ Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    チスタガネ

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先部(金色)に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので非常にすぐれた耐久力と強度を持っております。 刃先が磨耗すればブルポイント同様普通砥石で再研磨ができ、また再鍛造も可能です。
  • 片刃ケレンチゼル SDSプラス Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    片刃ケレンチゼル SDSプラス

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    あらゆるハガシ、ケレン作業に最適です。 。片刃ケレンチゼルは片刃で角度を付けハガシ、ケレン作業に適した形状で、 。下地を痛めず作業ができ威力を発揮します。
    用途屋上の防水アスファルトのはがし作業。 。Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業。道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。軸径(Φmm)10寸法(mm)280×10×75全長(mm)280タイプスクイ刃シャンクSDSplus刃幅(mm)75適合工具電動ハンマー用
  • 片刃ケレンチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    片刃ケレンチゼル

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
  • SDS-plus 電動ハンマー用 スクレッパー Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    SDS-plus 電動ハンマー用 スクレッパー

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    ラクダ電動ハンマー用スクレッパは各種はがし作業に威力を発揮します。軽い力ではがし作業が可能です。薄く長い刃で、刃全体がしなり下地のコンクリートを痛めません。刃は替刃式ですので、再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。替刃(別売)が四種類あり、一つの本体でそれぞれ用途に応じた使用が可能です。シャンクの長さが短く、打撃力が強い。強力な10mmの焼き入れボルトを使用しており、取れにくく、また折れにくくなっております。
    用途クッションフロア、ビニール床シート、Pタイル、ロンリュムの張り替え工事のはがし作業。屋上の防水シート、防水アスファルト、ウレタン塗膜防水の張り替え工事のはがし作業。コンクリートのノロ除去、目地おとし作業。外装塗装のはがし作業。床面の付着物の清掃作業。厚さ(mm)1.3寸法(mm)Φ10×150本体寸法(mm)全長260シャンク形状SDS-plus
  • 赤い釘〆 Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    赤い釘〆

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    特殊合金工具鋼製で、耐久力は従来品と違い数倍長持ちします。 握り部が樹脂製(意匠登録)なので手ざわりが良くすべりません。 また、打撃時のショックを吸収し、非常に軽量でバランスが良く冬季でも冷たくなく、握り部の赤色が目につきやすく紛失の恐れがないように考えられています。 握り部が四角なので、ころがることなく安全です。
  • 補修タガネ Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    補修タガネ

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    刃は合金鋼を使用し非常に優れた耐久性と強度を持っております。グリップは丸に近い形状で方向性が無く、あらゆる使用場面でも握りやすい形状に設計してあります。また落下防止コード取付け孔付ですので安全で紛失しにくくなっています。 目地取りタイプは刃先を薄くし角度を付け、目地を取るのに最適な形状です。 ヒラタイプは従来品よりも刃先を薄くし、内装用タイル・外装用タイル・床用タイル等あらゆるタイルの補修に最適な形状です。 チスタイプは従来品よりも刃先を細くし、内装用タイル・外装用タイル・床用タイル等あらゆるタイルの補修に最適な形状です。
    用途目地取りタイプ、ヒラタイプ、チスタイプ 欠けたタイルを少しずつ割ったり、タイルと下地の隙間に入れてハガス作業に 目地取りタイプ、ヒラタイプ タイルをはがした後の下地を均す作業に 目地取りタイプ ブロックやレンガ、外壁用タイル等の目地(7.5mm、9mm)が欠けたりひび割れた際の、目地を取り除く作業に ヒラタイプ、チスタイプ 内装用タイルの目地を取り除いたり、モルタルのひび割れ補修に チスタイプ 薄鉄板のケガキ・穴あけ・ポンチングに
  • 片刃ケレンチゼル SDS-max Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    片刃ケレンチゼル SDS-max

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    あらゆるハガシ、ケレン作業に最適です。 。片刃ケレンチゼルは片刃で角度を付けハガシ、ケレン作業に適した形状で、 。下地を痛めず作業ができ威力を発揮します。
    用途屋上の防水アスファルトのはがし作業。 。Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業。道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。軸径(Φmm)18寸法(mm)320×18×75全長(mm)320シャンクSDSmax刃幅(mm)75適合工具電動ハンマー用
  • SDS-plus 電動ハンマー用 スクレッパー用 R型・N型 共通替刃 Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    SDS-plus 電動ハンマー用 スクレッパー用 R型・N型 共通替刃

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    1,098税込1,208
    1枚
    翌々日出荷
    ラクダ SDS-plus電動ハンマー用スクレッパ R型・N型の共通替刃です。刃は替刃式ですので、再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。替刃は四種類あり、一つの本体でそれぞれ用途に応じた使用が可能です。
    用途クッションフロア、ビニール床シート、Pタイル、ロンリュムの張り替え工事のはがし作業。屋上の防水シート、防水アスファルト、ウレタン塗膜防水の張り替え工事のはがし作業。コンクリートのノロ除去、目地おとし作業。外装塗装のはがし作業。床面の付着物の清掃作業。長さ(mm)140厚さ(mm)1.3
  • ヒラタガネ Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    ヒラタガネ

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先部(金色)に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので非常にすぐれた耐久力と強度を持っております。 刃先が磨耗すればブルポイント同様普通砥石で再研磨ができ、また再鍛造も可能です。
  • 二徳釘〆 Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    二徳釘〆

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    特殊合金工具鋼製で、耐久力は従来品とは違い数倍長持ちします。握り部が樹脂製(意匠登録)なので手ざわりが良くすべりません。また、打撃時のショックを吸収し、非常に軽量でバランスが良く冬季でも冷たくなく、握り部の赤色が目につきやすく紛失の恐れがないように考えられています。握り部が四角なので、ころがることなく安全です。
    用途釘の頭を打込む際に使用します。寸法(mm)10×150
  • MKスロット平タガネ Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    MKスロット平タガネ

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    MKスロット平タガネはハガシ、ハツル、割る、切る等力強い荒仕事に最適な超強力平タガネです。特殊鋼を使用しておりますので、より薄くし、切断、ハガシ作業の能率アップができます。特にタイルハガシ、溶接のハガシ、バリ取りに威力を発揮します。
    用途ブロック、レンガ割り タイルのはがし作業 塗装のはがし作業 ボルト、ビスの切断 ワイヤーロープ、針金の切断 薄鉄板の切断 自動車鈑金作業 スポット溶接のはがし作業 ・溶接のバリ取り寸法(mm)25×230
  • チスタガネ Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    チスタガネ

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ラクダゴールドタガネは刃先部(金色)にメーカー独特の特殊合金鋼を摩擦圧接により接合してありますので非常に優れた耐久力と強度を持っております。刃先が摩耗すればブルポイント同様普通砥石で再研磨ができ、また再鍛造も可能です。
    用途コンクリートのはつり作業寸法(mm)22×240
バール/タガネ/クサビ