絞り込み
ブランド
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンマー/ポンチ/バール/てこ/刻印のカテゴリのハンマーとは金属製の塊が柄の先についており、柄を握って振り下ろす作業工具、ポンチや刻印とはわかりやすく印をつける作業工具、バールやてこは釘抜きをするための作業工具で火事や地震などの災害時にも役立ちます。これらの作業工具は主に釘を打ったり抜いたり、印をつける際に使われます。長い棒状の作業工具で、柄を持ちながら作業をするところが特徴です。木でつくられたものや、プラスチックで作られたものなどがあります。
769件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
釘〆 (テーパーポンチ) DIA-T釘〆 (テーパーポンチ)DIA-T
629税込692
1本
翌々日出荷
ドリルの穴あけ前のケガキに。しっかりと、マークが付きドリルが滑りません。金槌の入らない所の釘打ちにも。メーカーが70年以上造り続けている、ロングセラー品。完全熱処理で強靭な先端。
用途鉄板・アルミ板・ステンレス板にも寸法(mm)150グリーン購入法適合
25.4mm/1830mm 支柱設置用チゼルバー エスコ25.4mm/1830mm 支柱設置用チゼルバーエスコ
8,900税込9,790
1個
8日以内出荷
強度と耐久性のための硬化および強化炭素鋼曲げることなく最大100kgの振動荷重試験に耐えます先端のチゼルは穴堀りや根切りに、フラットヘッドは支柱を打ち込んだり、土を押し固めるのに最適。
仕様●全長:1830mm●先端幅:65mm●軸径:25mm●重量:7.78kg●材質:炭素鋼アズワン品番65-3887-72
クサビ EA575シリーズ エスコクサビ EA575シリーズエスコ
350税込385
1個
翌日出荷から翌々日出荷
鍬などの農耕具の抜け防止に最適。
屋根材工具 スレートリッパー400 エドマ(EDMA)屋根材工具 スレートリッパー400エドマ(EDMA)
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
屋根材スレートを簡単に手元で切断。災害時やリフォーム時の屋根補修に適しています。
仕様サイズ:400mm 重量:700gアズワン品番65-2764-25
グリップ付テコBAR(松建式) - 土牛グリップ付テコBAR(松建式) -土牛
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
グリップ付きで手への衝撃を軽減できる。叩く・削る・寄せる・テコに使える様々な鋼製型枠作業をこの工具で行う事が出来る。先端刃部は、コーキング、目地棒取りにも使用可能。
全長(mm)300全質量(g)360
クサビ単品 浅野木工所クサビ単品浅野木工所
159税込175
1個
当日出荷
掛矢や鍬、鉈等の頭を固定するの際に便利。
用途金槌・両口ハンマーに。寸法(mm)9×25×5入数(個)1
クサビ単品 浅野木工所クサビ単品浅野木工所
199税込219
1個
3日以内出荷
掛矢や鍬、鉈等の頭を固定するの際に便利。
用途手オノ・片手鍬に。寸法(mm)12×30×6入数(個)1
クサビ単品 浅野木工所クサビ単品浅野木工所(1件のレビュー)
229税込252
1個
3日以内出荷
掛矢や鍬、鉈等の頭を固定するの際に便利。
用途唐鍬・鍬に。寸法(mm)18×55×6入数(個)1
クサビ単品 浅野木工所クサビ単品浅野木工所
159税込175
1個
3日以内出荷
掛矢や鍬、鉈等の頭を固定するの際に便利。
用途鉈・片手ハンマーに。寸法(mm)10×28×5入数(個)1
スリム武力屋バール 180 大五郎スリム武力屋バール 180大五郎
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
隙間に入る便利なスリムヘッド!!スリムで軽量!
用途ハゼ起こし、トタン板・波板の起こし、釘抜き幅(mm)尾:約26全長(mm)約175質量(g)132
エルゴチゼル434 BAHCO(バーコ)エルゴチゼル434BAHCO(バーコ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
ウェッジ ハゼットウェッジハゼット
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
トラスコ品番224-1247
木製 クサビ 樫 1ケ入 浅香工業木製 クサビ 樫 1ケ入浅香工業
199税込219
1個
3日以内出荷
クサビのみの販売につき打込むために鉄ハンマー等が必要な部品です
用途鍬等のクサビとして材質天然木幅(mm)約21厚さ(mm)約7全長(mm)約80サイズ質量(g)9
樹脂クサビ キンボシ樹脂クサビキンボシ
219税込241
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
サビない樹脂製で木柄の腐食を防ぎます。
用途鍬など農耕具の抜け防止に。材質ポリプロピレン
バール スクレーパー付 EA519AGシリーズ エスコバール スクレーパー付 EA519AGシリーズエスコ
4,860税込5,346
1本
翌日出荷
サビや損傷を防ぐために粉体塗装されています。
材質ハイカーボンスチール寸法a(mm)11寸法b(mm)25寸法c(mm)34
ロングチス DIA-TロングチスDIA-T
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
特殊合金鋼製です。コンクリート・石材加工等のハツリ作業に最適。USAフェデラル規格適合品。
寸法(mm)22×300コード219333アズワン品番64-9643-16
山鳶 4.5尺柄 相田合同工場山鳶 4.5尺柄相田合同工場
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
先端は鋭利で刺さりやすく、かつ先端にツノが付いている、木材を引っ掛け易い形状になっています。林業などの木材を扱うプロ用。
材質刃部:全鋼、柄:天然木/白木柄(無垢柄)全長(mm)1370刃幅(mm)65コード159-5885爪長さ(mm)130アズワン品番64-8400-02先幅(mm)180
ロングスクレーパー V型 90×1150mm エスコロングスクレーパー V型 90×1150mmエスコ
7,700税込8,470
1本
翌日出荷
溶断ノロを効率よく除去できます。ノロの下から突き上げてノロをとるから、小さな力で効率よく除去できます。
材質特殊鋼全長(mm)1150質量(kg)1.75刃幅(mm)90刃厚(mm)3.5アズワン品番64-7870-69
釘締 EA572CCシリーズ エスコ釘締 EA572CCシリーズエスコ
3,980税込4,378
1本
翌日出荷
ハンマーで直接釘を叩けない所での使用に最適です。
材質炭素工具鋼全長(mm)600質量(g)350タイプ針締/マグネット式適合サイズ(mm)釘:25~60アズワン品番64-7870-32
平バール 超軽量 EA5189MDシリーズ エスコ平バール 超軽量 EA5189MDシリーズエスコ
4,520税込4,972
1本
翌日出荷
パイプは全体焼入の特殊鋼で強力です。
材質機械構造用炭素鋼
ワーキングバー EA519AEシリーズ エスコワーキングバー EA519AEシリーズエスコ
5,030税込5,533
1個
翌日出荷
両端熱処理。重量物を起こしやすい形状になっています
用途機械・重機の移動、据付に最適材質機械構造用炭素鋼
ステンレス製バール 800mm、22mmΦ BAHCO(バーコ)ステンレス製バール 800mm、22mmΦBAHCO(バーコ)
53,980税込59,378
1本
31日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)800アズワン品番64-6802-04メーカー商品コード138-4286
ステンレス製バール 500mm、22mmΦ BAHCO(バーコ)ステンレス製バール 500mm、22mmΦBAHCO(バーコ)
31,980税込35,178
1本
8日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)500アズワン品番64-6802-03メーカー商品コード138-4281
ステンレス製バール 500mm、18mmΦ BAHCO(バーコ)ステンレス製バール 500mm、18mmΦBAHCO(バーコ)
22,980税込25,278
1本
予約販売
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)500アズワン品番64-6802-02メーカー商品コード138-4282
防爆チゼル A-MAG防爆チゼルA-MAG
7,498税込8,248
1本
当日出荷
高品質なドイツ製です。摩擦、衝撃を加えても火花が出ない耐腐食性にも優れている工具です。火花を嫌う作業現場での使用に適しています。
材質アルミニウム青銅
ボードテコ”FOOTPLAC” エドマ(EDMA)ボードテコ”FOOTPLAC”エドマ(EDMA)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
広い幅はボードを乗せやすく、セーフティシューズを履いた状態でもバランスよく快適に作業できます。
用途ボード施工時のリフトアップ作業に。ドアの取付作業に。トラスコ品番256-8762材質スチール幅(mm)140全長(mm)320
解体バール 椿モデル解体バール椿モデル
19,980税込21,978
1本
10日以内出荷
1本1本職人手作りのフル鍛造解体バールです。 割りなしタイプです。 酸化被膜でサビにくいです。
用途バール作業に全長(mm)910質量(kg)2.3機能カジ寅タイプ割ナシ
解体バール 椿モデル解体バール椿モデル
18,980税込20,878
1本
予約販売
1本1本職人手作りのフル鍛造解体バールです。 割りなしタイプです。 酸化被膜でサビにくいです。
用途バール作業に全長(mm)850質量(kg)2.1機能カジ寅タイプ割ナシ
解体バール 椿モデル解体バール椿モデル
17,980税込19,778
1本
予約販売
1本1本職人手作りのフル鍛造解体バールです。 割りなしタイプです。 酸化被膜でサビにくいです。
用途バール作業に全長(mm)750質量(kg)1.9機能カジ寅タイプ割ナシ
フル鍛造 鉄骨用バール 椿モデルフル鍛造 鉄骨用バール椿モデル
34,980税込38,478
1本
10日以内出荷
1本の鉄を叩き、鍛え強靭に仕上げた完全フル鍛造品です。
用途バール作業に全長(mm)800質量(kg)2.8幅(mm)約65(尾)
フック無丸両鍛バール 椿モデルフック無丸両鍛バール椿モデル
9,798税込10,778
1本
10日以内出荷
丸棒から打ち出した両端鍛造バールです。
用途バール作業に全長(mm)750質量(kg)2.2寸法(mm)約50(テコ部)
フック無丸両鍛バール 椿モデルフック無丸両鍛バール椿モデル
9,698税込10,668
1本
10日以内出荷
丸棒から打ち出した両端鍛造バールです。
用途バール作業に全長(mm)600質量(kg)1.8寸法(mm)約50(テコ部)
フック無丸両鍛バール 椿モデルフック無丸両鍛バール椿モデル
9,798税込10,778
1本
予約販売
丸棒から打ち出した両端鍛造バールです。
用途バール作業に全長(mm)500質量(kg)1.4寸法(mm)約50(テコ部)
ポイントチゼル エスコポイントチゼルエスコ
3,690税込4,059
1本
翌日出荷
防錆コーティング 耐久性に優れています。
仕様●軸径(mm):19●全長(mm):304●材質:ハイカーボンスチール●チゼル幅:7.9mmアズワン品番65-2145-18
超ロング平タガネセット エスコ超ロング平タガネセットエスコ
15,600税込17,160
1セット(3本)
翌日出荷
ケース付(513×109×44(H)mm) 高硬度のクロムバナジウム鋼使用 錆を防ぐ黒色酸化物仕上げ
仕様●<セット内容>:3本組●刃幅×全長(mm):19×450・22×450・25×450●材質:クロムバナジウム鋼アズワン品番65-2145-09
チス(グリップ付) エスコチス(グリップ付)エスコ
2,870税込3,157
1丁
翌日出荷
炭素工具鋼
仕様●全長:300mm●仕様:軸径:Φ16mmアズワン品番65-2145-06
YRK 金具付 旗金 与板利器工業YRK 金具付 旗金与板利器工業
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
木工作業において材料を締め付ける大工道具で、接着時の固定や同じ位置に印を付ける時に必要です。木工作業に重宝します。物に釘を打ちたいときや、ひとまず固定して作業したい場合に使います。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着時の固定・印付。材質
YRK 金具付 旗金 与板利器工業YRK 金具付 旗金与板利器工業
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
木工作業において材料を締め付ける大工道具で、接着時の固定や同じ位置に印を付ける時に必要です。木工作業に重宝します。物に釘を打ちたいときや、ひとまず固定して作業したい場合に使います。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着時の固定・印付。材質
SDSコールドチゼル BIGMAN(ビッグマン)SDSコールドチゼルBIGMAN(ビッグマン)
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
SDSプラスシャンクとなっております
用途ハツリ作業に材質鋼材軸径SDSプラス
コールドチゼル iHelpコールドチゼルiHelp
859税込945
1個
4日以内出荷
耐久性に優れた刃先により、常にパワフルな破粋力
用途コンクリート、ブロック、岩石などのハツリ作業に。ハンマードリル用。適合機種ハンマードリル材質クロム鋼(JIS鋼材)全長(mm)280硬度HRC50対辺幅(mm)六角:17
バール/タガネ/クサビ