バール/タガネ/クサビ :「15mm」の検索結果
ハンマー/ポンチ/バール/てこ/刻印のカテゴリのハンマーとは金属製の塊が柄の先についており、柄を握って振り下ろす作業工具、ポンチや刻印とはわかりやすく印をつける作業工具、バールやてこは釘抜きをするための作業工具で火事や地震などの災害時にも役立ちます。これらの作業工具は主に釘を打ったり抜いたり、印をつける際に使われます。長い棒状の作業工具で、柄を持ちながら作業をするところが特徴です。木でつくられたものや、プラスチックで作られたものなどがあります。
関連キーワード
商品豆知識
1本
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
1本
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
1本
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
1個(2個)
¥170
税込¥187
当日出荷
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
ガスケット・カーボン・錆の除去に。
仕様●刃幅:15mm●全長:135mm●材質:刃/スチール ハンドル/ビニール(黒色マット生地、赤色グロス生地)●刃厚:4.6mm●超硬付スクレーパー
アズワン品番65-9262-75
1個
¥7,090
税込¥7,799
翌日出荷
エンジニアチゼル
全長(mm)190
質量(g)165
硬度【チップ】57-60HRc【ヘッド】36 - 44HRc
刃幅(mm)15
刃角(°)60
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
1個(2個)
¥390
税込¥429
翌日出荷
釣り針の原理を利用して作った抜けないクサビ
RoHS指令(10物質対応)対応
角軸貫通全身総焼き入れ型の万能強力ツールです。ALC・Pタイル・スポット溶接・ペンキ、サビはがしなどに。
種類特殊形状
材質(グリップ)樹脂
軸貫通あり
材質(軸)特殊工具鋼
サビに強いアルミクサビ
用途ハンマーの柄と頭をげる楔
RoHS指令(10物質対応)対応
はがす・こじる・はつる等、ハードな作業に使えるタガネです。合金鋼製で強度・耐久性をアップしたタガネです。薄物のハガシ作業から、ブロックなどのハツリ・割るなどの作業まで、幅広く使えます。刃先形状が片刃のスクイ刃のため、スクレーパー作業も可能です。刃先から柄尻までが一体型のため、グリップ柄尻を叩いての作業も可能です。幅広い作業を要求される、リフォーム作業に便利なアイテムです。
用途はがす・こじる・はつる・割るなどの作業用。
材質タガネ部:合金鋼
全長(mm)約220
コンクリート二次製品施工時の不陸調整用。
用途可変側溝、関知ブロック、ボックスカルバート等のレベル微調整に使用します。
材質プラスチック製(PP)なので軽くて耐久性に優れています。
PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。
PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。
打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。
ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。
軽くて強い完全焼入れ特殊鋼パイプを使用してます。クロームメッキ仕上です。
用途釘抜、テコ作業に最適です。
全長(mm)192
質量(g)320
頭の全長(mm)125
頭径(mm)19×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
用途アウトドアに最適。
全長(mm)192
質量(g)260
切刃長さ(mm)20×15
頭の全長(mm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
コンクリートなどのはつり作業に適しています。
フランジの固着などのはがしにも適しています。
火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
材質ニッケルアルミ銅合金
荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあるため、切る作業にも使用可能です。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。
用途コンクリートのハツリ作業、溶接のスパッタ除去などに。
材質SC材
タイプ平タガネ
こんなお得な商品も!

プライバーセット 非貫通タイプ
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
全長(cm)20・30・45・60
先端幅(mm)10・15・18・18
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
サビにくく、壁紙などに色を付けないクロームメッキ仕上げです。頭部角度付きなので、従来のバールで抜きにくかった壁際の釘が簡単に抜けます。
釘も抜きやすい、V型形状です。ゆるやかな湾曲で下地を傷めにくいです。特殊規格鋼材・独自の優れた熱処理により強靭です。
用途仮枠、内装作業に最適。
全長(mm)190
材質機械構造用炭素鋼
形状尾割
刃幅(mm)40
仕上クロームメッキ
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
全体を完全熱処理しているので曲げ折れに対し非常に強く耐久力に優れています。
全長(mm)900
材質機械構造用炭素鋼 S53C
トラスコ品番165-9961
質量(g)2300
寸法a(mm)15
呼称900
寸法b(mm)25
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
1本
¥680
税込¥748
翌日出荷
室内装飾用のインテリアバールです。
用途スクレーパー、フローリング作業、ケガキ作業、障子やふすま外し、釘抜き作業などの際に
材質スチール
硬度HRC40~45
表面処理表面クロームメッキ仕上
頭部形状V型
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。