種類ノーズプライヤ
全長(mm)200
先端形状ロングノーズ
仕様先端部ギザ付
トラスコ品番837-0313
材質工具鋼
質量(g)170
寸法A(mm)72
1丁
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
ランヤード用のリングが付いた、エルゴウォーターポンププライヤーです。
親指でボタンを押すことにより、容易に開口幅の調整が可能です。
エルゴグリップ採用により腱鞘炎になりにくく、怪我を防止します。
用途水道・ガス管など配管工事作業におけるパイプ、ナットの締め付け、緩め作業に
全長(mm)250
最大口開き(mm)45
仕様調整:12段階
トラスコ品番837-0328
材質工具鋼
質量(g)350
1丁
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
種類ノーズプライヤ
全長(mm)200
先端形状ロングノーズ
仕様先端部ギザ付
トラスコ品番837-0312
材質工具鋼
質量(g)170
寸法A(mm)70
1丁
¥6,888
税込¥7,577
翌々日出荷
人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。エルゴ設計により強力にグリップすることが出来ます。強靭な先端部は確実にグリップしスムーズな作業が出来ます。リターンスプリング機構の採用によりスプリング機能のON/OFFが選択可能できます。
こんなお得な商品も!

先長ラジオペンチ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。エルゴ設計により強力にグリップすることが出来ます。強靭な先端部は確実にグリップしスムーズな作業が出来ます。リターンスプリング機構の採用によりスプリング機能のON/OFFが選択可能できます。
バネ有り
軟線(銅線・ケーブルなど)の切断は刃先で、硬線(ピアノ線など)の切断はジョイント近くの刃底で切断できます。
オン・オフ機能のリターン・スプリングが付いています。エルゴハンドルです。
軟線(銅線・ケーブル等)の切断は刃先で、硬線(ピアノ線等)の切断はジョイント近くの刃底で切断できます。
オン・オフ機能のリターン・スプリングが付いています。
仕様エルゴハンドル、厚刃
切断能力(Φmm) 銅線0.5
1丁
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
1丁
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。
高耐腐食性です。
ISO6787に準拠しています。
オートクレープ対応可能です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適
材質ステンレス鋼(AISI420)、グリップ:塩化ビニール
1丁
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
1丁
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
1丁
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
1000V絶縁仕様です。
耐腐食性ブラック仕上げです。
欧州規格EN60900適合品です。
電気工事でピアノ線切断などに使用します。
規格EN60900
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。
高耐腐食性です。
ISO6787に準拠しています。
オートクレープ対応可能です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適
仕様厚刃
材質ステンレス鋼(AISI420)、グリップ:塩化ビニール
1丁
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
1丁
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
国際規格DINとISOに準じて製造されています。
ISO5745に準拠しています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
PVCコーティングハンドルです。
材質ベリリウム銅
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1
認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
1丁
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
1000V絶縁仕様です。
欧州規格EN60900適合品です。
電気工事などに使用します。
トラスコ品番813-1957
質量(g)205
1丁
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
1000V絶縁仕様です。
耐腐食性ブラック仕上げです。
欧州規格EN60900適合品です。
電気工事などに使用します。
規格EN60900
全長(mm)167
トラスコ品番257-1277
質量(g)170
脱皮能力(ケーブル線)0.5~5mm
1本
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
1000V絶縁仕様です。
1本で2役、軟線(銅・ケーブルより線等)切断は刃先で、硬線(ピアノ線等)の切断はジョイント近くの刃底で切断します。
ジョイント部はリベット式ではなく、強力スクリュージョイントです。
欧州規格EN60900適合品です。
電気工事などに使用します。
1
2
3
4
次へ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。