ペンチ/プライヤ/ニッパー :「脱着」の検索結果
ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)150
軸穴種別軸・穴兼用
交換用ヘッド45°、90°、180°
硬度HRC58~61
使用範囲(Φmm)10~50
質量(g)110
爪先端径(Φmm)1.4と1.2
熱処理あり
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
硬度HRC45
爪形状直爪
材質CRV
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
硬度HRC45
爪形状直爪
材質CRV
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
硬度HRC45
爪形状曲爪
材質CRV
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
硬度HRC45
爪形状曲爪
材質CRV
軸用と穴用がセットになっていて、クローを取り替えることで幅広い作業に使用できます
用途スナップリングの脱着に
種類セット品
全長(mm)275
クロー形状2.75Φmm径(穴用)、3Φmm径(軸用)
角度(°)0、15、45、90
使用範囲(Φmm)60~100(穴用)、30~85(軸用)
付属品スナップリングプライヤー穴用×1、スナップリングプライヤー軸用×1、穴用クロー(15°・45°・90°)×2、軸用クロー(15°・45°・90°)×2、クロー取付用ネジ(M5×0.8)×6
材質クロムモリブデン(クロー)
1セット
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ブレーキキャリパーやバイクのフロントフォーク部のスナップリングの脱着に適しています
用途深い穴のスナップリングの脱着に
種類スナップリングプライヤ
最大口開き(mm)20
全長(mm)175
軸穴種別穴用
アーム長さ(mm)55
クロー形状1.2Φmm(先端クロー径)、90°(クロー角度)
使用範囲(Φmm)10~50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。