ペンチ/プライヤ/ニッパー :「アルミ パイプ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
セット内容:電工ペンチ(偏芯型)×1、電工ニッパ×1、ラジオペンチ×1、ウォーターポンププライヤー×1、収納バッグ(スエード革)×1、ウォーターポンププライヤー(全長:250mm、能力 パイプ径:1/8”~2”、ナット(対辺):7~46mm、最大開口:2”、調整段数:25)、収納バッグ。電工ペンチは偏心型のため少ない力で切断する事ができます。 ウォーターポンププライヤーは力を掛けた時に横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント構造、サイズ調整はボタン式のため細かい位置調整ができます。 ラジオペンチは先端ギザ付き。
材質スエード革
寸法(mm)収納バッグ:250×150(H)
全長(mm)ラジオペンチ:160、電工ニッパー:160、電工ペンチ:200
切断能力【電工ペンチ】ピアノ線:Φ2.2、銅・アルミ:Φ13.0、鋼線:Φ2.8、【電工ニッパー】軟線:Φ4.0、中硬線:Φ3.0、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】中硬線:Φ2.5、硬線:Φ1.6
1セット(1セット)
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:250mmウォーターポンププライヤー (コブラ)、200mm強力型ペンチ、160mmラジオペンチ、160mm電工ニッパー、スエードバッグ。・ウォーターポンププライヤー:。ハンドル:コンフォート。仕上げ:磨き。最大開口:2”。最大ナット:46mm。全長:250mm。重量:366g。調整段数:25。材質:クロームバナジウム電気鋼。刃幅:7mm。能力:パイプ径/1/8”~2”、ナット(対辺)/6~46mm。刃硬度:61HRC。コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます。スプリング付ボタンにより調整が楽にできます。・強力型ペンチ:。全長:200mm。重量:380g。刃硬度:HRC63。切断能力:銅・アルミ:Φ13.0mm、硬線:Φ2.8mm、ピアノ線:Φ2.2mm。材質:特別工具鋼。・ラジオペンチ:。全長:160mm。重量:149g。切断能力:中硬線:Φ2.5mm、硬線:Φ1.6mm。ハンドル:コンフォート。刃硬度:HRC60。仕上げ:磨き。材質:刃/特殊工具鋼、ハンドル/樹脂。・電工ニッパー:。全長:160mm。重量:205g。切断能力:軟線:4.0mm、中硬線:3.0mm、硬線:2.0。刃硬度:HRC62。ハンドル:コンフォート。仕上げ:クロムメッキ。・スエードバッグ:。サイズ:250×150(H)mm。材質:スエード革。・ジッパー止め。丈夫で多目的に使えるツールバッグです。
1セット(1セット)
¥22,700
税込¥24,970
8日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。