1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。
化粧ナット、水道のカラン回しに。
つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。
スライドによる片手調整
10段階の細かい調整
指の挟み込みを防止するデザイン
プッシュボタンの無いスリムなボディ
仕様●最大開口(mm):21●全長(mm):100●重量(g):70●材質:クロムバナジウム鋼●ハンドル:エンボス加工●仕上げ:クロムメッキ
アズワン品番65-2138-65
1丁
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
内外兼用。穴用、軸用に対応。直径400~1000mmの大きなスナップリングに対応しています。リングの確実な開閉と、セルフロック式精密スピンドルドライブによる保持。1回の操作でスナップリングを脱着。短い、ダイレクトなアタッチメントにより、リングを確実に保持。径6mmと9mmの交換可能な先端部により、様々な直径範囲に使用できます。6角キー、ラチェットレンチまたは電動ドライバーで選択して操作。大きな軸とベアリングによって非常に大きな力およびトルクを伝達しなければならないあらゆる場所に適用します。ツールはスポンジ製マット付きプラスチックケース入り。大きなシャフトやベアリングのスナップリングの取り外しに。風力、水力発電施設、発電機、大型機械(圧延機、プレス機)、造船、航空機向け。
1セット
¥274,200
税込¥301,620
8日以内出荷
種類セット品
軸穴種別軸用/穴用
エスコ品番EA590SA
全長(mm)【穴用】66/68、【軸用】74/77
先端角(°)45
先端形状ストレート(穴用・軸用各1本)
適合径(Φmm)10~25
先端径(Φmm)1
リング径(Φmm)10~25
1個
¥2,130
税込¥2,343
当日出荷
掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
コブラシリーズ。手の平サイズの最小・最軽量モデル
仕様最大ナット:24mm
全長(mm)100
質量(g)62
仕上グレー防錆コート・磨き
最大開口(mm)1"
設定段数11
アズワン品番64-7865-70
1丁
¥5,440
税込¥5,984
翌日出荷
スナップリングプライヤーの軸用の2点セット
研磨仕上げ
安定した先端部で滑りません。
ツールロール付
スナップリングプライヤーの穴用・軸用の2点セットです。
研磨仕上げ
安定した先端部で滑りません。
ツールロール付
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。