51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つかむ・締める・曲げる作業に。 つかみ面はフラットですので、対象物に傷をつけませんので、メッキ処理されたナットも安心してつかむことができます。 ハンドルを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなります。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
材質クロームバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。
用途つかむ・締める・曲げる作業に。
1丁
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルを握る力が10倍になってアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
用途つかむ・締める・曲げる作業に。
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルを握る力が10倍になってアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
用途つかむ・締める・曲げる作業に。 トラスコ品番195-5265 全長(mm)180 材質/仕上クロムバナジウム電気鋼(亜鉛合金メッキ処理済) 質量(g)270 最大口開き(mm)40 ハンドルコンフォート 調整方法15段階 アズワン品番64-8391-30
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤー。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適な高精度のプライヤー。ジョイントはネジ留めされ、ジョイント面を念入りに加工しているので、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能です。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。つかみ面はフラットで、ヘッドは丁寧に面取りされており、部品に傷をつけません。ヘッド部はつや消し仕上げ。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。素材は鍛造の高級ボールベアリング鋼。静電気防止ハンドル。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。KNIPEX精密エレクトロニクスプライヤーは高級ボールベアリング鋼で製造され、入念に加工されています。それぞれの開動作は、遊びなく、ゆっくりと均等に行われます。切断は確実かつ精密です。作業の疲れを軽くします。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途部品をつかむ・曲げる作業に 仕様つかみ面:フラット 長さ(mm)口先(B):22.7 幅(mm)ジョイント部(A):11.2、口先先端(F):1.6 厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5、口先先端(E):1.6 全長(mm)135 質量(g)65 ハンドルESD 仕上プライヤー:黒表面処理、ヘッド磨き スタイル半丸口
1丁
10,980 税込12,078
3日以内出荷

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途部品をつかむ、曲げる作業に 仕様つかみ面:フラット 長さ(mm)口先(B):22.5 幅(mm)ジョイント部(A):9.5、口先先端(F):4 厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5、口先先端(E):2 全長(mm)115 質量(g)72 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド鏡面磨き スタイル平口
1丁
6,698 税込7,368
翌日出荷

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)です。ヘッドは丁寧に面取りされています。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
用途部品をつかむ・曲げる作業に。 トラスコ品番195-5211 アズワン品番64-8369-80
1丁
8,388 税込9,227
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁プライヤーレンチ
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 表面と裏面にミリ/インチの調節目盛付です。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
用途つかむ・締める・曲げる作業に 仕様19段階調節、1000V絶縁仕様 トラスコ品番195-3511 全長(mm)250 材質/仕上クロームバナジウム電気鋼/クロームメッキ処理 質量(g)515 規格DIN EN/IEC60900基準適合品 最大口開き(mm)52
1丁
15,980 税込17,578
欠品中

つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。表面と裏面にミリ、インチの調節目盛付です。
用途つかむ・締める・曲げる作業に。 仕様調整(段階):19 トラスコ品番149-4928 材質クロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済) 全長(mm)250 最大口開き(mm)52 ハンドルコンフォート
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途部品をつかむ、曲げる作業に 仕様つかみ面:フラット 長さ(mm)口先(B):22.5 幅(mm)ジョイント部(A):9.5、口先先端(F):1.5 厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5、口先先端(E):2 全長(mm)115 質量(g)74 角度(°)先端曲がり:45 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド鏡面磨き スタイル半丸口
1丁
6,998 税込7,698
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)ESD精密用プライヤー
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は高精度で遊びやガタがなく、どの位置からもなめらかに開閉します。質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤーです。ジョイント部は高精度で、遊びやガタはありません。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。つかみ面はフラットで、ヘッドは丁寧に面取りされており、部品に傷をつけません。
用途部品をつかむ・曲げる作業に。 種類精密プライヤ 全長(mm)130 先端形状フラットノーズ 2018年トラスコ掲載ページ4 0829
1丁
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます 表面と裏面にミリ、インチの調節目盛付です
用途つかむ・締める・曲げる作業に。
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチセット
セット内容:プライヤーレンチ(8601-180・250・300)、ツールロール。ツールケース付きのプライヤーレンチ3本セットです。つかみ面はフラットになっており、対象物に傷をつけにくくなっています。プッシュボタンで素早く、簡単にあごの幅の調整ができます。アゴが可動する機構で、ラチェットハンドルのように素早くナットをまわすことができます。つかみ面が平行に稼働するため、ミリ・インチの両方に対応します。耐久性のあるポリエステル生地とマジックテープの高品質なツールケースです。
用途つかむ・締める・曲げる作業に 寸法(mm)330×115×48 質量(g)1030
1セット
39,980 税込43,978
翌日出荷

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。静電気防止ハンドル。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。KNIPEX精密エレクトロニクスプライヤーは高級ボールベアリング鋼で製造され、入念に加工されています。それぞれの開動作は、遊びなく、ゆっくりと均等に行われます。切断は確実かつ精密です。作業の疲れを軽くします。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途部品をつかむ、曲げる作業に 仕様つかみ面:フラット 長さ(mm)口先(B):22.5 全長(mm)115 質量(g)70 ハンドルESD 仕上ヘッド鏡面磨き
1丁
7,298 税込8,028
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。
用途部品をつかむ、曲げる作業に 仕様つかみ面:フラット 長さ(mm)口先(B):22.5 幅(mm)ジョイント部(A):11、口先先端(F):1.5 厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5、口先先端(E):2 全長(mm)115 質量(g)55 角度(°)先端曲がり:45 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド鏡面磨き スタイル半丸口
1セット
7,998 税込8,798
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)ESD精密用プライヤー
質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤー。 極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適な高精度のプライヤー。 ジョイント部は高精度で、遊びやガタはありません。 ジョイント部はどの位置からもなめらかに開閉します。 ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。 つかみ面はフラットで、ヘッドは丁寧に面取りされており、部品に傷をつけません。 ヘッド部はつや消し仕上げ。 軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。
用途部品をつかむ・曲げる作業に。 種類精密プライヤ
1丁
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
1丁
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途部品をつかむ、曲げる作業に 仕様つかみ面:フラット 長さ(mm)口先(B):22.5 幅(mm)ジョイント部(A):9.5、口先先端(F):1 厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5、口先先端(E):2 全長(mm)115 質量(g)72 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド鏡面磨き スタイル丸口
1丁
6,698 税込7,368
翌日出荷

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途部品をつかむ、曲げる作業に 仕様つかみ面:フラット 長さ(mm)口先(B):22.5 幅(mm)ジョイント部(A):11、口先先端(F):1.5 厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5、口先先端(E):2 全長(mm)115 質量(g)70 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド鏡面磨き スタイル半丸口
1丁
6,998 税込7,698
3日以内出荷

静電気防止ハンドル。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。ロングタイプ。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。
用途部品をつかむ、曲げる作業に。 仕様つかみ面:フラット 厚さ(mm)口先先端(E):2.5 ハンドルESD 仕上ヘッド:鏡面磨き
1丁
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。
用途つかむ・締める・曲げる作業に。 仕様調整(段階):19 トラスコ品番446-9259 材質クロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済)、グリップ:プラスチック 全長(mm)250 最大口開き(mm)52 ハンドルソフトプラスチック
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

狭いエンジンルーム内でのホースクリップをつかむ作業に最適。アゴの開きは細かく19段階に調節できます。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。
サイズ(mm)250 トラスコ品番446-9429 質量(g)325 対辺(mm)6~42 能力1.1/4(パイプ径Φinch) 口幅調節19段階
1本
6,598 税込7,258
当日出荷

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤー。先端は精密に加工されています。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。2枚合わせジョイント。鍛造で大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
用途精密機械用。部品をつかむ・曲げる・調整する作業に 仕様つかみ面:フラット 長さ(mm)口先(B):27 幅(mm)ジョイント部(A):12.5、口先先端(E):2 厚さ(mm)ジョイント部(D):7、口先先端(F):1.6 寸法(mm)84×19×125 質量(g)74 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド黒防錆コート・磨き スタイル半丸口
1丁
4,198 税込4,618
90日以内出荷

特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。 またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
1丁ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。 またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼
種類グリッププライヤ 全長(mm)280 材質強力特殊鋼
1丁
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボタンを押しての口幅調整が不要なウォーターポンププライヤー。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。つかみ能力(六角ナット対辺;mm):6-36
サイズ(mm)250 トラスコ品番446-9224 質量(g)340 対辺(mm)6-36 能力1.1/4(パイプ径Φinch)
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ 100mm
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。片手で素早く簡単に、アゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。
用途精密工学、配管工事、自転車やバイク整備や模型製作などのつかむ・締める・曲げる作業に。 仕様調整(段階):10 トラスコ品番337-1071 材質クロムバナジウム電気鋼 全長(mm)100 最大口開き(mm)21 ハンドルエンボス
1丁
7,698 税込8,468
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)万能グリッププライヤー
板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼。アゴの材質は鍛造クロームバナジウム
種類グリッププライヤ 材質強力特殊鋼、鍛造クロームバナジウム
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)グリッププライヤー
板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼。アゴの材質は鍛造クロームバナジウム
種類グリッププライヤ 材質強力特殊鋼、鍛造クロームバナジウム
1丁
4,898 税込5,388
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼。アゴの材質は鍛造クロームバナジウム
種類グリッププライヤ 全長(mm)165 使用範囲(mm)(丸)20、(四角)10、(六角)24 材質強力特殊鋼、鍛造クロームバナジウム 質量(g)189
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷

特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
1丁ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。 ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント。 プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。 アゴの開きは片手で調節が可能です。 上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼 仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤー。部品をつかむ・曲げる・調整する作業に。先端は精密に加工されています。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。2枚合わせジョイント。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類精密プライヤ 全長(mm)125 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼 口先長(mm)27 先端幅(mm)2
1丁
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
全長(mm)400 サイズ(mm)400 トラスコ品番446-9356 質量(g)1214 対辺(mm)10~95 能力(パイプ)90Φmm、3-1/2Φインチ(ナット)95mm 最大口開き(mm)95 口幅調節27段階
1丁ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)強力絶縁ペンチ 1000V
過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。クニペックスの強力型ペンチはジョイント部(支点)を最適なポイントに配置していますので、切る・つかむ・曲げるといった作業を少ない力で行うことができます。
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘッド部やジョイント部がスリムにデザインされており、挟い場所での作業に最適です。ヘッド先端は特にスリムな形状です。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。18段階に細かく調節できるため、最も握りやすい最適なハンドル幅にて作業できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。口先が長いため、フラットな対象物も安定してつかむことができます。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。入念な焼き入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
用途工場設備や自動車関連のメンテナンス作業 適合パイプつかみ能力:32 全長(mm)180 質量(g)173 タイプつかみ面:横すじ入り 段数調整:18 能力ナットつかみ:32 深さ(mm)最大くわえ:37 ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ) 開口寸法(mm)最大平行:33 仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
1丁
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント。片手操作で素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。ハンドルを開きスライドさせることでアゴの開を調整するため、作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。つかみ面の硬度は約HRC60で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き ハンドルエンボス加工 タイプつかみ面:横すじ入り 調光範囲11段数 能力(inch)パイプつかみ:Φ1 能力(mm)ナットつかみ:24 全長(mm)100 質量(g)62 アズワン品番65-0302-81
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷

プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。アゴの開きは片手で調節が可能です。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロームバナジウム電気鋼
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)