ペンチ/プライヤ/ニッパー :「レーザ」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー
バックラッシュのないボックスジョイントを備えた、耐久性があり、負荷に最適化された設計。親指と人差し指の間で細かく快適に握れる、高くてスリムなスリーブ。低摩擦のダブルスプリングで、優しく均一に開きます。クロムメッキではなく鏡面研磨加工を施し、剥がれたクロム部品による回路の干渉を回避します。電子機器や精密機械などの精密切断および組み立て作業に適しています。カッターはレーザーでさらに硬化されており、カッターの硬度は少なくとも62HRCです。丸いヘッドで、小さなベベルが付いています。
厚さ(mm)アゴ部:8.5 全長(mm)130 刃長(mm)16.2 ハンドルコンフォート 切断能力(Φmm) 軟線0.3~1.6 硬度HRC(刃部)62 ヘッド幅(mm)13 切断能力(Φmm)中硬線1.3
1丁
9,398 税込10,338
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー
バックラッシュのないボックスジョイントを備えた、耐久性があり、負荷に最適化された設計。親指と人差し指の間で細かく快適に握れる、高くてスリムなスリーブ。低摩擦のダブルスプリングで、優しく均一に開きます。クロムメッキではなく鏡面研磨加工を施し、剥がれたクロム部品による回路の干渉を回避します。電子機器や精密機械などの精密切断および組み立て作業に適しています。カッターはレーザーでさらに硬化されており、カッターの硬度は少なくとも62HRCです。小さな面取りが付いた丸いヘッド。
全長(mm)130 ハンドル静電気防止 切断能力(Φmm) 軟線0.3~2 切断能力(Φmm)ハードワイヤ:0.6 切断能力(Φmm)中硬線1.3
1丁
10,980 税込12,078
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー
バックラッシュのないボックスジョイントを備えた、耐久性があり、負荷に最適化された設計。親指と人差し指の間で細かく快適に握れる、高くてスリムなスリーブ。低摩擦のダブルスプリングで、優しく均一に開きます。クロムメッキではなく鏡面研磨加工を施し、剥がれたクロム部品による回路の干渉を回避します。電子機器や精密機械などの精密切断および組み立て作業に適しています。カッターはレーザーでさらに硬化されており、カッターの硬度は少なくとも62HRCです。丸いヘッドで、小さなベベルが付いています。
厚さ(mm)アゴ部:8.5 全長(mm)130 刃長(mm)16.2 ハンドル静電気防止 切断能力(Φmm) 軟線0.3~1.6 硬度HRC(刃部)62 ヘッド幅(mm)13 切断能力(Φmm)中硬線1.3
1丁
9,898 税込10,888
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー
バックラッシュのないボックスジョイントを備えた、耐久性があり、負荷に最適化された設計。親指と人差し指の間で細かく快適に握れる、高くてスリムなスリーブ。低摩擦のダブルスプリングで、優しく均一に開きます。クロムメッキではなく鏡面研磨加工を施し、剥がれたクロム部品による回路の干渉を回避します。電子機器や精密機械などの精密切断および組み立て作業に適しています。カッターはレーザーでさらに硬化されており、カッターの硬度は少なくとも62HRCです。小さな面取りが付いた丸いヘッド。
厚さ(mm)アゴ部:8.5 全長(mm)130 刃長(mm)16.2 ハンドルコンフォート 切断能力(Φmm) 軟線0.3~2 切断能力(Φmm)ハードワイヤ:0.6 硬度HRC(刃部)62 ヘッド幅(mm)13 切断能力(Φmm)中硬線1.3
1丁
9,998 税込10,998
翌日出荷

負荷を最適化した成型により、よりダイレクトな作業感覚が得られます。 安定した、遊びのないボックスジョイント構造。 摩擦の少ないダブルスプリングによって、ゆっくりと均等に開きます。 研磨または鏡面研磨と繊細な油膜により効果的に錆止めします。 クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。 切刃にレーザー焼き入れを追加、切刃硬度60HRC以上。 プライヤーヘッドの方へ突き出た細いカバーが、親指と人差し指の間にも安全で快適にガイドします。 ボールベアリングクロム鋼、油焼入れ。
寸法(mm)115×64×12 質量(g)50 切断能力(Φmm) 軟線1.3 切断能力(Φmm)中硬線1 アゴ長さ(mm)13 厚さ(mm)7(ジョイント部) ヘッド幅(mm)11
1丁
7,998 税込8,798
91日以内出荷