288件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
口幅調節9段階
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
全長(mm)200 幅(mm)(ジョイント部)17.5、(口先先端)3.0 厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)2.5 口先長(mm)73 切断能力(Φmm) 硬線2.2 バネ無し 切断能力(Φmm)中硬線3.2 先端先長
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
先端先細 切断能力(Φmm) 硬線1.6 バネ無し
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
1丁ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
1丁ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軟線・硬線を切断することができます。ワイヤーをねじる、切断する作業にも最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
切断能力(Φmm) 軟線4.0
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

過酷な使用に最適です。プロの職人の方々に多く使用されています。 耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。 入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類ノーズプライヤ 先端形状ロングノーズ 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。他の追随を許さない精密さと長いツール寿命により、世界各国で愛用されています。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

光ファイバー切断専用ニッパー。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。刃は入念な焼入れ処理が施されています。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
用途グラスファイバーケーブル用 長さ(mm)160 トラスコ品番833-8912 質量(g)166
1丁
6,298 税込6,928
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)平ペンチ
ヘッドは短く平たい形状です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)バネ付強力型斜ニッパー
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
1丁
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)テレフォンプライヤー
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)160 先端形状ロングノーズ トラスコ品番446-7604 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼 幅(mm)(ジョイント部)14 厚さ(mm)(ジョイント部)8.0 質量(g)103 口先長(mm)55 先端厚さ(mm)8.5 先端幅(mm)2.5
1丁
5,498 税込6,048
翌日出荷

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
先端40°先曲 バネ無し
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ストレートヘッド、ヘッド先端は半丸口、つかみ面は網目すじ入り。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)200 先端形状ロングノーズ 仕様つかみ面/網目すじ入り トラスコ品番446-7850 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼 質量(g)179 ハンドルプラスチックコーティング 仕上(ヘッド)磨き ヘッド形状ストレート 口先長(mm)73 先端厚さ(mm)2.5 口形状半丸口 先端幅(mm)3
1本
5,298 税込5,828
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ハイレバーエンドニッパー
軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。最適な刃のアングルとてこの原理を最大限に利用することにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。 サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。 長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。 入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。 鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)カッター付平ペンチ
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは長く、テーパー形状になっています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
全長(mm)140 幅(mm)(ジョイント部)12.5、(口先先端)4.0 厚さ(mm)(ジョイント部)7.0 質量(g)75 口先長(mm)35 切断能力(Φmm) 軟線2.5 切断能力(Φmm)中硬線1.6
1丁
5,498 税込6,048
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)自転車用プライヤー
横すじ入りのつかみ面。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。ストレートヘッド。
用途非常に狭い継ぎ手用。薄いボルトやナットの締め、緩め作業に 厚さ(mm)ヘッド:3.5 寸法(mm)46×12×200 質量(g)180 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド黒防錆コート・磨き パイプ径(Φmm)つかみ:45818
1丁
5,598 税込6,158
3日以内出荷

ワイヤーをループ状に成形するのに最適です。 ヘッドは精密に加工された短い円錐型です。 つかみ面は滑らかです。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。過酷な使用に最適です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的なボルトエンドカッティングニッパーより少ない力で切断することができる扱いやすいニッパーです。軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
用途ワイヤーフェンスの加工、ボルトや釘の切断に。 全長(mm)200 質量(g)435 切断能力(Φmm) ピアノ線3.0 切断能力(Φmm) 軟線1.0-6.0 切断能力(Φmm) 硬線3.5 切断能力(Φmm)中硬線4.0
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)自転車用プライヤー
薄いボルトやナットの締め、緩め作業に。横すじ入りのつかみ面。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
トラスコ品番497-2554 厚さ(mm)(ヘッド)3.5 全長(mm)200 質量(g)177 使用範囲(Φmm)(パイプ)6/10
1丁
5,898 税込6,488
当日出荷

ハロゲン球交換用プライヤー。先端部はプラスチックコーティング。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)160 先端形状ロングノーズ トラスコ品番497-2457 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼 質量(g)120
1丁
8,398 税込9,238
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)アッセンブリープライヤー
部品をつかみやすいデザインで、部品の組み立てや調整に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)200 先端形状ロングノーズ 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼 幅(mm)(ジョイント部)13.5 厚さ(mm)(ジョイント部)10.5
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。大変スリムで精密な先端のため、半田付け作業にも最適です。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)160 先端形状ロングノーズ 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼 幅(mm)(ジョイント部)14 厚さ(mm)(ジョイント部)9.0 口先長(mm)54 先端厚さ(mm)2 先端幅(mm)2
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟線・硬線さらに細いピアノ線を切断することができます。 ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。 入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。
用途メカニック用。 全長(mm)130 質量(g)111 寸法A(mm)16 寸法D(mm)20 寸法B(mm)7.5 寸法C(mm)10 切断能力(Φmm) ピアノ線0.8 切断能力(Φmm)中硬線1.3
1丁ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

過酷な使用に最適です。 精密に加工されているので、プロの職人の方々に多く使用されています。 耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計。 入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
ハンドルプラスチックコーティング
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)穴付ニッパー
電設関連の作業には必須のツールです。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
全長(mm)160 質量(g)206 使用範囲(ストリッピング)1.5+2.5mm2、(切断/軟線)Φ2.5mm、(切断/中硬線)Φ1.5mm 使用範囲(AWG)15+13
1丁
7,698 税込8,468
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)プラスチック用ニッパー
鉛等の軟材や、プラスチック部品を綺麗に切断できます。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)イグニッションプライヤー
ケーブル内の複数の線から、一本をつかみます。サイドカッターは軟線専用です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)160 先端形状ロングノーズ 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼 幅(mm)(ジョイント部)16.5 厚さ(mm)(ジョイント部)9.5 質量(g)120 口先長(mm)47 先端厚さ(mm)2 先端幅(mm)3
1丁
6,798 税込7,478
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー
軟線・硬線・ピアノ線及び細い銅線も精密に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC63。ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
全長(mm)125 幅(mm)(ジョイント部)14.5 厚さ(mm)(ジョイント部)9 刃長(mm)16 切断能力(Φmm) ピアノ線0.6
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄いボルトやナットの締め、緩め作業に。横すじ入りのつかみ面。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)200 先端形状ベントノーズ トラスコ品番497-2562 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 厚さ(mm)(ヘッド)3.5 質量(g)182 先端厚さ(mm)3.5 使用範囲(Φmm)(パイプ)6/10
1丁
5,988 税込6,587
翌日出荷

過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

狭い間隔の切り込み線に沿ってガラスを割る作業に。ガラスの端の仕上げ作業に最適です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
種類その他プライヤ 全長(mm)160 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電話回線またはシグナルケーブル用のU型接触シングルスコッチコネクターの圧着に。U型部分により被覆が取り除かれますので、ストリッピング(皮むき)は必要ありません。サイドカッターは入念な焼入れ処理が施されています。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
用途シングルスコッチロックコネクター用 種類その他プライヤ 圧着範囲(mm2)0.4-1.1 全長(mm)155 質量(g)135
1丁
8,498 税込9,348
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー
軟線・中硬線及び細い鋼線も精密に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC63。ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
全長(mm)125 トラスコ品番446-8937 幅(mm)(ジョイント部)14.5 厚さ(mm)(ジョイント部)9 質量(g)87 刃長(mm)16 切断能力(Φmm) 軟線0.4-1.7 切断能力(Φmm) 硬線0.8 切断能力(Φmm)中硬線1.3
1丁
5,498 税込6,048
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)フラットノーズプライヤー
ガラスを優しくつかみます。窓にガラスをはめ込む際の微調整に最適です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
種類その他プライヤ 全長(mm)160 トラスコ品番786-4647 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 質量(g)141 先端形状フラットノーズ 先端幅(mm)9.5
1丁
3,898 税込4,288
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)喰い切り
ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。卓越した精密性と耐久性により、世界中でもっとも人気のあるコンクリート工事用ニッパー。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
仕様切断面:傘状 全長(mm)300 質量(g)510 仕上プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒)、ヘッド研磨 切断能力(Φmm) 硬線1.8 切断能力(Φmm)中硬線3.1
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング