強力ニッパ(エルゴノミックハンドル)ハゼット当日出荷
ヘビーデューティーモデルです。
人間工学に基づいた掴みやすさ、力のかけ易さに優れたニッパです。
金属に接する強化樹脂(青)と手に接するソフト樹脂(黒)によりより安全で確実な作業をサポートします。
穴なしスナップリング用プライヤー 軸用ハゼット当日出荷
軸用穴なしスナップリングプライヤーです。
先端は滑り止めの溝加工がされています。
クロムメッキ仕上げです。
用途器械メインテナンス。
車両修理。全長(mm)200材質/仕上特殊鋼
スナップリングプライヤー(穴用)ハゼット当日出荷
強化樹脂グリップで、非常に軽量です。
爪一体型の軸はグリップ中央部まで成型されており、軸ズレを防ぎます。
爪先はスナップリングの飛びを防ぐため、逆テーパー加工されています。
用途スナップリング、ロックリングの着脱に種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用仕様ばね付材質専用特殊鋼
ホースクランププライヤーハゼット5日以内出荷
三爪スプッリングバンドホースクランプ用です。
先端は固定ですが、特殊形状のジョーによりクランプをしっかり保持します。
種類ホースプライヤトラスコ品番828-7360材質特殊鋼質量(g)162
ホースクランププライヤーハゼット欠品中
スプリングバンドタイプホースクランプ用です。
安全のためのつば付きです。
先端スイベルタイプです。
種類ホースプライヤトラスコ品番828-7367材質特殊鋼質量(g)221
ニッパハゼット当日出荷から翌々日出荷
小型で細かな作業に向きます。
錆びにくいメッキ仕上げです。
握りやすく、滑りにくい人間工学に基づいたハンドルデザインです。
用途配電盤等の電工作業用。材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ:プラスチックハンドルプラスチック(エルゴノミクスデザイン)
クイックアジャストウォータポンププライヤーハゼット当日出荷
ロックリリースレバー採用により片手で握り直す必要なく開口調整ができます。
ジョーは高周波焼入れにより頑丈で長寿命です。
最大パイプサイズ50mm、クラス最大級の作業能力です。
滑りにくいクッショングリップを採用しています。
用途各種パイプ、ナットの締め付け、取り外しに全長(mm)260最大口開き(mm)50仕様調整(13段階)トラスコ品番494-2876質量(g)450
スナップリングプライヤー(軸用)ハゼット当日出荷から翌々日出荷
強化樹脂グリップで、非常に軽量です。
爪一体型の軸はグリップ中央部まで成型されており、軸ズレを防ぎます。
爪先はスナップリングの飛びを防ぐため、逆テーパー加工されています。
用途スナップリング、ロックリングの着脱に種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用仕様ばね付材質専用特殊鋼
ホースクランププライヤーハゼット5日以内出荷
スプリングバンドタイプホースクランプ用です。
先端は回転し、クランプをしっかり保持します。
セルフアジャストジョイントで大径のホースクランプに対応します。
ロック機構付きです。
種類ホースプライヤトラスコ品番828-7370材質特殊鋼質量(g)429
ホースクランププライヤーハゼット5日以内出荷
一般的なワイヤータイプのホースクランプ用です。
先端は回転し、十字の溝でクランプを保持します。
ロック機構付きです。
種類ホースプライヤトラスコ品番828-7356材質特殊鋼質量(g)495
ホースクランププライヤーハゼット5日以内出荷
スプリングバンドタイプホースクランプ用です。
先端は回転し、クランプをしっかり保持します。
リーチの長いタイプです。
種類ホースプライヤトラスコ品番828-7369材質特殊鋼質量(g)207
ホースクランププライヤーハゼット5日以内出荷
再利用可能なラッチ式ホースクランプ(CLICタイプ)用です。
取り付け取り外しが工具を180°回転するだけで出来ます。
90°曲がりタイプです。
種類ホースプライヤトラスコ品番828-7365材質特殊鋼質量(g)142
ホースクランププライヤーハゼット5日以内出荷
スプリングバンドタイプホースクランプ用です。
先端は回転し、クランプをしっかり保持します。
開き量調整機構つきです。
ロック機構付きです。
ホースクランププライヤーハゼット5日以内出荷
スプリングバンドタイプホースクランプ用です。
先端は回転し、クランプをしっかり保持します。
110°曲がりタイプです。
ロック機構付きです。
種類ホースプライヤトラスコ品番828-7371材質特殊鋼質量(g)402
ホースクランププライヤーハゼット5日以内出荷
省スペースホースクランプ用です。
先端は回転し、クランプをしっかり保持します。
種類ホースプライヤトラスコ品番828-7364材質特殊鋼質量(g)190
強力ニッパハゼット当日出荷から翌々日出荷
錆びにくいメッキ仕上げです。
握りやすく、滑りにくい人間工学に基づいたハンドルデザインです。
用途電工作業等に。材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ:プラスチックハンドルプラスチックハンドル
ウォーターポンププライヤーハゼット翌々日出荷
ガイド溝付ヘビーデューティー仕様のウォーターポンププライヤーです。ジョーは熱処理によって強化されており傷みにくくなっています。クロムメッキ仕上げです。
用途配管作業、機械メンテナンスに。器械メインテナンス。ナット対辺(mm)25
ホースクランププライヤーハゼット翌々日出荷
再利用可能なラッチ式ホースクランプ(CLICタイプ)用です。
取り付け取り外しが工具を180°回転するだけで出来ます。
先端スイベルタイプです。
種類ホースプライヤトラスコ品番828-7366材質特殊鋼質量(g)181
グリッププライヤーハゼット翌々日出荷
ストレートジョーを持つグリッププライヤーです。
用途各種機械整備等種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40全長(mm)250トラスコ品番828-7342材質クロムバナジウム鋼ジョー質量(g)537
ホースクランププライヤーハゼット翌々日出荷
一般的なワイヤータイプのホースクランプ用です。
先端は回転し、十字の溝でクランプを保持します。
種類ホースプライヤトラスコ品番828-7355材質特殊鋼質量(g)195
グリッププライヤーハゼット当日出荷
半月状の上顎とスイベル式のストレートの下顎により、オールラウンドに使用できます。
用途各種機械整備等種類グリッププライヤ最大口開き(mm)45全長(mm)250適合パイプ径(Φmm)16~45トラスコ品番828-7343材質クロムバナジウム鋼ジョー質量(g)596
ラジオペンチハゼット当日出荷から翌々日出荷
小さな部品を掴んだり配線作業に最適です。
サイドカッター付きです。
美しいメッキで錆びにくい仕様です。
滑りにくく丈夫なプラスチックハンドル仕様です。
用途一般機械メインテナンス。
電機、電子機器メインテナンス。材質/仕上特殊鋼、グリップ:プラスチックバネなし
強力型ペンチハゼット当日出荷
強力型ペンチです。カッター部は誘導加熱による熱処理でHRC62です。滑りにくく握りやすいプラスチックハンドルを採用しています。
用途一般機械メインテナンス。電機、電子機器メインテナンス。全長(mm)200仕様落下防止用ひも取付穴:無材質特殊鋼質量(g)316切断能力(Φmm) 鉄線2.5切断能力(Φmm) 銅線3
ホースクランププライヤーハゼット翌々日出荷
三爪スプッリングバンドホースクランプ用です。
先端は回転し、クランプをしっかり保持します。
戻りバネ付きです。
種類ホースプライヤトラスコ品番828-7359材質特殊鋼質量(g)190
スナップリングプライヤー 穴用 ストレートタイプハゼット6日以内出荷から59日以内出荷
穴用スナップリング用プライヤーです。スナップリングが抜けにくい逆円錐状の先端です。精密電機熱処理によって最適な硬度に加工されています。クロムメッキ仕上げハンドル部には滑り止めのおうとつがデザインされています。
ペンチハゼット6日以内出荷から59日以内出荷
一般用ペンチです。滑りにくく握りやすいプラスチックハンドル付きです。美しいクロムメッキ磨き仕上げです。
用途一般機械メインテナンス。電機、電子機器メインテナンス。
ロングタイプ フラットノーズプライヤー 先細形状ハゼット6日以内出荷
狭く奥まった所の掴み作業、コネクター作業に最適です。ヘッドは先端にゆくほど細くな形状です。ハンドルはディップコーティングされています。
用途一般機械メインテナンス。電機、電子機器メインテナンス。トラスコ品番828-8389
スナップリングプライヤー 穴用 90°曲がりタイプハゼット6日以内出荷から59日以内出荷
穴用スナップリング用プライヤーです。スナップリングが抜けにくい逆円錐状の先端です。精密電機熱処理によって最適な硬度に加工されています。クロムメッキ仕上げハンドル部には滑り止めのおうとつがデザインされています。
ニッパ(エルゴノミックハンドル)ハゼット6日以内出荷から59日以内出荷
一般銅線、ワイヤー用ニッパーです。刃先は誘導加熱処理でHRC62の硬度を持っています。滑りにくく丈夫なプラスチックハンドル仕様です。
エンドカッターハゼット当日出荷
一般ワイヤー作業用エンドカッターです。刃先硬度はHRC61です。
用途針金等加工作業。全長(mm)250仕様強力刃材質特殊鋼質量(g)346切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線3.5
ラジオペンチ(ストレートノーズ・エルゴノミックハンドル)ハゼット当日出荷から翌々日出荷
人間工学に基づいた掴みやすさ、力のかけ易さに優れたラジオペンチです。
金属に接する強化樹脂(青)と手に接するソフト樹脂(黒)により、より安全で確実な作業をサポートします。
中央にプライヤー部があり、多様な作業が可能です。
先端ストレートノーズバネ無し仕様先端部ギザ付材質専用特殊鋼
ラジオペンチ(ベントノーズ・エルゴノミックハンドル)ハゼット当日出荷
人間工学に基づいた掴みやすさ、力のかけ易さに優れたラジオペンチです。
金属に接する強化樹脂(青)と手に接するソフト樹脂(黒)によりより安全で確実な作業をサポートします。
先端ベントノーズバネ無し仕様先端形状(mm)E×F材質専用特殊鋼
ペンチ(エルゴノミックハンドル)ハゼット当日出荷
人間工学に基づいた掴みやすさ、力のかけやすさに優れたペンチです。
金属に接する強化樹脂(青)と手に接するソフト樹脂(黒)により安全で確実な作業をサポートします。
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
ページ: 1/ 3
ステンレスニッパPROMOTE(プロモート)税込¥10,998¥9,998
斜ニッパーWIZ'A税込¥2,528¥2,298