ペンチ/プライヤ/ニッパー :「つかむ」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途つかむ/つまむ/ひっぱる/さしこむ 呼び寸法(mm)150 トラスコ品番381-9469 材質ステンレス鋼 全長(mm)152 質量(g)55 寸法H(mm)1.2 硬さHRC48~53(刃部) 寸法A(mm)152 寸法D(mm)14 寸法E(mm)6 寸法B(mm)46 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)89 寸法G(mm)2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途曲げる/つかむ/つまむ/ひっぱる 呼び寸法(mm)140 トラスコ品番381-9485 材質ステンレス鋼 全長(mm)140 質量(g)50 寸法H(mm)3 硬さHRC48~53(刃部) 寸法A(mm)140 寸法D(mm)14 寸法E(mm)6 寸法B(mm)46 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)89 寸法G(mm)2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

JIS規格の定番品。手に馴染みやすいエラストマー樹脂グリップを採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途曲げる・つかむ作業に。 材質(本体)クロームバナジウム鋼 質量(g)140 呼び寸法(mm)150 材質(グリップ)エラストマー 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 硬度HRC(刃部)54~62 バネあり 切断能力(mm2)より線:2.0
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

JIS規格の定番品。手に馴染みやすいエラストマー樹脂グリップを採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途曲げる・つかむ作業に。 材質(本体)クロームバナジウム鋼 質量(g)135 呼び寸法(mm)150 材質(グリップ)エラストマー 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 硬度HRC(刃部)54~62 切断能力(mm2)より線:/2.0
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

スリーピークスミニリードペンチ
つかむ/つぶす/曲げる/ひっぱる。
呼び寸法(mm)115 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)60 硬度HRC42~50(本体)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途曲げる/つかむ/つまむ/ひっぱる 呼び寸法(mm)165 トラスコ品番381-9426 材質ステンレス鋼 全長(mm)166 質量(g)80 寸法H(mm)4 硬さHRC50~55(刃部) 寸法A(mm)166 寸法D(mm)14 寸法E(mm)8 寸法B(mm)48 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)97 寸法G(mm)1
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

スリーピークスラジオペンチ バネ付
JIS規格品。つかむ・切る・曲げる作業(先端刻み付)
材質クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:コイルバネ 先端先細 刃部硬度(HRC)54~62 切断能力(Φmm) ピアノ線- 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り 切断能力(mm)プラスチック 切断能力(Φmm) より線2.0 切断能力(mm)ステンレス-
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーピークスペンチ (成形グリップ)
JIS規格の定番品。鉄・銅・より線など、さまざまな線材に対応!。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。VVF線2芯・針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途切る・曲げる・つかむ作業に。 材質(本体)S58C 材質(グリップ)プラスチック
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途つかむ/つまむ/ひっぱる/さしこむ。線材の切断も可能。 呼び寸法(mm)165 トラスコ品番381-9400 材質ステンレス鋼 全長(mm)166 質量(g)80 寸法H(mm)1 先端先細 硬さHRC50~55(刃部) 寸法A(mm)166 切断能力プラスチック可 寸法F(mm)8 寸法D(mm)14 寸法E(mm)8 寸法B(mm)48 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)97 寸法G(mm)1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ドライバーで外せなくなった、つぶれたねじ、錆付いたネジ及び特殊なねじ等の取り外しに大変便利です。全てのくわえ部はダイヤ型で、幅広いサイズのねじを、常に3点保持(独自の3点保持設計)。AV関係、OA機器、精密機械、組立家具、自動車、自転車整備等その他広範囲に使える優れものです。回す、つかむ作業に最適!
種類ねじプライヤ 寸法F(mm)7.5~8.5 使用範囲(mm)小ねじ:3~13.5・M1.6~M6六角ねじ:3~13 寸法E(mm)2.5~3.5 材質(グリップ)エラストマー
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーピークス先細トラスねじバイス
狭い場所で使える先細タイプ!。先端部は新設計のたて溝でトラスねじにも対応!。くわえ部はすべてダイヤ型なのでネジを3点支持でガッチリつかみます。ダイヤ型のくわえ部はネジだけでなくパイプなど丸物のクランプに最適です。バイスプライヤー型は、ねじ頭をつかんだ後、ロック(固定)できるので強力に回すことが可能!。口幅調節ねじを六角棒レンチで締め緩めができるので、よりしっかり固定した時はロックした後、増し締めが可能!※六角棒レンチ(5mm)は付属しておりません。振り幅が狭くなり、さらに使いやすくなりました。従来のロングノーズバイスプライヤーとしてもお使い頂けます。回す、つかむ、曲げる、クランプを、これ1丁で解決!。AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等、そのほか広範囲に使えるすぐれものです。
用途つぶれたネジやサビちたネジなどの取り外しに。 適合ねじ範囲:トラスねじ M2~M4、なべねじM1.6~M8、六角ねじ 3~13mm 全長(mm)165 質量(g)170 材質(頭)S58C 口幅(mm)9 硬度HRCくわえ部:54~60 アズワン品番64-3672-55
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

トラスねじにも対応した新設計のたて溝。くわえ部はすべてダイヤ型とし、計3ヶ所のくわえ部でねじをつかみ、ロックで固定、強力に回します。くわえ部が大きく開くため、各種ねじやパイプに対応可能です。
用途ドライバーで外せなくなった、つぶれたねじ、サビついたねじ及び特殊なねじ等の取り外しに AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等その他広範囲に パイプ等、丸物のクランプに 回す、つかむ、曲げる、クランプ 種類ねじプライヤ 呼び寸法(mm)130 質量(g)145 使用範囲トラスねじ:M2~M4、なべねじ:M1.6~M6、六角ねじ:3~13mm
1個
2,398 税込2,638
当日出荷