ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。
4,591件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プライヤ カップリングツールジュニア 室本鉄工プライヤ カップリングツールジュニア室本鉄工(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
トラスコ品番675-9446全長(mm)120
極薄刃プラスチックニッパー TSUNODA(ツノダ)極薄刃プラスチックニッパーTSUNODA(ツノダ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
バネを使った開閉ロック機能搭載/片刃仕様により切断面が平滑でキレイな仕上りに
用途プラスチック専用全長(mm)140質量(g)70頭部硬度49~55HRCばねの種類開閉ロック機能バネ(PAT.)被覆材エラストマー成型グリップ(柄)切断能力(mm)プラスチック:3.0
TTC ラジぷら バネ付き TTCTTC ラジぷら バネ付きTTC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
傷をつけないでガッチリ掴む!!キズをつけないソフトなくわえ部を採用した製品!!ホビー、アクセサリー、クラフト作業に!!色々な形に対応できる溝形状!!1ワイヤー曲げに適当な半円溝。2パイプや角棒つかみに。3細かい溝は平たい物に。4ビーズなど球体もしっかり保持。簡単取付け!!【ネジ不要】ラジぷら専用交換樹脂パッド(125mm/165mm共通部品)も別売でご用意しております。
用途掴んだり曲げたりする作業に。材質柄被覆:塩化ビニール、くわえ部:ポリアミド樹脂全長(mm)165材質(本体)機械構造用炭素鋼質量(g)90頭部厚(mm)8頭部幅(mm)13先端長(mm)30アズワン品番64-3670-05
ステンレスニッパー SK11ステンレスニッパーSK11
1,698税込1,868
1個
当日出荷
高級感あふれる総磨き仕上げです。サビに強いステンレス製です。
用途ホビー、精密作業等。材質ステンレス鋼(SUS420)刃部硬度HRC48~50切断能力(Φmm) 銅線0.8
ブラックG 万能ラジオペンチ KENOHブラックG 万能ラジオペンチKENOH(2件のレビュー)
538税込592
1個
当日出荷
多種な作業が可能なマルチラジオペンチ「つかむ、回す」「割り込み」「圧着」「切断」が可能握りやすい二重グリップのブラックグリップシリーズ。
呼び寸法(mm)150全長(mm)165質量(g)130
JIS規格3枚合せウォーターポンププライヤー TSUNODA(ツノダ)JIS規格3枚合せウォーターポンププライヤーTSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
3点保持非対称つかみ刃でガッチリ掴む!
用途ガス、水道等の配管作業。自動車、産業機器のメンテナンス。
ウォータープライヤー 交換パッド TSUNODA(ツノダ)ウォータープライヤー 交換パッドTSUNODA(ツノダ)
199税込219
1個
当日出荷
簡単に交換が可能
用途ぷらイヤー専用パッド
プライヤー 交換パッド TSUNODA(ツノダ)プライヤー 交換パッドTSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
簡単に交換が可能
用途ぷらイヤー専用パッド
ミニペンチ E-ValueミニペンチE-Value
499税込549
1個
当日出荷
手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、ホビーでの、つかむ、切る等に最適です。
用途ホビーでの、つかむ、切る作業。材質炭素工具鋼形状成型G材質(グリップ)樹脂切断能力(mm)軟鉄線0.8
ロングラジオペンチ JTCロングラジオペンチJTC(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
全長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ニッパー TSUNODA(ツノダ)ステンレス ニッパーTSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
全長(mm)138トラスコ品番853-5191質量(g)100頭部厚(mm)7頭部幅(mm)13切断能力(Φmm) 銅線1.2先端長(mm)14柄幅(mm)57切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8
ミニペンチ TSUNODA(ツノダ)ミニペンチTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
小さくても「掴む、切る、曲げる」は本格派!いろいろな作業でマルチに活躍!
全長(mm)118トラスコ品番828-3582質量(g)70頭部厚(mm)8頭部幅(mm)14切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)20柄幅(mm)50切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2切断能力(Φmm) ステンレス0.9
スイベルパッドロッキングCクランプ IRWINスイベルパッドロッキングCクランプIRWIN(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁ほか
当日出荷から翌日出荷
先端のスイベルパッドは不揃いでクランプしにくい形状のもの(テーパーなど)を固定するのに最適です。
種類グリッププライヤ
ネジアンギラス ハイブリッドポンププライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ネジアンギラス ハイブリッドポンププライヤLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
小ネジ外し機能。ポンププライヤの小ネジ外し機能はUU4150NAが業界初! 先端部に丸形状がスベリにくいタテミゾを追加しました。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。 軽量280g。メーカー従来品より約30%軽量化したハイブリッドタイプ。 6段階の不等ピッチ。口開きはパイプ規格に合わせたピッチを採用。 安全なストッパー付。握り絵部で手を挟まない安全設計。 ショートタイプ。 ガッチリグリップ。口開きがワイド!ナット対辺41mm(M27)まで、パイプと丸棒Φ50mmまで、寸切りボルトは3/8に対応。
用途パイプ等の配管・水道の蛇口まわり作業。ボルトナットの締め付け、取り外し。線材のねじり、マゲ、ひっぱりに。細いパイプ等をつかむ時は喉でつかめます。全長(mm)225最大口開き(mm)43トラスコ品番375-9091質量(g)280適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4)
プラスチックニッパ トップ工業プラスチックニッパトップ工業(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
用途プラスチック部品のゲート切りに呼び寸法(mm)115トラスコ品番369-2141材質ステンレス全長(mm)115質量(g)45切断能力(mm)プラスチック3替えバネB-2
ハイグレードシリーズ ザ・ラジオペンチ KEIBAハイグレードシリーズ ザ・ラジオペンチKEIBA(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
連続開閉10万回テスト後も、びくともしない強靭な構造。
呼び寸法(mm)150トラスコ品番760-8063材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)全長(mm)163質量(g)130先端先細寸法A(mm)163寸法D(mm)10寸法B(mm)50材質(グリップ)塩ビ寸法C(mm)51切断能力(Φmm) 軟線2.0切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ無し寸法E17°RoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ(コーティンググリップ) KTCペンチ(コーティンググリップ)KTC(3件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
銅線や針金を切る刃、線や薄板や小さな部品をつかんだり曲げたりする機能を持っています。針金細工、板金加工に適したポピュラーな工具です。ハンドル部にはビニールコーティング加工を施しています。
ヒートニッパ用トランス 替ヒータ 室本鉄工ヒートニッパ用トランス 替ヒータ室本鉄工
999税込1,099
1個
当日出荷
全てのヒートニッパに使用できるトランスです。ヒートニッパはトランスにより24Vに変圧して使用します。
先細プラニッパ 室本鉄工先細プラニッパ室本鉄工(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
先端を特に細く加工してあるため、狭い箇所の切断に適します。
呼び寸法(mm)125仕様ソフトカバーバネ付トラスコ品番104-1631寸法(mm)128全長(mm)128質量(g)90切断能力(Φmm)2.0(軟質樹脂)
精密用ニッパー 125mm KNIPEX(クニペックス)精密用ニッパー 125mmKNIPEX(クニペックス)
6,298税込6,928
1丁
当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線及び細い銅線も精密に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC63です。ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。
トラスコ品番446-8929材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム電気鋼形状刃表面:片刃全長(mm)125ハンドルコンフォートタイプ切断能力(Φmm) 軟線Φ0.4~2.5切断能力(Φmm) 銅線0.4-2.5
アングルニッパー カクッとニッパー TTCアングルニッパー カクッとニッパーTTC
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
スリムな先端形状で狭い部分に入り込めるため、変則的な箇所の切断が可能です。フラット刃でキレイな切断面です。バネ付で連続作業の負担を軽減します。プラスチック曲面のバリ取りに最適です。樹脂、アルミ線、銅線、軟鉄線、真鍮線の切断も可能です。
用途樹脂射出成型品のバリ取りやゲートカットにDIY、ホビー、クラフトの線材切断に。形状刃表面:フラット刃切断能力(mm)真鍮線:Φ1.6切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0切断能力(mm)プラスチックΦ5.0RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)樹脂Φ5.0切断能力(mm)ABS樹脂Φ5.0
スタンダードニッパ(黒金) フジ矢スタンダードニッパ(黒金)フジ矢(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
極細線の被覆剥きなどの細かい作業に最適です。刃部は撚り線から鉄線まで軽い力で切断可能です。
長さ(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6
FGプラスチックニッパ SK11FGプラスチックニッパSK11(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
シャープな切れ味です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。
用途軟質樹脂(プラスチック)等の切断。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル刃部硬度HRC56~60熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
偏心パワーペンチ(バリ処理機能付き・黒金) フジ矢偏心パワーペンチ(バリ処理機能付き・黒金)フジ矢(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1丁
当日出荷
偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。グリップ根元部分にダイス機能がついているので、軽天の寸切り3分(W=3/8)吊ボルトのバリ取りやネジ山修正が可能です。軽量設計でワンサイズ下の重量を実現し、腰周りの負担を減らします。ピアノ線の切断も可能です。くわえ部の硬度、形状を変更し、耐久性と滑りにくさを実現しました。落下防止用コード取付穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途電気工事、設備、空調、配管工事などに。切断能力(Φmm) 銅線4
ステンレス多機能プライヤー SK11ステンレス多機能プライヤーSK11(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。 サビに強いステンレス製です。二重リング外し、かしめ作業などの多くの用途に使用できます。先端がリング外し用になっているので二重リングを外す作業に使用できます。
用途リング外し、かしめ、切断等。種類ノーズプライヤ切断能力(Φmm) 軟線0.5切断能力(Φmm) 銅線0.5以下先端形状ロングノーズ硬度HRC(刃部)46~50仕様バネ付材質ステンレス鋼(SUS420)
強力ニッパー KEIBA強力ニッパーKEIBA
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
開口を楽にするコイルスプリング付き。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付き。
用途切る作業に材質MARUTOLOYⅡ寸法E(mm)15寸法C(mm)51バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
斜ニッパー ホーザン斜ニッパーホーザン(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ストリップ穴付の斜刃タイプ。 N-4のワイヤーストリップ用穴付。
用途平行線の縦割りカットに最適。硬度HRC(刃部)58切断能力(mm)銅(より線)2RoHS指令(10物質対応)対応
アングルニッパー KEIBAアングルニッパーKEIBA
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
狭い箇所での線材切断などに。高級グリップは使い心地抜群。
呼び寸法(mm)120トラスコ品番760-8144材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)全長(mm)120質量(g)70切断能力(Φmm) 軟銅線1切断能力(Φmm) 軟鉄線0.5RoHS指令(10物質対応)対応
Trinity薄刃ニッパー 120mm TSUNODA(ツノダ)Trinity薄刃ニッパー 120mmTSUNODA(ツノダ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!プラスチック切断用に刃を薄く仕上げているのでゲートが綺麗に切れます!
全長(mm)119トラスコ品番785-2797質量(g)60頭部厚(mm)7頭部幅(mm)11先端長(mm)12柄幅(mm)52切断能力(mm)プラスチックΦ3.0
ミニ先曲がりペンチ TSUNODA(ツノダ)ミニ先曲がりペンチTSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
卓上で作業しやすい先曲りタイプ!細かい加工や切断に最適!
全長(mm)141トラスコ品番828-3580質量(g)70先端先曲がり頭部厚(mm)8頭部幅(mm)13切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)40バネ有り柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(Φmm) ステンレス0.9
スモールニッパ TRUSCOスモールニッパTRUSCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
小型で軽量なニッパで、エレクトロニクス・精密機器などの分野での極細線の切断に最適です。
用途AV・通信・精機機器の組立、修理、ホビー関係用ニッパ。全長(mm)106仕様ばね付トラスコ品番365-5024質量(g)58刃形ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8切断能力(Φmm) より線2
ハンディーニブラー Three AxisハンディーニブラーThree Axis(19件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
鉄板や樹脂板の直線や曲線のカットがスムーズに行えます。
用途鉄板や樹脂板の切断加工に。切断能力(mm)ステンレス板/0.6以下、鉄板/1.0以下、銅板/1.2以下、アルミ板/1.5以下、樹脂板/1.5以下
ハイパーロングプライヤーベントノーズ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ハイパーロングプライヤーベントノーズIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ラジオペンチタイプと違い、ねじれやしなりに強い超ロングプライヤーです。くわえ部は高周波焼入れを施してあり、耐久性抜群。口開きが2段階に調整できるので、様々な形状もガッチリつかめます。
用途自動車・農機具などの整備に。 機械整備、手の届かない作業に種類ノーズプライヤ最大口開き(mm)25寸法A(mm)295切断能力(Φmm) 軟線3.2先端形状ロングノーズ呼び寸法(mm)300口開調節2段階表面処理(くわえ部)高周波焼入れ質量(g)360先端厚さ(mm)3
軸・穴兼用スナップリングプライヤ KTC軸・穴兼用スナップリングプライヤKTC(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
軸穴兼用なので作業性が向上。
種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)145軸穴種別軸・穴兼用適合スナップリング(mm)10~40質量(g)120トラスコ品番373-8191クロー形状1.2Φmm径
スペアパーツ くわえ部樹脂 IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)スペアパーツ くわえ部樹脂IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(7件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
万能ラジオペンチ HANDIWORK万能ラジオペンチHANDIWORK(11件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
油に強いエラストマーグリップ 用途広がる!様々な場面に対応 スプリング付
用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、挽き裂き端子の圧着全長(mm)150
ロングラジオペンチ フジ矢ロングラジオペンチフジ矢(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ラジオペンチの改良型。 プライヤー機能付。
呼び寸法(mm)170全長A(mm)172先端先長バネ無しトラスコ品番117-8890質量(g)110寸法F(mm)2.0寸法E(mm)2.5切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
ラジオペンチ(穴付) エンジニアラジオペンチ(穴付)エンジニア(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ナットの締め付け、電線のストリップもこなすマルチタイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付ストリップ用穴付(Φ1.2mm)
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。全長(mm)160トラスコ品番368-8232材質S58C質量(g)125先端先細刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
リードペンチ エンジニアリードペンチエンジニア(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
先端薄型でくわえ部にギザがなく対象物を傷付けません。先端部ギザなし
用途引抜き、つまみ、折曲げ作業などに。全長(mm)140トラスコ品番395-5397材質ステンレス質量(g)67RoHS指令(10物質対応)対応
斜ニッパー(穴付) エンジニア斜ニッパー(穴付)エンジニア(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
鋭い切れ味と使いやすさに優れた穴付斜めニッパです。刃部硬度は、HRC58±4です。ストリップ用穴付(Φ1.2mm、Φ1.6mm)。
用途陰に隠れている配線カットに。精密配線作業などに。材質S58C刃部硬度HRC58±4RoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ/プライヤ/ニッパー