ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル圧着ペンチ (ロケーターなし) KNIPEX(クニペックス)

    デジタル圧着ペンチ (ロケーターなし)

    KNIPEX(クニペックス)
    199,800税込219,780
    1丁
    90日以内出荷
    付属品:スポンジ製マット付きプラスチックケース4方向から力を加えるので、確実な圧着が可能。圧着力を設定するゲージ付きで、一定の力で圧着。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。極めて効果的なレバー機構によって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。圧着部は端子に正確に合うよう設計されている。工場にて規格に適合するように精密に設定。コンパクトで、負担のかからない作業しやすいデザイン。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。調節ダイヤルにより、端子の直径に合わせた細かな圧着力の設定が可能です。あらかじめ設定した圧着能力(値)がデジタルディスプレイに表示されます。摩耗モニターとリセット機能により再校正が可能です。インチ又はミリによる同じようなセレクターポジションで調整。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
    仕様圧着段数:1適合圧着調整0.01mmデジタル (ワイドミュラー・フェニックス等)全長(mm)250直径(Φmm)コンタクト:最大7.5質量(g)633ハンドルコンフォート仕上ヘッドクロムメッキクリンピング能力(mm2)0.14-6.0クリンピング能力(AWG)25-10
  • 4インデント圧着プライヤー (DTコネクタ用) KNIPEX(クニペックス)

    4インデント圧着プライヤー (DTコネクタ用)

    KNIPEX(クニペックス)
    119,800税込131,780
    1丁
    90日以内出荷
    DT、DTM、DTPシリーズのすべてのターンドオスコンタクトおよびメスコンタクトを圧着します。様々なコンタクト長に柔軟に調整できる。汎用位置補正機能がついています。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。圧着深さの位置設定はプライヤーで明確に読み取り可能です。人間工学に基づいた疲れにくい設計で、最適化された開口幅、快適な複合素材グリップ、レバーの作用で力を伝達することで小さな力で作業可能です。
    仕様適合サイズ(AWG):2025/12/22寸法(mm)230×80×70質量(g)650適合寸法(mm)0.35-3.0
  • キーストンカッター・コードレスタイプ SANWA(三和電気工業)

    キーストンカッター・コードレスタイプ

    SANWA(三和電気工業)
    309,800税込340,780
    1台
    24日以内出荷
    作業性抜群!取扱いが簡単 コードレスタイプなので作業効率アップ 立体的なワーク切断に適しています ワンタッチで切断方向設定可能 スピードコントローラー採用により、切断作業に合わせてスピード調整ができ、より正確に切断する事が可能。 セット内容:装置本体×1台、電池4Ah×2個、充電器×1台、トルクスレンチTX20、ベルトクリップ 【注意事項】※仕様や外観は予告なく変更する事があります。
    仕様●最大切断能力(mm):軟鋼板…2ステンレス…1.5アルミニウム…3●切断速度(m/分):1.9●切幅(mm):5●中抜下穴(mm):Φ24●最少切断半径(mmR以上):50●電池:18V 4Ah●充電器:100V(50/60Hz)●重量(kg):2.4(4.0Ah電池含む)アズワン品番67-5775-27
  • 6Pc. Micro-Tech プライヤー トレイセット MODMT1 FACOM

    6Pc. Micro-Tech プライヤー トレイセット MODMT1

    FACOM
    109,800税込120,780
    1個
    73日以内出荷
    402.MT:非常に長いラジオペンチ。 405.MT:コンパクトなアキシャルカットプライヤー。 405.12MT:パワーアキシャルカッティングプライヤー。 406.MT:エンドニッパー。 406.8MT:ファインエンドニッパー。 433.LMT:半円形のノーズプライヤー45。 熱成形トレイPL.612。
    用途プライヤー質量(g)650
  • スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用) GEDORE

    スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)

    GEDORE
    149,800税込164,780
    1セット
    当日出荷
    調整、交換に便利な工具が持ち運びし易いi-Boxxに収納されています。305~1000mmまでのリングに対応できます。軸穴兼用で使えます。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。ハンドル付でリングに対してV-GRIPを平行に保つことができます。
    用途軸穴スナップリングの取外し用。トラスコ品番149-6249セット内容交換用替爪(3084779、3084795)、爪取付用工具、調整用ラチェットハンドル(差込角9.5mm)、ヘキサゴンソケット(差込角9.5mm)、スピンドル3/8材質/仕上特殊工具鋼質量(kg)4.28爪形状直爪使用範囲(mm)305-1000モデルS-8007 V-GRIP
  • サークリップツール (400-1000MM) KNIPEX(クニペックス)

    サークリップツール (400-1000MM)

    KNIPEX(クニペックス)
    449,800税込494,780
    1個
    翌日出荷
    穴用、軸用に対応。直径400-1000mmの大きなスナップリングに対応しています。セルフロック式精密スピンドルドライブ。充電工具での駆動も可能。直径6mmと9mmの交換チップ付。1工程でスナップリングの着脱が可能。先端部の材質はクロームバナジウム電気鋼。
    用途大きなシャフトやベアリングのスナップリングの取り外しに。風車・造船・建機向け。質量(g)2200適合内径(Φmm)400-1000適合シャフト径(Φmm)400-1000
  • スナップリング用プライヤー(軸用) Ampco

    スナップリング用プライヤー(軸用)

    Ampco
    119,800税込131,780
    1丁
    3日以内出荷
    仕様軸用直爪タイプ材質ニッケルアルミ銅合金
  • スナップリング用プライヤー(穴用) Ampco

    スナップリング用プライヤー(穴用)

    Ampco
    119,800税込131,780
    1丁
    3日以内出荷
    仕様軸用直爪タイプ材質ニッケルアルミ銅合金
  • 防爆カッティングプライヤー Ampco

    防爆カッティングプライヤー

    Ampco
    129,800税込142,780
    1丁
    3日以内出荷
    ねじや釘等の頭を切断する作業に最適です。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
    トラスコ品番280-5031全長(mm)230質量(g)400切断能力(mm)(鉄線)1.4、(銅線)1.6認定取得米国認定機関FMRC
ペンチ/プライヤ/ニッパー