ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。
4,591件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンチ iHelpペンチiHelp
299税込329
1個
当日出荷
長切れがいい。
用途切る、掴む、引っ張る、曲げる作業に
オートウォーターポンププライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)オートウォーターポンププライヤTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
口開き幅の自動調整でわずらわしい調整作業が不要になり作業効率UP! パイプやナットにセルフロックするので、滑らずに小さい力で作業可能。 物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用。 ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。
ヨーロッパタイプラジオペンチ(ベントタイプ) KEIBAヨーロッパタイプラジオペンチ(ベントタイプ)KEIBA(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
狭い所に便利な先曲がりタイプ。
用途切る・曲げる・掴む作業に先端ベントタイプバネ無し材質MARUTOLOYⅠ寸法E(mm)60寸法C(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応
エンドカッティングニッパー KNIPEX(クニペックス)エンドカッティングニッパーKNIPEX(クニペックス)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
軟線・硬線を切断することができます。ワイヤーをねじる、切断する作業にも最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
切断能力(Φmm) 軟線4.0
ピンチオフプライヤー SIGNET(シグネット)ピンチオフプライヤーSIGNET(シグネット)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
フューエルホース・ヒーターホース・ブレーキホースなどのゴム製のホース外しの際、 挟んで液体の流失を防ぎます。ワンタッチで脱着可能です。
種類グリッププライヤ
基板ミシン目カッター goot(太洋電機産業)基板ミシン目カッターgoot(太洋電機産業)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
スリット型ミシン目基板の接続部を切断可能。ベーク、紙エポ、ガラエポにお勧めします。静電気拡散材料が使用されている製品です。
奥行(mm)147
グリッププライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリッププライヤTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。;板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具として便利です。;鉄板・アングル・パイプ・針金・銅線などをつかむ・回す・曲げる・ねじる・切るなど、木工・金属加工・機械工作などの幅広い分野で活躍します。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40全長(mm)227切断能力(Φmm) 鉄線2.3トラスコ品番810-9743質量(g)526最大締付力(N)11000
ラジオペンチ KEIBAラジオペンチKEIBA(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
呼び寸法(mm)150トラスコ品番760-8829材質高炭素工具鋼(SK7MF2)質量(g)130先端先細材質(グリップ)塩ビ切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ペンチ TSUNODA(ツノダ)ステンレス ペンチTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
全長(mm)175トラスコ品番828-3538質量(g)210頭部厚(mm)11頭部幅(mm)22切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)36柄幅(mm)58切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2
プライヤー JIS TSUNODA(ツノダ)プライヤー JISTSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ジョイント部が2段階にスライドする構造で、掴む範囲を調節可能!
種類コンビネーションプライヤ
極薄刃ハイプラニッパ 室本鉄工極薄刃ハイプラニッパ室本鉄工
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
極薄刃タイプです。ばね・ばね落下防止ストッパー・刃の食い違い防止付です。
用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。仕様ソフトカバー付、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付、ばね落下防止ストッパー付
JISペンチ TRUSCOJISペンチTRUSCO
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
標準型のペンチです。独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れており、プロから一般家庭まで幅広い用途に使用できます。
用途電気、電話工事、土木、建築、機械組立修理、一般家庭向けペンチ
ミニチュアエンドニッパ 室本鉄工ミニチュアエンドニッパ室本鉄工(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
精密機器の組み立て・補修などに適しています。 クイキリ型のニッパです。奥深い個所の切断に最適です。
呼び寸法(mm)115全長(mm)118仕様ソフトカバー付、ばね付、薄刃トラスコ品番239-8648質量(g)60切断能力(Φmm) 鉄線0.5切断能力(Φmm) 銅線0.8
万能ラジオペンチ(バネ付) フジ矢万能ラジオペンチ(バネ付)フジ矢(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
くわえ・折り曲げ、回す、割線、圧着、皮むき、切断の6種類の機能がこの1丁に。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割込み、簡易圧着、線材の皮むき、小ネジやナット等をくわえ回すなど、幅広くご使用いただける万能工具です。被覆線の皮むき機能付(芯線の径はΦ1.2mm)くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。作業現場で便利な簡易圧着機能付です。1.25mm2の端子が圧着できます。
用途電気・通信機器、精密機器の組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。寸法(mm)150先端先細バネ有りトラスコ品番375-5436材質クロムバナジウム鋼全長(mm)150質量(g)120寸法d(mm)53寸法a(mm)160寸法e(mm)10寸法b(mm)17寸法h(mm)2.5切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6寸法c(mm)10寸法g(mm)3硬度HRC(刃部)57~61寸法f(mm)40.5熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
ウォーターポンププライヤースペシャル MCC(松阪鉄工所)ウォーターポンププライヤースペシャルMCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材料は特殊鋼を使用し、完全な熱処理により、耐久性は抜群です。 口開きはつかむ物の大きさに合わせ、9段階の調節ができ、調節穴はノコ刃状の為、ガッチリとかみ合い、外れる心配はありません。 柄部先端にドライバー(1.0×9mm)付です。 柄部(ハンドル)が長い為、小さい力で大きな締め付けが得られます。
用途ガス・水道・エアー等の配管工事や、丸棒・ボルト・ナットの締め付け等に。全長(mm)253くわえられる加工物寸法(mm)48までトラスコ品番408-8191質量(g)300呼び寸法(mm)250口幅調節9段階
ロングステンレスプラスチックニッパ スリーピークスロングステンレスプラスチックニッパスリーピークス(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。プラスチック専用、金属線切断不可。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途プラスチックの切断に。呼び寸法(mm)165トラスコ品番381-9396材質ステンレス鋼全長(mm)166質量(g)95硬さHRC52~57(刃部)寸法A(mm)166寸法F(mm)18寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)97切断能力(mm)プラスチック5刃先角度(°)15
ステンレス製ヤットコ標準タイプ TRUSCOステンレス製ヤットコ標準タイプTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。形状標準材質/仕上SUS410
Eリングプライヤー3-5mm TRUSCOEリングプライヤー3-5mmTRUSCO
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
Eリングの脱着に最適のプライヤー作業がスピーディー
種類その他プライヤ全長(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8トラスコ品番280-9869材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ質量(g)120リング使用範囲(mm)3~5
マルチウォーターポンププライヤー トップ工業マルチウォーターポンププライヤートップ工業(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
円弧状の歯部がパイプ等を確実に咥えます。 柄部先端はマイナスドライバー形状です。 口開きは細かく9段階調整、作業に応じて最適な柄幅で作業出来ます。 口開き調整はメーカーオリジナルな形状な為、喰い付き抜群です。
用途水道・ガス・エアー等の配管用パイプ・継手の脱着に最適。 電設・空調関連工事に幅広くお使い頂けます。呼び寸法(mm)250全長(mm)253適合範囲0~48mmトラスコ品番327-2435質量(g)300口開調節9段階
強力ニッパー(穴付) エンジニア強力ニッパー(穴付)エンジニア(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
鋭い切れ味と耐久性抜群のニッパです。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付ストリップ用穴付(Φ1.2mm、Φ1.6mm)。
用途精密配線作業などに。材質S55C刃部硬度HRC58±4RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチ 片山利器ラジオペンチ片山利器
379税込417
1丁
翌々日出荷
弱電関係や小部品の取り付けなどに。
全長(mm)150
ニッパー WORKPROニッパーWORKPRO
999税込1,099
1個
翌日出荷
CR-V素材を使用しています。鍛造加工されています。研磨コーティングが施されています。三素材の快適なグリップハンドルです。
材質金属部分/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR
JIS強力ニッパー TAKAGI(高儀)JIS強力ニッパーTAKAGI(高儀)
1,198税込1,318
1個
予約販売
JIS付き 両刃タイプ スプリング付
用途電気工事・金属細工・針金加工材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC58~64切断能力(Φmm)【ステンレス線】1.2 【軟鉄線】2.0 【銅線】3.2 【より線】2.0
交換用飛散防止パッド TSUNODA(ツノダ)交換用飛散防止パッドTSUNODA(ツノダ)
169税込186
1個
当日出荷
対応商品ツノダ製品
プチニッパー 100mm TSUNODA(ツノダ)プチニッパー 100mmTSUNODA(ツノダ)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
針金からプラスチックまで切断可能な手のひらサイズのニッパーです手の平全体で包み込むように握る事で指先感覚の作業性を実感します作業性の良さが仕上りに違いを生みます
用途幅広い線材の切断、精密作業にトラスコ品番405-1445材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC形状刃表面:セミフラッシュ全長(mm)102角度(°)18切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2切断能力(mm)軟銅線Φ1.6バネ付き切断能力(mm2)銅より線:2RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
ロッキングプライヤー BIGMAN(ビッグマン)ロッキングプライヤーBIGMAN(ビッグマン)
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた万能工具として、あらゆる分野で使えます。
用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。材質本体:S45C表面処理ニッケルメッキ
ミニスナップリングプライヤー軸用 BIGMAN(ビッグマン)ミニスナップリングプライヤー軸用BIGMAN(ビッグマン)
599税込659
1個
当日出荷
C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると開くタイプ。
用途スナップリングの脱着に。使用範囲(mm)10~25商品タイプスナップリング脱着専用工具
ラジオペンチ(スタンダードタイプ)150mm KTCラジオペンチ(スタンダードタイプ)150mmKTC
3,098税込3,408
1本
当日出荷
トラスコ品番859-1643材質特殊工具鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)160先端寸法(mm)E2.5×F3.5切断能力(Φmm) 軟線Φ2.0切断能力(Φmm) 硬線Φ1.6
ウォーターポンププライヤー エンジニアウォーターポンププライヤーエンジニア
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
5段階スライド調整で、多用途に使えるウォーターポンププライヤー。 3つのくわえ部で、棒材、パイプ、ナットを強力に保持します。 耐荷重性に優れたグループジョイント方式。 錆に強いメッキ仕上げ。
用途配管工事や自動車、機械などの組み立て、保守作業に。全長(mm)254材質(本体)炭素鋼質量(g)375最大口径(mm)46グリップ部(mm)幅46先端長(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応
直型スナップリングプライヤ穴用 KTC直型スナップリングプライヤ穴用KTC
2,998税込3,298
1本
当日出荷
適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。 先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。 グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。 本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。
用途スナップリングの脱着適合スナップリング(mm)40~100(呼び)先端径(Φmm)2.3(クロー)寸法(mm)235×52×17質量(g)300長さ(mm)65(クロー)先端角(°)0
ステンレスミニニッパー E-ValueステンレスミニニッパーE-Value
1,498税込1,648
1個
当日出荷
サビに強いステンレス製です。サビに強く、素材にやさしいツールです。手にやさしいソフトグリップ付きです。バネ付きで連続作業も楽に行えます。
用途ホビー、精密作業等。材質ステンレス鋼(SUS420)全長(mm)約115硬度(本体)HRC42~43・(刃部)HRC46~48切断能力(Φmm) 銅線0.5
ウォーターポンププライヤー E-ValueウォーターポンププライヤーE-Value(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、つかむ、まわす等の作業がスムーズに行えます。
用途つかむ、まわす作業。仕様二重成型グリップ材質炭素工具鋼開口幅(mm)最大:43
ラジオペンチ (グリップアダプター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ラジオペンチ (グリップアダプター付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に最適先端部、くわえ、折り曲げ作業に耐久性を持ち刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。付属品グリップアダプター(黒)全長(mm)163、グリップアダプター:94質量(g)125、グリップアダプター:3刃長(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:5.5先端径(Φmm)2.3×3.3
超軽量ウォーターポンププライヤー(黒金) フジ矢超軽量ウォーターポンププライヤー(黒金)フジ矢
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
パイプから板材までしっかり掴める菱形形状です。手のひらを挟みにくい安全ストッパー付。強度を保ったまま軽量化を実現した薄型軽量設計。落下防止用コード取付穴がついているので、高所作業でも安心。
用途配管工事や電気工事でのロックナット等の締め付け、自動車整備等に。
プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチKNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。
用途つかむ・締める・曲げる作業に。
軸用スナップリングプライヤー 曲 KNIPEX(クニペックス)軸用スナップリングプライヤー 曲KNIPEX(クニペックス)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
全長(mm)125質量(g)85ハンドルプラスチックコーティング仕上(ヘッド)黒防錆コート、磨き材質(ボディ)クロムバナジウム鋼(油焼き入れ)曲り角度(先端)90°
パワーコンビネーションプライヤー tradパワーコンビネーションプライヤーtrad(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
握りやすいソフトグリップ付
材質S55C寸法(mm)200刃部硬度HRC55~60°ハンドルTPR仕上処理焼入(完全熱処理)
パワーペンチ tradパワーペンチtrad(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
支点を刃先に近くする事により、 効果的にカを入れる事ができ楽に切断が可能!
材質クロームバナジウム鋼切断能力(mm)鉄線:2.0刃部硬度HRC58±2仕上処理焼入(完全熱処理)
マイクロニッパ(樹脂カバー付) VICTOR(花園工具)マイクロニッパ(樹脂カバー付)VICTOR(花園工具)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
機密機器等の組立・修理から、ホビー関係等に幅広く使用できます。 頭部を小さくして細かい作業に適しています。 125mmはストッパー付で開き幅が小さく長時間の切断作業に適しています。
寸法(mm)125全長A(mm)126仕様ソフトカバー付、ストッパー・バネ付質量(g)70刃形ラウンド刃、厚刃サイズ(inch)5”寸法D(mm)8寸法B(mm)50寸法C(mm)13切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.0
ステンレスニッパ フジ矢ステンレスニッパフジ矢(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
高精度刃付けで抜群の切れ味です。 人間工学に基づいてデザインされたグリップ形状を採用。長時間の作業でも手が痛くなりにくくなっています。 メーカースタンダードニッパと比較して30%軽量! 錆びに強いステンレス製です。
用途PCなどの精密機器の配線作業、ホビーで極細線、より線の切断作業に最適寸法c(mm)14
ペンチ/プライヤ/ニッパー