ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。
4,591件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイ強力ニッパ フジ矢ハイ強力ニッパフジ矢(12件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
特殊鋼を使用し完全な熱処理を施したニッパで、刃部の硬度・切断能力の耐久性が高く、電気工事関係で広く使用されています。 握り部分は、ローレット仕上げの樹脂グリップ。
電工ペンチ エンジニア電工ペンチエンジニア(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
抜群の切断能力と耐久性を誇る、実力派の電工ペンチです。手にフィットするソフトグリップです。刃部硬度は、HRC60±4です。
用途電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できます。材質S58C刃部硬度HRC60±4RoHS指令(10物質対応)対応
ロングノーズバイスプライヤー モノタロウロングノーズバイスプライヤーモノタロウ(32件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
あごが長いため、狭く細い場所での作業が楽にできます。
用途狭く細い場所でのボルトの締付やピンの引き抜きなど、指の入らない場所での細かい作業に。材質クロムバナジウム鋼(くわえ部)、炭素鋼(柄)
ネジザウルスVP-1(バイスザウルス) エンジニアネジザウルスVP-1(バイスザウルス)エンジニア(21件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
種類ねじプライヤ最大口開き(mm)38全長(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.6材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー寸法(mm)150質量(g)205適合ねじ径(Φmm)3.5~9.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)
ミニチュアラジオペンチ ホーザンミニチュアラジオペンチホーザン(8件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。 特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。 過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。 ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。
ネジザウルスVP-2(バイスザウルス) エンジニアネジザウルスVP-2(バイスザウルス)エンジニア(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
種類ねじプライヤ最大口開き(mm)48全長(mm)190切断能力(Φmm) 鉄線2.3材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー寸法(mm)190質量(g)400適合ねじ径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)
マイクロニッパー強力タイプ TSUNODA(ツノダ)マイクロニッパー強力タイプTSUNODA(ツノダ)(30件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
「小さくても本格派!」銅線、鉄線など硬い線材も切断できます!
全長(mm)130トラスコ品番828-3573質量(g)65切断能力(mm)(鋼線)Φ0.6頭部厚(mm)7頭部幅(mm)14切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)14柄幅(mm)50切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(Φmm) ステンレス0.9
プラスチックニッパ フジ矢プラスチックニッパフジ矢(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1個ほか
当日出荷
樹脂製品のバリ取り作業等に最適! 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。 衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
寸法d(mm)50
ペンチ(樹脂グリップ付) フジ矢ペンチ(樹脂グリップ付)フジ矢(5件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
最も標準的なペンチで、電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等、幅広い用途に使用できます。 くわえ部はすべり難いギザ付。 JIS規格対応。 落下防止穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途※鉄線・銅線の切断に。 ※掴む・曲げる・ねじる作業に。
ラジオペンチ(マスターグリップタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラジオペンチ(マスターグリップタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり、取り出したりするために使用する工具です。ペンチより狭い箇所の細工や細い鉄線・針金の切断作業に最適です。
用途鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。全長(mm)170仕様マスターグリップトラスコ品番390-0045質量(g)135先端先細切断能力(Φmm) 鉄線1.2バネ無し
薄刃ニッパー バネ付 TSUNODA(ツノダ)薄刃ニッパー バネ付TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
手にフィットするエラストマーグリップ!
用途鉄線、より線、VVFの切断作業全長(mm)163質量(g)160材質(グリップ)エラストマー成型頭部厚(mm)11頭部幅(mm)19先端長(mm)22柄幅(mm)54切断能力(mm)プラスチックVVF:1.6×3芯、軟鉄線:Φ1.8、銅線:Φ2.6、より線:Φ2.0
TTC 強力ニッパー TSUNODA(ツノダ)TTC 強力ニッパーTSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
針金・銅線など各種線材の切断に幅広く使える。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。ばね付きです。
寸法(mm)160全長(mm)164材質高炭素鋼質量(g)170刃長(mm)20刃部硬度56~63HRC頭部厚(mm)11切断能力(mm)軟鉄線2頭部幅(mm)19切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線3.2柄幅(mm)55切断径(より線mm2)2刃部加工高周波焼入れ
コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) KTCコンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)KTC(34件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計。歯形状は「三段形状」でそれぞれ細かいものから太いものまでつかみやすい形状になっています。
種類コンビネーションプライヤ仕様21世紀バージョンツール寸法T1(mm)11
強力ニッパ(マスターグリップタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)強力ニッパ(マスターグリップタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
銅線や細い鉄線を切る工具です。
用途電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用してください。全長(mm)170仕様マスターグリップトラスコ品番390-0037質量(g)170切断能力(Φmm) 鉄線1.2
ペンチ ホーザンペンチホーザン(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプ硬度と粘り強さを引き出す、浸炭焼入採用第1/2種電気工事士技能試験推奨品
硬度HRC(刃部)60RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトタッチウォータ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチウォータIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。 取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂
呼び寸法250寸法B(mm)12
ハイグレード強力ニッパ(薄刃) VICTOR(花園工具)ハイグレード強力ニッパ(薄刃)VICTOR(花園工具)(8件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
独自の薄刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で銅線向きです。
用途金属線の切断
バイスプライヤー C型 モノタロウバイスプライヤー C型モノタロウ(22件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。
用途奥深い場所のクランプ作業に。最大開き(mm)70全長(mm)280材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼質量(g)780表面処理ニッケルメッキ
精密ニッパー ミネシマ精密ニッパーミネシマ(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
プラモデル製作用のニッパーです。刃先はフラットに仕上げてありますので切断面は、水平にカットされます。
全長(mm)125質量(g)53切断能力(mm)1以下バネ
プラスチックニッパー モノタロウプラスチックニッパーモノタロウ(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
プラスチック射出成型品のゲートの切断やバリ取りの作業に適しています。
全長(mm)157仕様ストレート刃、バネ付材質S55C質量(g)145最大口開き(mm)17.5刃部硬度HRC58切断能力(mm)プラスチック5
ネジアンギラス バイスプライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ネジアンギラス バイスプライヤLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途に合わせて2サイズをご用意。 カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。 カッター付。 小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。
種類ねじプライヤ適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M3~M5)
スナップリングプライヤ(軸・穴用) KEIBAスナップリングプライヤ(軸・穴用)KEIBA(12件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
1本4役。精密スナップリングにはかかせません。 世界7ヶ国にPAT.を持ち、昭和57年度通産省選定のグッドデザイン商品です。 従来の常識を破った、世界でも類を見ない全く新しい感覚のスナップリングプライヤーです。軸用の直・曲、穴用の直・曲、4通りに使い分けできる巾広くご使用頂ける便利な特許工具です。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸・穴兼用全長A(mm)143使用範囲(Φmm)軸用:10~40穴用:10~40質量(g)85トラスコ品番760-8748寸法D(mm)9寸法B(mm)80寸法C(mm)95E(°)65サイズ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
バイスプライヤー フラット式 モノタロウバイスプライヤー フラット式モノタロウ(32件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。
用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。最大挟み幅(mm)19.5全長(mm)200材質クロムモリブデン鋼質量(g)450表面処理ニッケル処理平行開き(mm)17.5口幅(mm)80
電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金) フジ矢電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金)フジ矢(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力がアップ。VCT線、VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。落下防止用コード取付シャックルがついているので、高所作業でも安心。
用途電気工事等に最適。
ブラックG 強力ニッパー KENOHブラックG 強力ニッパーKENOH(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
鉄線・銅線・プラスチックなどの切断に握りやすい二重グリップのブラックグリップシリーズ。
全長(mm)165呼び寸法(mm)150質量(g)140
ソフトタッチくわえ部樹脂 IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチくわえ部樹脂IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(9件のレビュー)
438税込482
1セット(2組)ほか
当日出荷
はさむ物をキズをつけたくない時やホビーやキッチンにも。
スタンダードニッパ(バネ付) フジ矢スタンダードニッパ(バネ付)フジ矢(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
No.60スタンダードの姉妹品で、スプリング付になっていますので連続切断作業時に手が疲れず能率アップの出来る製品です。
用途電信、ラジオ、テレビなどの電線切断角度i(°)23
電工名人強力ニッパ フジ矢電工名人強力ニッパフジ矢(10件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
刃部に最先端研磨技術を採用。従来のペンチより鋭く研磨することにより、VA線も切り口きれいに切断することができ、作業効率がアップします。人間工学に基づいた新開発の樹脂グリップが手にやさしくフィットします。
刃部硬度HRC 60~64角度i(°)22
スナップリングプライヤー (先端固定型) スーパーツールスナップリングプライヤー (先端固定型)スーパーツール(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用爪形状直爪
ラジオペンチ ホーザンラジオペンチホーザン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
エラストマーグリップを採用しています。
仕様滑り止めローレット付
ソフトタッチコンビ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチコンビIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。又針金や釘が切れます。
種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階
スナップリングプライヤー (先端固定型) スーパーツールスナップリングプライヤー (先端固定型)スーパーツール(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用爪形状直爪
プロテックニッパ フジ矢プロテックニッパフジ矢(9件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
マイクロミラーブレードで刃部精度1/1000ミリを実現、切断能力20%UP(メーカー比)しました。 連続作業に適したばね付です。 精密機器、通信機器の電線の切断に最適です。
仕様エラストマーグリップ、ラウンド刃
斜ニッパー モノタロウ斜ニッパーモノタロウ(29件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
1.7mmと2.1mmのストリップ穴つき
全長(mm)160材質S55C幅(mm)(先端開)15以上質量(g)146刃部硬度55~62HRC切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2
E リングプライヤー エンジニアE リングプライヤーエンジニア(22件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用RoHS指令(10物質対応)対応
アリゲーター ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)アリゲーター ウォーターポンププライヤーKNIPEX(クニペックス)(9件のレビュー)
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
口幅調節9段階
万能ラジオペンチ iHelp万能ラジオペンチiHelp
279税込307
1個
当日出荷
切る、掴む、引っ張る、曲げる作業に
材質S45C寸法(mm)150質量(g)127先端先細バネ有り
ネジザウルスZ Plus エンジニアネジザウルスZ Plusエンジニア
2,998税込3,298
1本
当日出荷
多種多様な溝でマルチに対応。ネジ外し機能を搭載したラジオペンチ。タテ溝:奥まった所にある潰れたネジも掴んで回せる。マイクロセレーション:微細なセレーションで対象を保持。スクエアセレーション:細丸棒も掴める4サイズの四角溝で、線材をガッチリ掴んで斜めにズレません。ラウンドプレス:丸棒や細パイプなどを優しく保持。ラウンドセレーション:ナットや丸棒をガッチリ掴める。フラットプレス:アルミスリーブなどを平らに潰せる。Shin-Grip:硬さの違う材料を使い、握り心地と剛性を両立。ワイヤーカッター付き。簡易圧着付き。
用途現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIYに。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。材質【本体】炭素鋼【グリップ】エラストマー幅(mm)【グリップ】53全長(mm)190質量(g)185径(Φmm)【線材掴み】0.9~3.2刃長(mm)10硬度【タテ溝】HRC60±2切断能力(mm)【銅線(単線)】Φ3.2【銅線(より線)】8【軟鉄線】Φ2.6【ステンレス線】Φ2圧着範囲(mm2)1.25~3.5先端厚さ(mm)10.5先端幅(mm)20適合頭径(Φmm)【ねじ】2~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
プライヤー TRUSCOプライヤーTRUSCO
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでサビにくいです。口開き2段階調整型です。
切断能力(mm)軟鉄線Φ2.2RoHS指令(10物質対応)対応
エンドニッパー モノタロウエンドニッパーモノタロウ(27件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
飛び出ている釘や線材などの切断、引抜と壁際の切断作業に最適
用途突起物の引き抜きと切断全長(mm)167材質S55C質量(g)227最大口開き(mm)12.4刃部硬度HRC60切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線3.2切断能力(Φmm) より線5.5切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
ペンチ/プライヤ/ニッパー