ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。
4,591件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリッププライヤ(ロングノーズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリッププライヤ(ロングノーズ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 狭い場所での作業や、細かい作業に最適です。 ワイヤーカッターとして使用できます。
種類グリッププライヤ
グリッププライヤ(C型スイベル) TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリッププライヤ(C型スイベル)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! クランプ部が自在になているので、傾斜物もクランプできます。
種類グリッププライヤ
電工ペンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)電工ペンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
1本で3役の万能電工ペンチ。 配線を切断する、配線の被覆を剥ぐ、圧着端子を圧着する。
全長(mm)220トラスコ品番858-6305質量(g)193適合端子【クローズドバレル型の圧着】0.5sq、1.25sq、2.0sq、【オープンバレル型の圧着】0.3sq025型、0.5sq040型、1.25sq090型適合電線サイズ【ワイヤーストリップ(切断)】(AWG)30、28、26、24、22、20、18、16、(sq)0.05、0.08、0.12、0.2、0.3、0.5、0.75f、0.85、1.25
スナップリングプライヤー SIGNET(シグネット)スナップリングプライヤーSIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
レバー操作ひとつで軸用・穴用を簡単に切り替えられる。 先端を付け替えれば、軸用ストレートヘッド・90°ヘッド、穴用ストレートヘッド・90°ヘッドの4種類をこれ1本でカバーできる。
種類スナップリングプライヤ全長(mm)190軸穴種別軸・穴兼用セット内容ストレートチップ(1.2mm&1.8mm)、90°先曲チップ(1.2mm)、90°先曲チップ(1.8mm)、チップ部分ネジ締め用六角レンチ(グリップに収納)適合スナップリング(mm)軸用:8~48、穴用:22~48
I.C精密ニッパー ミネシマI.C精密ニッパーミネシマ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
刃先が薄刃仕上でプリント基板やプラモデルのランナーのカットなど狭いスペースでの精密作業に適しています。
全長(mm)120バネ
シャープコンパクトニッパー ミネシマシャープコンパクトニッパーミネシマ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
精密ホビー用として開発され、刃先の先端が薄くて鋭く、細かい部品の切断加工に最適です。
全長(mm)115バネ
グリーンエンドカッター スリーピークスグリーンエンドカッタースリーピークス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
鍛造品ならではの、強力な切断力です。 倍力構造で強力に切断できる、鍛造品のグリーンシリーズです。 刃先調整ねじ付: 対応スパナ7mm ハンドルロック付。落下防止ストラップ付。
呼び寸法(mm)200トラスコ品番776-7536材質バナジウム鋼全長(mm)200質量(g)270硬度HRC(刃部)60~65
ミニトップカッター スリーピークスミニトップカッタースリーピークス
3,500税込3,850
1個
当日出荷
小型のトップカッター。
呼び寸法(mm)115材質バナジウム鋼全長(mm)115質量(g)50硬度HRC(刃部)52~60
スリムプラスチックニッパ スリーピークススリムプラスチックニッパスリーピークス
3,598税込3,958
1個
当日出荷
刃長をのばして、刃幅を狭くしました。狭小部の奥深くまで届きます。 精密機械加工で薄く鋭く仕上げた刃は、抜群の切れ味です。
材質バナジウム鋼硬度HRC(刃部)52~60刃先角度(°)7
喰切(ヨーロピアンタイプ) KEIBA喰切(ヨーロピアンタイプ)KEIBA(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。
用途切る作業にサイズ(mm)150トラスコ品番760-7938材質MARUTOLOYⅠ質量(g)230寸法A(mm)165寸法D(mm)26寸法E(mm)30寸法B(mm)9寸法C(mm)53切断能力(Φmm) 軟線2.6切断能力(Φmm) 硬線2バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
パワーアップニッパー KEIBAパワーアップニッパーKEIBA
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
パワーが約2倍のニッパー。握力の弱い女性で適したニッパー。
用途切る作業にサイズ(mm)165トラスコ品番760-8721材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)165質量(g)160寸法A(mm)165寸法D(mm)11寸法E(mm)15寸法B(mm)16寸法C(mm)55切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8バネ無し
ケイバ・ミニ(ハイカーボン鋼製ニッパー・リードキャッチャー付) KEIBAケイバ・ミニ(ハイカーボン鋼製ニッパー・リードキャッチャー付)KEIBA(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
より強度を増したハイ・カーボン鋼製。
用途切る作業にサイズ(mm)125トラスコ品番760-8233材質ハイカーボン鋼全長(mm)128質量(g)55寸法A(mm)128寸法D(mm)7寸法E(mm)20寸法B(mm)11寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9切断能力(mm)軟銅線0.2~1.6 ピアノ線:0.3バネ有り
穴用スナップリングプライヤー 曲 KNIPEX(クニペックス)穴用スナップリングプライヤー 曲KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1丁ほか
当日出荷から3日以内出荷
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
ペンチ KNIPEX(クニペックス)ペンチKNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。 サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。 長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。 入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。 鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
バネ付強力型斜ニッパー KNIPEX(クニペックス)バネ付強力型斜ニッパーKNIPEX(クニペックス)
6,698税込7,368
1丁
当日出荷
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
絶縁ラジオペンチ SIGNET(シグネット)絶縁ラジオペンチSIGNET(シグネット)
2,798税込3,078
1丁
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900材質(金属部)クロムバナジウム鋼
ミニスナップリングプライヤー JTCミニスナップリングプライヤーJTC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(4個)
当日出荷
セット内容(ストレート)使用範囲:2~16mm/全長:79mm×1、使用範囲:2~22mm/全長:79mm×1、(45ペント)使用範囲:2~14mm/全長/77mm×1、使用範囲:2~17mm/全長:77mm×1RoHS指令(10物質対応)対応
ロングホースグリッパー JTCロングホースグリッパーJTC(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
全長(mm)280先端形状ロングノーズRoHS指令(10物質対応)対応
カットニッパー goot(太洋電機産業)カットニッパーgoot(太洋電機産業)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
プリント基板面に対して水平の高さでリード線をカットできます。
トラスコ品番788-7281質量(g)100奥行(mm)138切断能力(mm)Φ1.3刃先角度(°)21
白光 ハッコーマイクロニッパ 132mm HAKKO(白光)白光 ハッコーマイクロニッパ 132mmHAKKO(白光)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
寸法(mm)132トラスコ品番469-1806全長(mm)132
ニッパー ロング S2-toolsニッパー ロングS2-tools
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
さびに強いオールステンレス製です。 手触り最高、総研磨仕上げです。
用途通信機器、電子機器、精密機器、パソコンなどの組立、補修、修理やプロホビー、装飾品関係、模型製作などに全長(mm)145トラスコ品番774-6415材質ステンレス質量(g)60タイプロング、バネ機能付き
なめたネジはずし工具セット 5点 TRUSCOなめたネジはずし工具セット 5点TRUSCO(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(5点組)
当日出荷
あらゆる使用シーンのなめたネジ・錆びたネジ・固着したネジの取り外しに便利な工具セットです。
種類セット品セット内容なめたネジはずし2本組ステンレスねじ用(TNH-66N)、ミニインパクトドライバーセット +1+2ビット付(TMID-25)、ネジ外し液 ネジ山救助隊 15g(TNH-15)、ネジザウルスGT ブラック(TPZ-58)、ツールケース(TNNS-C)トラスコ品番449-9824質量(g)530
ロッキングプライヤ曲線あご KTCロッキングプライヤ曲線あごKTC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
種類グリッププライヤ
工芸クラフト用ニッパー ANEX工芸クラフト用ニッパーANEX(2件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
テグス、細かいステンレスワイヤーの切断、銅線や細かい真鍮製のクサリ等の切断に最適です。
切断能力(mm)軟鉄線0.5以下全長(mm)120質量(g)49トラスコ品番493-6248材質(本体)炭素工具鋼呼び寸法(mm)120
スプリング ホーザンスプリングホーザン(1件のレビュー)
269税込296
1セット(2個)
当日出荷
トラスコ品番810-7341適合品番P-715/732/733/736/737/740/741/743RoHS指令(10物質対応)対応
ミニプラスチックニッパー スリーピークスミニプラスチックニッパースリーピークス(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
鋭い切れ味で繊細な作業に威力を発揮します。くい違い防止ストッパー付。
呼び寸法(mm)100トラスコ品番776-7633材質バナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ全長(mm)100質量(g)55刃部硬度(HRC)57~62刃角(°)18
プラスチックニッパ スリーピークスプラスチックニッパスリーピークス(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
平らな面の切断に。くい違い防止ストッパー付。
呼び寸法(mm)125トラスコ品番475-4123材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ全長(mm)125質量(g)95刃部硬度(HRC)52~60刃角(°)15切断能力(mm)プラスチックΦ5.0
Trinity先曲りラジオペンチ(溝付) 150mm TSUNODA(ツノダ)Trinity先曲りラジオペンチ(溝付) 150mmTSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!先端が45度に曲がっているので、卓上での作業に最適!
全長(mm)151トラスコ品番785-2827質量(g)75先端先曲り頭部厚(mm)7頭部幅(mm)12切断能力(Φmm) 銅線1.2先端長(mm)45バネ有り柄幅(mm)52切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8
ミニ先細ペンチ TSUNODA(ツノダ)ミニ先細ペンチTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
先端を細長く加工しているので狭く入り組んだ所での作業に最適!
全長(mm)144トラスコ品番828-3579質量(g)70先端先細頭部厚(mm)8頭部幅(mm)13切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)40バネ有り柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(Φmm) ステンレス0.9
エレクトロニッパ トップ工業エレクトロニッパトップ工業(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
独自の刃付けにより、初期の切れ味を持続します。先端を細く、丸みをつけているので狭い箇所に便利です。特殊グリップで作業性が高まります。ステンレス製ですので、さびにくく、耐摩耗性に優れています。
用途電子部品の銅線・軟線の切断に最適です ホビーやアクセサリー等の組み立てや補修にも適しています材質ステンレス(DSRIK6)切断能力(Φmm) 銅線0.13~1.2
万能ラジオペンチ TRUSCO万能ラジオペンチTRUSCO
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
先端が強靭で折れずに曲がらず切れ味に優れています。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割り込み切り、簡易圧着、線材の皮むき、小ねじやナットなどをくわえ、回す、など幅広くご使用いただける万能工具です。
用途AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビー関係用ラジオペンチ。全長(mm)160トラスコ品番365-5032質量(g)120先端先細先端形状3×2.5mm切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り
JISラジオペンチ 150mm TRUSCOJISラジオペンチ 150mmTRUSCO
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
先端が強靭で折れずに曲がらず切れ味に優れています。
用途AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビー関係用ラジオペンチ。全長(mm)160仕様ばね付トラスコ品番365-5016材質特殊鋼質量(g)120先端先細先端形状3×2.5mm切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り
三枚合せウォーターポンププライヤ(ドライバー付) トップ工業三枚合せウォーターポンププライヤ(ドライバー付)トップ工業(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1丁
当日出荷
「三枚合せ」構造で使い込んでもガタつきません。2点食い付き1点支持設計で強力に食い付き滑りを抑えます。指を挟まないストッパー付で安全です。
用途ガス・水道・エアなどの配管工事や丸棒・ボルト・ナットの締め付けなどに。全長(mm)253呼び寸法250最大口開き(mm)51くわえられる加工物寸法(mm)Φ6~51(丸棒・パイプ)六角対辺5.5~50仕様9段階調整トラスコ品番375-4430質量(g)305
ニードルノーズベントプライヤ ステンレス製 トップ工業ニードルノーズベントプライヤ ステンレス製トップ工業
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
先端が60°曲げてあり、ストレートでは使いにくい場所や配線の引き回し作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途精密作業に種類ノーズプライヤ全長(mm)127質量(g)54先端形状ニードルノーズトラスコ品番387-2564材質(本体)ステンレス(SUS420J)材質(軸)ステンレス(SUS304)頭部厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
ニードルノーズプライヤ ステンレス製 100mm トップ工業ニードルノーズプライヤ ステンレス製 100mmトップ工業
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
精密作業に最適です。サビにくいステンレス製です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに。種類ノーズプライヤ全長(mm)130先端形状ニードルノーズトラスコ品番369-2060材質ステンレス質量(g)54頭部厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
ウォーターポンププライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ウォーターポンププライヤLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軽量・コンパクトで手にフィットするサイズ。 狭い場所で非常に便利、操作は軽く、強力型で耐久性抜群。
強力型軟・硬線両用ニッパ BAHCO(バーコ)強力型軟・硬線両用ニッパBAHCO(バーコ)(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
軟線(銅線・ケーブル等)の切断は刃先で、硬線(ピアノ線等)の切断はジョイント近くの刃底で切断できます。 オン・オフ機能のリターン・スプリングが付いています。
仕様エルゴハンドル、厚刃切断能力(Φmm) 銅線0.5
ハイパワー偏心電工ニッパ VICTOR(花園工具)ハイパワー偏心電工ニッパVICTOR(花園工具)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
硬線、ピアノ線、ブーツバンドも切断できる強力刃仕様です。 偏心機構採用で軽い切れ味です。 圧着機能付で1.25~3.5mmを簡易圧着できます。 エラストマーカバー付
全長(mm)212仕様エラストマーカバー付、厚刃トラスコ品番354-1134材質クロームバナジウム鋼質量(g)300硬度(刃部)HRC58~61切断能力(VA線)1.6×4心、2.0×4心、2.6×3心、(鋼管フレア)2分、3分潰し切り、(ブーツバンド)鉄、ステンレス、樹脂切断能力(Φmm) ピアノ線2.5切断能力(Φmm) 鉄線4.0切断能力(Φmm) 銅線5.0熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
ねじプライヤ KTCねじプライヤKTC(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
従来のプライヤと違い先端に小ねじをくわえる形状と歯が設けられています。 先端部分を使用し小ねじを回した場合、滑りにくくなっているので、従来のプライヤ(メーカー品)と比較して4倍以上のトルクで回すことができます。 先端を使用することで狭い場所での作業が可能で、プライヤでは外すことができない、小ねじを外すことができます。
用途なめて形状がつぶれた小ねじの緩め。 錆びて固着した小ねじの緩め。(固着の状態により使用できない物があります) 特殊な形状をした小ねじの緩め。種類ねじプライヤ全長(mm)175質量(g)160適合ねじM2~M6トラスコ品番395-7918
ステンレスニッパ スリーピークスステンレスニッパスリーピークス(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
同等サイズのメーカー製品に比べて、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。切れ端飛散防止「リードストッパー」付。(ストッパーは脱着可能)手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途リード線・ジャンパー線・抵抗等の切断作業に。全長(mm)130呼び寸法(mm)130トラスコ品番381-9434材質ステンレス鋼質量(g)45タイプミニ硬さHRC50~57(刃部)寸法A(mm)130寸法F(mm)10寸法D(mm)14寸法E(mm)4.6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89切断能力(Φmm) 銅線1.6刃先角度(°)20切断能力(Φmm) より線2.0プラスチック可
ペンチ/プライヤ/ニッパー