ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。
4,588件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)ラジオペンチTSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
プロ用、家庭電気工事、針金細工用工具です。
用途電子機器の組立・修理に。先端先細バネ無し
ヘビーポンププライヤー トップ工業ヘビーポンププライヤートップ工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
結合部は溝と舌が逆勾配15°に加工してあり、強度抜群で耐久性に優れています。 口幅調整はピンに負担が掛からないプライヤの中では一番の強力タイプです。 柄部には握り易いグリップ付きです。
先曲りラジオペンチ トップ工業先曲りラジオペンチトップ工業
4,698税込5,168
1本
当日出荷
三枚合せ構造で使い込んでもガタが生じません。 先端部は加工し易い45°ベントタイプです。 グリップは、手に触れる部分には柔らかいエラストマーを加工してあります。 グリップ部は、落下防止用コードにも使用出来る穴付きです。 バネ部は、高耐久で弾力調整が可能なリーフスプリングを採用しました。
用途弱電関連の組立・修理・分解作業に最適です。 ホビーやアクセサリー等の作成や補修にも適しています。呼び寸法(mm)150先端先曲り切断能力(Φmm) 軟線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2バネ有り
カランプライヤ(バネ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カランプライヤ(バネ付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ドライバー付
サイズ(mm)250使用範囲(mm)ナット:12~43トラスコ品番750-8140質量(g)350呼び寸法(mm)250締付能力(ナット)12~43mm口幅8段階
Eリングプライヤー6~8mm TRUSCOEリングプライヤー6~8mmTRUSCO
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
Eリングの脱着に最適のプライヤーです。 作業がスピーディーに行えます。 光沢研磨仕上げです。
種類その他プライヤ全長(mm)145トラスコ品番280-9877材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ質量(g)120リング使用範囲(mm)6~8
バイスプライヤーストレート LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイスプライヤーストレートLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
板や角材等フラットな形状の物をクランプするのに最適です。板金や溶接作業などに広くご使用いただけます。
用途フラット材のクランプに 小片の保持に 釘抜きとして仕様ストレート種類グリッププライヤ材質スチール
プラスチックニッパー150mm用スプリング HANDIWORKプラスチックニッパー150mm用スプリングHANDIWORK(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
倍力ペンチ KTC倍力ペンチKTC
6,698税込7,368
1個
当日出荷
倍力構造により、楽に切断できます。手に負担をかけないソフトグリップです。グリップエンドには開き止めのボールチェーン付き。
寸法L(mm)175呼び寸法(mm)175トラスコ品番383-8340質量(g)200切断可能線径(Φmm)硬線:1.8軟線:2.3
直型ロングスナップリングプライヤ軸用 KTC直型ロングスナップリングプライヤ軸用KTC(5件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)215軸穴種別軸用適合スナップリング(mm)10~11質量(g)200トラスコ品番373-8221クロー形状1.2Φmm径
ギザ付ニードルプライヤ 室本鉄工ギザ付ニードルプライヤ室本鉄工(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
小型、精密に仕上げてありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。先端を特に細く、長く仕上げてあり、奥深い個所の作業に適し、又先端の靭性は特に優れています。
先端形状ニードルノーズ仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1892寸法(mm)140全長(mm)146質量(g)75種類ノーズプライヤ先端ギザ付
水平プラニッパ 室本鉄工水平プラニッパ室本鉄工
4,798税込5,278
1個
当日出荷
樹脂ゲート切断に!刃面の傾斜角を大きく(40°)、刃長も長い為プラスチックゲートのツライチ切断が楽にできます。
寸法(mm)150仕様ソフトカバーバネバネ落下防止ピン付トラスコ品番104-1461全長(mm)150質量(g)120切断能力(Φmm)5.0(軟質樹脂)
ロングノーズプライヤー WORKPROロングノーズプライヤーWORKPRO
929税込1,022
1個
翌日出荷
CR-V素材を使用しています。鍛造加工されています。研磨コーティングが施されています。三素材の快適なグリップハンドルです。
材質金属部分/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR
強力ニッパー TSUNODA(ツノダ)強力ニッパーTSUNODA(ツノダ)
1,698税込1,868
1個(1本)
翌々日出荷
材質刃・本体:機械構造用炭素鋼 柄被膜:塩化ビニールイエロー/シルバー/ブラック硬度42~50HRC(全体) 58~64HRC(刃部)材料機械構造用炭素鋼熱処理無酸化焼入れ(全体) 高周波焼入れ(刃部)
回転パンチプライヤー KNIPEX(クニペックス)回転パンチプライヤーKNIPEX(クニペックス)
3,598税込3,958
1丁
8日以内出荷
ヘッドを回転させることで、穴を6種類のサイズから選択することができます。オープンスプリングとロックレバー付きです。パンチは個々に交換が可能です。ボディー表面は防錆処理としてパウダーコーティングが施されています。パンチ部の材質は強化スチールシート製。
用途皮革・繊維・プラスチック素材の穴あけに厚さ(mm)0.1~1.0まで全長(mm)220質量(g)251深さ(mm)ふところ:53仕上プライヤー:赤粉体塗装穴あけサイズ(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0'
スーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパーKNIPEX(クニペックス)
4,698税込5,168
1丁
翌日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。研磨された非常にシャープな刃で面取りはしてありません。マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットし、長寿命です。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付きです。グラスファイバーケーブル(光ケーブル)の切断にも適しています。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様切断面:フラット長さ(mm)口先(B):9幅(mm)ジョイント部(A):13.5厚さ(mm)ジョイント部(D):7.5全長(mm)125質量(g)56ハンドルコンフォート仕上ヘッド黒表面処理切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6切断能力(Φmm)中硬線1.2
ネジアンギラス プライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ネジアンギラス プライヤLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。両面フラット軸ナットを採用、くわえ部は非対称の特殊形状になっており、しっかりとくわえます。便利な小ねじ外し機能を搭載しています。
用途各種線の切断/曲げ伸ばしに。材質特殊鋼、樹脂グリップ先端【くわえ部】ネジ頭Φ12mm以下
NEW DROP ウォータプライヤー NEW DROPNEW DROP ウォータプライヤーNEW DROP(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
材質特殊炭素鋼質量(g)320最大開き(mm)40呼び寸法(mm)250
ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット BOSCH(ボッシュ)ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セットBOSCH(ボッシュ)
6,898税込7,588
1セット(3丁)
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)セット内容ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)(ペンチ)254、(ラジオペンチ)170、(ニッパー)186寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ペンチ)180×61×20、(ラジオペンチ)180×57×17、(ニッパー)160×61×20切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトタッチネオウォータ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチネオウォータIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
2,714税込2,985
1本
予約販売
ついに”Neo”に定番プライヤが登場!指先のような使いやすさで、小さいコネクター部分や化粧管などを新開発樹脂でキズをつけずに作業をすることができる。水回りに強いカチオン電着塗装で、小さくても大きな口開き。先端部分は工具不要で取り外しができ、樹脂を外しても使用可能。ハンドル部分は強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。
用途キズを付けたくない場所のメンテナンス、エンジニアリング、修理などの作業に最適。ボルトからナット、プラグからテレビアンテナなど、小さな部品やケーブルの着脱などにも。仕様マイナスドライバー付・落下防止穴・口開き5段階調整材質本体:高炭素鋼●くわえ部:特殊樹脂●柄部:PVCコーティングブラック質量(g)175全長A(mm)196表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)48頭部厚(mm)B:12.5頭部長(mm)C:46切断能力(Φmm) 軟線2熱処理焼入れ:完全無酸化焼入れ柄幅(mm)D:33パイプ外径(Φmm)3.5~48
ロック式スナップリングプライヤ 穴用 トップ工業ロック式スナップリングプライヤ 穴用トップ工業
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
手で口開きを保持する必要がなく作業性が良い片手でロック解除可能一体鍛造品で頑丈
用途奥まった箇所でのスナップリングの着脱に材質Cr-V
4pcs プライヤーセット SATA4pcs プライヤーセットSATA
7,798税込8,578
1セット
当日出荷
プラスチック、ケーブル、金属素材を切断する
セット内容ペンチ8"、プラスチックニッパ6"(バネ付)、ニッパ6"、ラジオペンチ6"
精密電工ペンチミニ オープンバレル端子用 WISE(若穂囲製作所)精密電工ペンチミニ オープンバレル端子用WISE(若穂囲製作所)
3,398税込3,738
1丁
予約販売
0.3・0.5(mm2)#22・#20(AWG)のオープンバレル端子(コネクタ)を正確に結線でき、LEDなど細線に対応。両面にサイズ表記を施し、作業性を向上。ストリップ・切断機能付きなので、端子の圧着作業が1丁で可能です。
用途自動車(四輪・二輪)・建機・機械全般・電装品取付作業に最適です。仕様●ストリップ:MM2:0.3/0.5/0.75●AWG:#22/#20/#18●機能:ストリップ・切断機能付材質特殊鋼全長(mm)152ブラック質量(g)120タイプオープンバレル端子用圧着端子MM2:0.3/0.5/INS●AWG:#22/#20/INS
電工パワーペンチ TSUNODA(ツノダ)電工パワーペンチTSUNODA(ツノダ)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。ホルダーに入れやすいスリム&軽量設計。本体厚みを薄くしたことでホルダーから出入れしやすく軽量化を実現。簡易圧着機能付き(圧着専用工具ではありません)
用途掴む・保持する・切る作業・電工作業に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
SOFT TOUCH Neo コンビネーション IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)SOFT TOUCH Neo コンビネーションIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
新開発樹脂により、滑りやすい形状にも抜群のグリップ力を発揮します。キャップ型のくわえ部で工具不要。簡単着脱が可能に。バネ駆動&バネ解除機構、トリガーグリップを採用し、作業性が格段に上がります。小型形状にも関わらずワイドな口開きを実現し、口開き幅が30%アップ(従来品比)。表面処理はメッキの10倍錆に強い「カチオン電着塗装」を従来品同様に採用。水回りの使用でも錆びにくいです。薄歯設計で細かい作業に最適です。
トラスコ品番537-5219材質先端:特殊樹脂、本体:高炭素鋼厚さ(mm)12全長(mm)170最大口開き(mm)幅:30切断能力(Φmm) 軟線Φ2.0
オートマチックバイスプライヤー Pro-AutoオートマチックバイスプライヤーPro-Auto
3,898税込4,288
1本
当日出荷から9日以内出荷
薄物から厚物まで握りこむだけで自動でロック 対象物の大きさ、厚みに合わせて調整する必要がありません。 調整ネジで掴む力の設定が可能 レバーを動かすだけで簡単解除 従来品のようにつかむ前にあらかじめ対象物の大きさ・厚みに合わせて開き幅を調整する必要はありません。
スナップリングプライヤー穴用 BIGMAN(ビッグマン)スナップリングプライヤー穴用BIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると閉じるタイプ。
用途スナップリングの脱着に。使用範囲(mm)10~25商品タイプスナップリング脱着専用工具
エビ バイスプライヤ 板金用 197mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ バイスプライヤ 板金用 197mmLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
口金の面積が広いため強力なクランプ力が得られます。 板金の曲げなどの成形作業に最適です。
トラスコ品番372-6576全長(mm)205質量(g)480種類グリッププライヤ最大口開き(mm)30アゴの深さ(mm)40アゴ長さ(mm)79平行開き(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂カバー付プライヤー KEIBA樹脂カバー付プライヤーKEIBA
3,398税込3,738
1本
当日出荷
本格小型精密工具・プロホビーシリーズに、ヨーロッパの一流グリップメーカーと共同開発した高級グリップを搭載しました。握りやすく水に濡れても滑らない、しっとりとした極上のフィーリングです。
用途クセが付いた線材や傷つけたくない対象物のつかみ作業に最適な、先端樹脂キャップ付きの小型プライヤー!長さ(mm)120質量(g)72呼び寸法(mm)120
ストロングWPプライヤー SK11ストロングWPプライヤーSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
特殊ダイヤ型口形状は強力に対象物を掴み滑りません。 特殊ダイヤ型口形状は、パイプやボルトにセルフロックするため、従来品のように滑ることなく、少ない握り力で強力につかめます。 口幅調整10段階のボックスジョイント構造は、不意な調整のずれがなく安定した作業ができます。 この商品はJIS規格認証取得工場で製造したものです。
用途水道まわりの修理、配管作業、自動車・機械の整備、電設作業。仕様JIS規格品材質クロームバナジウム鋼全長(mm)250最大口開き(mm)50
ストロングWPプライヤー SK11ストロングWPプライヤーSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
特殊ダイヤ型口形状は強力に対象物を掴み滑りません。 特殊ダイヤ型口形状は、パイプやボルトにセルフロックするため、従来品のように滑ることなく、少ない握り力で強力につかめます。 コンパクトサイズで自転車やバイクのメンテナンス、狭い場所での使用に便利です。 口幅調整6段階のボックスジョイント構造は、不意な調整のずれがなく安定した作業ができます。
用途自動車、バイク、機械の整備。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)175最大口開き(mm)33
クロスローレットメカニックプライヤー(黒金) フジ矢クロスローレットメカニックプライヤー(黒金)フジ矢
6,298税込6,928
1本
当日出荷
掴みに特化した刃無し仕様 くわえ部クロスローレット加工。割りピンから薄板までしっかりつかんで保持。自動車や農機具などの整備作業に最適です。切断用の刃をなくすことで刃が当たらなくなり先端部に力が入りやすくなります。鍛造から加工、細かいズレ調整 約60もの工程がつまっています。
長さ(mm)200
プラスチックニッパ フジ矢プラスチックニッパフジ矢
1,998税込2,198
1個
当日出荷
硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。刃部が薄く鋭利に加工していますのでプラモデル、プラスチック成形品のゲートの切断作業に便利です。狭い箇所での切断作業に最適です。コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。刃部の形状はストレート刃です。
用途樹脂の切断。材質特殊鋼
マルチ精密ニッパー アーテック[学校教材・教育玩具]マルチ精密ニッパーアーテック[学校教材・教育玩具]
500税込550
1個
当日出荷
セット内容本体×1材質寸法(mm)125×90×9.5刃部硬度HRC54-62切断能力(Φmm) 銅線1.0長さ(mm)120
スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用) ラングツールズスナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用)ラングツールズ
6,198税込6,818
1丁
当日出荷
中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替え出来ます。 ばね付きなので楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。
用途スナップリングの着脱に。セット内容直爪×3組、90°曲爪×2組タイプばね付爪先端径(Φmm)直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2爪形状直爪、 90°曲爪材質合金鋼
結束バンドニッパー バネ付 TSUNODA(ツノダ)結束バンドニッパー バネ付TSUNODA(ツノダ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
シリーズ初のバネ付きタイプ/「締める」「切る」二つの作業をこれ一本で結束完結/バネ付き、計量コンパクトで連続作業も疲れにくい
用途結束バンドの切断に全長(mm)114質量(g)65硬度42~50HRC(全体)/56~62HRC(刃部)材質機械構造用炭素鋼タイプ無酸化全体焼入れ、刃部高周波焼入れ表面処理錆防止油使用被覆材塩化ビニール(柄)切断能力(Φmm)結束バンド:4、プラスチック:2.0、真鍮線:1.0、より線2.0
曲型スナップリングプライヤ軸用 KTC曲型スナップリングプライヤ軸用KTC
2,998税込3,298
1本
当日出荷
適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。 先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。 グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。 本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。
用途スナップリングの脱着適合スナップリング(mm)40~100(呼び)先端径(Φmm)2.3(クロー)寸法(mm)220×127×17質量(g)300長さ(mm)52(クロー)先端角(°)90
ロッキングプライヤー DEENロッキングプライヤーDEEN
4,398税込4,838
1本
当日出荷
開口を調整するためのグリップエンドのネジは、ローレット部分をつまんで指で回すだけでなく、10mmの六角部分にレンチやソケットを使って回すことができます。 つかんだ状態で締めこむことにより、より強力につかむことができます。 また、つかんだ状態からリリースする際もレンチやソケットを使って緩めることができます。
全長(mm)193
ラジオペンチ DEENラジオペンチDEEN
2,998税込3,298
1本
当日出荷
握りを緩めるとバネで自動で開くようになっており、連続した作業や開き幅の微調整をサポートしてくれます。 グリップに滑りにくい素材をしようしているため、作業中に滑って握りなおすストレスが軽減されます。 また、支点付近にはカッター機能が付いています。
全長(mm)170
ケーブルペンチ (黒金) フジ矢ケーブルペンチ (黒金)フジ矢
6,298税込6,928
1丁
当日出荷
ケーブル切断刃:芯線を1本ずつ切断していく特殊形状の刃により、力が分散され1/3の力で切断可能。くわえ部:くわえ部がラウンドしているため、3点で部材をしっかり掴みます。硬線切断刃:根本側の刃は高周波焼き入れを施すことで、ピアノ線などの硬線の切断が可能です。新締結方式:10万回開閉してもガタつきが少ない新締結方式を採用。刃の摩耗が少なく高耐久です。グリップ形状:グリップにくびれを付けることで、片手でも力が入りやすく握りやすい設計です。
用途VA/VVFの切断、鉄線、ピアノ線の切断にお使い頂けます。切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6切断能力(mm2)IV線22切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) ピアノ線0.8
火造り箸 平箸 近與火造り箸 平箸近與
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
鍛冶屋道具・鍛造過程で火の中で加熱(焼き入れ)している対象物をつかむ時に使用します。平面・板状のものをつかむ作業に。
用途火造り作業に。
ペンチ/プライヤ/ニッパー