ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。
4,589件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FG万能ラジオペンチ SK11FG万能ラジオペンチSK11
1,598税込1,758
1個
当日出荷
多用途に使える万能タイプです。切る・挟む・かしめるなど、多用途に使用できます。狭い部分での配線、折り曲げ加工・切断作業に便利です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
用途切る・挟む・かしめる等。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約150刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
FG強力ニッパ SK11FG強力ニッパSK11
1,498税込1,648
1個
当日出荷
切れ味・耐久性抜群です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。
用途鉄線・銅線の切断。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約150刃部硬度HRC60~64切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
ニッパ E-ValueニッパE-Value
799税込879
1個
当日出荷
使いやすいスタンダード形状です。安心して使用出来る、JIS規格品です。鉄線、銅線の切断作業に適しています。
用途鉄線、銅線の切断作業。材質炭素工具鋼S55C全長(mm)150切断能力(mm)軟鉄線1.6
万能ラジオペンチ E-Value万能ラジオペンチE-Value
749税込824
1個
当日出荷
手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、つかむ、曲げる、かしめる、切る等の作業が楽に行えます。
用途つかむ、曲げる、かしめる、切る作業。仕様二重成型グリップ材質炭素工具鋼 グリップ:樹脂切断能力(mm)軟鉄線1.2
先端横曲がりラジオペンチ (グリップアダプター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)先端横曲がりラジオペンチ (グリップアダプター付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!狭い作業箇所に便利な横曲がりタイプのラジオペンチ。先端部を左右に開く事が出来なかった狭い場所でも、ロプロスの曲げ方向と角度(30°)なら作業らくらく。刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。先端部を左右に開くことのできない狭い場所でも、先端の30°の曲がり角により作業が楽にできます。付属品グリップアダプター(黒)全長(mm)159、グリップアダプター:94質量(g)125、グリップアダプター:3先端先曲がり刃長(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:5.5先端径(Φmm)2.3×3.3×9.0
プラスチックニッパー ホーザンプラスチックニッパーホーザン
4,198税込4,618
1個
当日出荷
完全新型設計 使いやすさにこだわったオールステンレス製ニッパー 軽い切れ味で、切断ストレスによるプラスチックの白化を軽減。 ゲートカットなどに最適です。 机上からストレスなく手に取れるデザイン性に優れたグリップを採用。
仕様(ESD管理値)Rg<1×1012Ω質量(g)60切断能力(Φmm)プラスチック:4.0硬度HRC(刃部)52アズワン品番64-5106-16RoHS指令(10物質対応)対応
斜ニッパmini JAPPY斜ニッパminiJAPPY
1,498税込1,648
1丁
予約販売
皮むきから割線まで、さまざまな電気配線工事を一丁で対応可能刃角度37°で入り組んだ部分や奥深い場所への加工が可能熟練職人の手作業による鋭利な刃仕上げ手の中に収められるコンパクトボディ
用途皮むきから割線まで、さまざまな電気配線工事にご使用いただけます質量(g)65材質(グリップ)ビニール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×113×8.5切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.2刃角(°)37硬度HRC(刃部)54~62材質(刃)バナジウム鋼アズワン品番64-8914-88切断能力(Φmm) より線1.25mm2まで
フラットペンチ ストッパー付 Clover(クロバー)フラットペンチ ストッパー付Clover(クロバー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
つぶし玉や丸カンの開閉に便利な平型のペンチです。ビーズアクセサリーを楽しむ方のために。開き具合をストッパーで設定すると、繊細な作業がらくにできます。
長さ(mm)135材質本体/ステンレス鋼、樹脂部/エラストマーアズワン品番62-4088-17
スナップリングプライヤセット SSPOWERスナップリングプライヤセットSSPOWER
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
4種類の爪の付け替えで8種類の使い分けが可能です。
用途スナップリングの取り外し・取り付けに。適合スナップリング(mm)15-50(軸、穴)セット内容爪:直爪Φ1、直爪Φ1.5、曲爪45°Φ1.5、曲爪90°Φ1.5先端形状直爪(Φ1、Φ1.5)、曲爪45°(Φ1.5)、曲爪90°(Φ1.5)
ピンセットプライヤー TRUSCOピンセットプライヤーTRUSCO
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
材質特殊鋼質量(g)60先端寸法(mm)(E×F)1.9×1.3先端形状フラットノーズ
スナップリングプライヤーセット KNIPEX(クニペックス)スナップリングプライヤーセットKNIPEX(クニペックス)
16,980税込18,678
1セット(4本組)ほか
当日出荷
仕上ヘッド:黒防錆コート・磨きハンドルプラスチックコーティング材質ボディ:クロムバナジウム鋼(油焼き入れ)、ツールロール:ポリエステル
パワーニッパー(BP) tradパワーニッパー(BP)trad
889税込978
1個
当日出荷
手になじみやすいフィットハンドル。 支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。
寸法(mm)150材質クロームバナジウム鋼全長(mm)150質量(g)170切断能力(mm)鉄線:2.0、銅線:2.6刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)
ミニ先曲ロングノーズプライヤー tradミニ先曲ロングノーズプライヤーtrad
478税込526
1個
当日出荷
先が細く、狭い場所での作業に最適
材質S55C寸法(mm)145刃部硬度HRC55~60°先端形状ロングノーズ仕上処理焼入(完全熱処理)
斜ニッパ・穴付(成型カバー付) VICTOR(花園工具)斜ニッパ・穴付(成型カバー付)VICTOR(花園工具)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
・あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断に最適です。皮むき穴(1.2Φと1.8Φ)付です。成形カバー付き
穴径(Φmm)(皮むき)1.2/1.8切断能力(Φmm) 鉄線1.2
樹脂製絶縁ノーズプライヤー KTC樹脂製絶縁ノーズプライヤーKTC
6,298税込6,928
1個
当日出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。軽量で対象物を傷つけにくい樹脂製です。
規格IEC 60900:2004規格全長(mm)220質量(g)145
電工ペンチミニ(裸端子用) フジ矢電工ペンチミニ(裸端子用)フジ矢(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
コンパクトボディに機能を凝縮
全長(mm)175質量(g)158パッケージサイズ(mm)230×80×16アズワン品番64-3209-49適合サイズ(mm2)0.75/0.9/1.25/2.0/3.5
レッドライン ペンチ KENOHレッドライン ペンチKENOH(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から5日以内出荷
滑り難く、手に馴染む、ラバーグリップハンドル。黒地に赤いライン入りで、目立つ頑丈なハンドル。
用途モノををつかんだり挟んだり、鉄線・銅線などの切断に。
ビクタープラス 偏芯強力ニッパ(薄刃) VICTOR(花園工具)ビクタープラス 偏芯強力ニッパ(薄刃)VICTOR(花園工具)
6,698税込7,368
1個
翌日出荷
最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。
用途VVF線の切断に全長(mm)175切断能力(結束バンド)きわ切り切断能力(Φmm) 銅線3.5アズワン品番64-3208-73切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6×3芯
ビクタープラス 強力ニッパ VICTOR(花園工具)ビクタープラス 強力ニッパVICTOR(花園工具)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
BiCutダブルパワーカッター(インダストリアル) Wiha(ビーハ/ノガ)BiCutダブルパワーカッター(インダストリアル)Wiha(ビーハ/ノガ)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。2種類のカッターの役割をこなします、カッターの切断力を2倍にする事で極めて硬い材料も切断できます。通常の材質に対しては50%の力で切断できます。
用途ケーブル、釘、鋲、ねじ、ボルト、ワイヤー、チェーンなどの切断全長(mm)200切断能力(mm)硬線切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0切断能力(Φmm) 銅線Φ3.52018年トラスコ掲載ページ4 0938
JIS ニッパー Strong ToolJIS ニッパーStrong Tool
999税込1,099
1丁
当日出荷
全長(mm)162トラスコ品番859-2061材質本体:炭素鋼 グリップ:PVC+TPR刃長22mm刃先角度切断能力(Φmm) ピアノ線150
マイクロプラスチックニッパー Strong ToolマイクロプラスチックニッパーStrong Tool(1件のレビュー)
539税込593
1丁
当日出荷
トラスコ品番859-2057材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC切断能力鉄線/直径1.0mm切断能力(Φmm) ピアノ線130
マルチプライヤー E-ValueマルチプライヤーE-Value(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
手のひらサイズのボディーに12機能を搭載したマルチナイフです。タフに使えるサビに強いステンレス製です。 海、山、川やキャンプなど様々な用途に合わせて、それに適した機能を搭載したモデルです。 機能はプライヤー・ナイフ・缶切り・波刃ナイフ・ヤスリ・スクレーパー・マイナスドライバー小・マイナスドライバー大・プラスドライバー・栓抜き・爪そうじ・ワイヤーカッターです。 収納、持ち運びに便利な収納ケース付きです。
用途アウトドアなどでの各種作業。種類その他プライヤ機能プライヤー・ワイヤーカッター・やすり・爪そうじ・ドライバー小(-)・スクレーパー・缶切り、ドライバー(+)・ドライバー大(-)・栓抜き・ナイフ・波刃ナイフ材質(本体)ステンレススチール材質(ハンドル)アルミ、ABS樹脂
矢床 SK11矢床SK11(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
ホビーや細かい作業に使用できます。ホビー・細かい作業等での曲げる、掴む作業に適しています。
用途つかみ、曲げ作業。全長(mm)約120材質炭素工具鋼(S50C)硬度HRC(刃部)50
倍力ペンチ BIGMAN(ビッグマン)倍力ペンチBIGMAN(ビッグマン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
電気工事、内装工事での電線、鉄線、銅線の切断に最適です。 女性の方やお年寄りでも楽に切断できるので、DIYでの使用にも最適です。 配線、切断作業に最適。 倍力構造により、省力40%OFFの楽々切断。 滑り止め設計のがっしりグリップ。 グリップを握ったまま、指先でロックがはずせる。
寸法(mm)175先端先細
4.5inchアルミプライヤー KAHARA4.5inchアルミプライヤーKAHARA
2,998税込3,298
1本
当日出荷
手のひらサイズで持ち運びに便利な小型のプライヤーです。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。 タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。 ホビーに使いやすい、手芸に使い勝手が良い、もちろん釣りにも最適です。
種類ノーズプライヤ全長(mm)116先端形状フラットノーズサイズ(inch)4.5厚さ(mm)8材質アルミニウム合金質量(g)55
斜ニッパ(ソフトカバー付) VICTOR(花園工具)斜ニッパ(ソフトカバー付)VICTOR(花園工具)
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
細線や銅線の切断に適しています。 刃も厚く強靭でステップル抜きにも対応しています。
仕様ラウンド刃材質構造用炭素鋼
TTC 万能ラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)TTC 万能ラジオペンチTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
皮むき・割り込み・圧着・切断と幅広く使える万能工具。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。
寸法(mm)150全長(mm)163先端先細バネ有り材質高炭素鋼質量(g)140刃長(mm)10刃部硬度56~62HRC頭部厚(mm)10切断能力(mm)軟鉄線2頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)51柄幅(mm)55切断径(より線mm2)2刃部加工高周波焼入れ
4本組 スナップリングプライヤー(穴・軸用) エスコ4本組 スナップリングプライヤー(穴・軸用)エスコ
5,650税込6,215
1個
当日出荷
種類セット品全長(mm)225軸穴種別軸・穴兼用エスコ品番EA682S-3
135mm フラットノーズプライヤー エスコ135mm フラットノーズプライヤーエスコ(1件のレビュー)
1,060税込1,166
1個
当日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)135先端形状フラットノーズエスコ品番EA682CF-125
0.3-2.0mm2 圧着ペンチ(絶縁端子・スリーブ用) エスコ0.3-2.0mm2 圧着ペンチ(絶縁端子・スリーブ用)エスコ
8,760税込9,636
1個
当日出荷
エスコ品番EA538JD
圧着ペンチ(モジュラー用) エスコ圧着ペンチ(モジュラー用)エスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538CN
セイコーニッパー ミネシマセイコーニッパーミネシマ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
精密ホビー用として開発され、刃先の先端が鋭く、細かいパーツの切断加工に最適です。
全長(mm)125質量(g)58切断能力(mm)2以下バネ
ロングステンレス用バネ(3本入) スリーピークスロングステンレス用バネ(3本入)スリーピークス(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
プラスチック製ばねの替ばねパックです。
全長(mm)115トラスコ品番776-7609適合機種ロングステンレスシリーズ適合本体LS-01、02、03、04、05材質プラスチック質量(g)6
125mm用バネ(5本入) スリーピークス125mm用バネ(5本入)スリーピークス
259税込285
1個
予約販売
斜ニッパ(穴無) バネ付 スリーピークス斜ニッパ(穴無) バネ付スリーピークス
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
絶縁電工ニッパ TRUSCO絶縁電工ニッパTRUSCO
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。
規格IEC60900規格切断能力(Φmm) 硬線1.6
ミニチュアラジオペンチ(ギザ無) TRUSCOミニチュアラジオペンチ(ギザ無)TRUSCO
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
ギザ無しで対象物に傷をつける事がありません。 手のひらサイズ・バネ付なので連続作業に最適です。 刃が付いているので切断できます。 刃部硬度HRC57~61です。
全長(mm)112仕様先端部ギザ無トラスコ品番767-4856質量(g)57先端先細切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.0切断能力(Φmm) 銅線Φ1.5バネ有り
スナップリングプライヤー(穴用/曲) KEIBAスナップリングプライヤー(穴用/曲)KEIBA
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
用途掴む作業に種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用サイズ(mm)175使用範囲(Φmm)標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26質量(g)160材質MARUTOLOYⅡ寸法A(mm)176寸法D(mm)12.5寸法B(mm)40寸法C(mm)45バネ無しE(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
ケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー) KEIBAケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー)KEIBA(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。ハンドルはソフトなビニール製。
用途切る作業にサイズ(mm)125トラスコ品番760-8187材質ステンレスSUS420J2全長(mm)128質量(g)35寸法A(mm)128寸法D(mm)7寸法E(mm)20寸法B(mm)11寸法C(mm)45切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9切断能力(mm)軟銅線0.2~1.2バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ/プライヤ/ニッパー