ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。
4,587件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイフレスREBAR レザーマンナイフレスREBARレザーマン
13,980税込15,378
1個
当日出荷
種類その他プライヤ全長(mm)101質量(g)189.9機能・ニードルノーズプライヤー・レギュラープライヤー・154CM取替式ワイヤーカッター・154CM取替式ハードワイヤーカッター・電線潰し・木工/金属用ヤスリ・ノコギリ・ハサミ・マイナスドライバー (S)・マイナスドライバー (L)・プラスドライバー・紐通し穴付きキリ・定規 (19cm/8インチ)・缶切り・栓抜き・ワイヤーストリッパートラスコ品番819-9033
ハイグレードニッパー ミネシマハイグレードニッパーミネシマ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
精密部品、特にハイテックモデルの金属パーツの切断に最適です。
全長(mm)125バネ
ミニリードペンチ スリーピークスミニリードペンチスリーピークス
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
つかむ/つぶす/曲げる/ひっぱる。
呼び寸法(mm)115材質クロムバナジウム鋼質量(g)60硬度HRC42~50(本体)
電工VA強力ニッパ鋭断 JOB Master電工VA強力ニッパ鋭断JOB Master
4,898税込5,388
1本
当日出荷
偏心機構採用により、少ない力で楽々スパッと切断!
切断能力(Φmm) 鉄線2.6切断能力(Φmm) 銅線3.5
電工名人薄刃ニッパ(ラウンド刃) フジ矢電工名人薄刃ニッパ(ラウンド刃)フジ矢
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
刃の角度を45度の薄刃にして切れ味に特化しました。VVF線(VA線・Fケーブル)の切断に最適です。 刃部は最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」を採用。鋭く研磨しているので、被覆樹脂に対しての摩擦抵抗が少なくスムースに切断可能です。 落下防止コード取り付け穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途電気設備工事のプロユースモデル。 VVF線(VA線・Fケーブル)の切断に。
絶縁ラジオペンチ TRUSCO絶縁ラジオペンチTRUSCO
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 先端が強靭で折れず曲がらず切れ味に優れています。
規格IEC60900規格切断能力(Φmm) 硬線1.6
マイクロヤットコ(平口タイプ) KEIBAマイクロヤットコ(平口タイプ)KEIBA(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
ビーズやアクセサリー加工に適したフフラット加工
用途曲げる・掴む作業にサイズ(mm)150トラスコ品番760-8349材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)153質量(g)70寸法A(mm)153寸法D(mm)7.5寸法B(mm)32寸法C(mm)38バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロラジオペンチ(2com.ハンドル) KEIBAマイクロラジオペンチ(2com.ハンドル)KEIBA
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
形状・材質にこだわり、フィット感を大切に開発したスタイリッシュなヨーロッパ仕様。グリップをヨーロッパの一流メーカーと共同開発。しっかり握れ、しっとりとした感触で水に濡れても滑らない高級グリップ。先端は挟みやすいセレーション加工。
用途切る・掴む作業に先端先細サイズ(mm)150バネ有りトラスコ品番760-8276材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)166質量(g)90寸法A(mm)166寸法D(mm)8寸法B(mm)50.8寸法C(mm)50切断能力(Φmm) 軟線1.6RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロラジオペンチ(ベントタイプ) KEIBAマイクロラジオペンチ(ベントタイプ)KEIBA
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
弱電用対応、小さなものも掴みやすい極細タイプ。先端は挟みやすいセレーション加工。必要以上に開かないサイドストッパーとコイルスプリング。
用途切る・曲げる・掴む作業に先端ベントタイプサイズ(mm)150バネ有りトラスコ品番760-8268材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)158質量(g)90寸法A(mm)158寸法D(mm)8寸法E(mm)40寸法B(mm)45寸法C(mm)51切断能力(Φmm) 軟線1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー・リードキャッチャー付) KEIBAケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー・リードキャッチャー付)KEIBA
2,098税込2,308
1丁
当日出荷
ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。ハンドルはソフトなビニール製。
用途切る作業にサイズ(mm)125トラスコ品番760-8195材質ステンレスSUS420J2全長(mm)128質量(g)36寸法A(mm)128寸法D(mm)7寸法E(mm)20寸法B(mm)11寸法C(mm)45切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9切断能力(mm)軟銅線0.2~1.2バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
ミニエポ(ステンレス製)ニッパー ナロータイプ KEIBAミニエポ(ステンレス製)ニッパー ナロータイプKEIBA(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
予約販売
ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭いところでの線材等の切断に。
用途切る作業にサイズ(mm)125トラスコ品番828-3823材質ステンレスSUS420J2全長(mm)125質量(g)51寸法A(mm)125寸法D(mm)8寸法E(mm)20寸法B(mm)8寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.6切断能力(mm)軟銅線0.2~1.0バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー 平口リードペンチ KEIBAプロホビー 平口リードペンチKEIBA(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
傷を付けずに加工。
用途曲げる・掴む作業にサイズ(mm)120トラスコ品番828-3789材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)124質量(g)55寸法A(mm)124寸法D(mm)6寸法B(mm)28.5寸法C(mm)50バネ有り(片側固定構造)RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー 丸ペンチ(先細・ショートタイプ) KEIBAプロホビー 丸ペンチ(先細・ショートタイプ)KEIBA
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
線材の丸め加工に。先端がよじれにくいショートタイプ。丸部分根元直径:Φ0.8mm
用途曲げる・掴む・丸める作業にサイズ(mm)110トラスコ品番828-3811材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)115質量(g)62寸法A(mm)115寸法D(mm)6寸法B(mm)17.4寸法C(mm)50バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー ピンセットカッター KEIBAプロホビー ピンセットカッターKEIBA(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
翌々日出荷
摘んだり、線材等の切断に。
用途切る・掴む作業に先端先細サイズ(mm)150バネ有りトラスコ品番828-3785材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)149質量(g)75寸法A(mm)149寸法D(mm)6寸法B(mm)52.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1.2切断能力(mm)軟銅線1.4RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴニッパープラスチック用(左利き用) KEIBAエルゴニッパープラスチック用(左利き用)KEIBA
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
プラスチック専用。平らな刃面のフラットタイプ。人間工学に基づいた、ゆるやかなベントグリップが長時間の連続作業をサポート。
用途切る作業にサイズ(mm)150トラスコ品番760-8641材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)154質量(g)125寸法A(mm)154寸法D(mm)10.5寸法E(mm)15切断能力(mm)ABS樹脂/5寸法B(mm)20.6寸法C(mm)53バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
エルゴニッパープラスチック用(右利き用) KEIBAエルゴニッパープラスチック用(右利き用)KEIBA
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
プラスチック専用。平らな刃面のフラットタイプ。人間工学に基づいた、ゆるやかなベントグリップが長時間の連続作業をサポート。
用途切る作業にサイズ(mm)150トラスコ品番760-8632材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)154質量(g)125寸法A(mm)154寸法D(mm)10.5寸法E(mm)15切断能力(mm)ABS樹脂/5寸法B(mm)20.6寸法C(mm)53バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
スムースローテーション ラジオペンチ KEIBAスムースローテーション ラジオペンチKEIBA
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
スムース・ローテーション構造を搭載したラジオペンチ。掴みやすく、滑りづらいエラストマーハンドル。アゴ部分にはビニールコードの被膜の剥離や圧着に使用可能。
用途切る・曲げる・掴む作業に先端先細サイズ(mm)150バネ無しトラスコ品番760-8802材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)165質量(g)130寸法A(mm)165寸法D(mm)10寸法E(mm)17寸法B(mm)50寸法C(mm)54切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレード ザ・ラジオペンチ 2com.ハンドル KEIBAハイグレード ザ・ラジオペンチ 2com.ハンドルKEIBA
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
砲金サンドイッチ構造を搭載したラジオペンチ。アゴ部分はビニールコードの被膜の剥離や圧着に使用可能。
用途切る・曲げる・掴む作業に先端先細サイズ(mm)150バネ無しトラスコ品番760-8136材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)164質量(g)140寸法A(mm)164寸法D(mm)10寸法E(mm)17寸法B(mm)50寸法C(mm)53切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレード ザ・ペンチ 2com.ハンドル KEIBAハイグレード ザ・ペンチ 2com.ハンドルKEIBA
2,798税込3,078
1丁
当日出荷から翌々日出荷
砲金サンドイッチ構造を搭載したペンチ。落下防止用ストラップ装着可能。先端は挟みやすいセレーション加工。
用途切る・曲げる・掴む作業に材質MARUTOLOYⅠバネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
先端部スペア KNIPEX(クニペックス)先端部スペアKNIPEX(クニペックス)
3,500税込3,850
1組(2個)
当日出荷
ストレートタイプ
用途4410-J5用仕様4410-J5用スペアチップトラスコ品番497-4719質量(g)77先端チップ径(mm)3.5
絶縁ロングノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス)絶縁ロングノーズプライヤーKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
全長(mm)220トラスコ品番786-4671材質グラスファイバー入りプラスチック質量(g)140定格絶縁電圧(V)1000
絶縁ラジオペンチ 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁ラジオペンチ 1000VKNIPEX(クニペックス)
6,198税込6,818
1丁
当日出荷
長さ(mm)160トラスコ品番446-7493幅(mm)(ジョイント部)16.5、(口先先端)2.5厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3質量(g)146定格絶縁電圧(V)1000口先長(mm)50切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm)中硬線2.5
軸用スナップリングプライヤー 直 KNIPEX(クニペックス)軸用スナップリングプライヤー 直KNIPEX(クニペックス)
27,980税込30,778
1丁
当日出荷
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。先端チップは焼き入れ処理済みで交換も可能。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼
軸用スナップリングプライヤー 曲 KNIPEX(クニペックス)軸用スナップリングプライヤー 曲KNIPEX(クニペックス)
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼
ハイレバーエンドニッパー KNIPEX(クニペックス)ハイレバーエンドニッパーKNIPEX(クニペックス)
6,498税込7,148
1丁
当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。最適な刃のアングルとてこの原理を最大限に利用することにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
クリンピングプライヤー(スコッチロックコネクター用) KNIPEX(クニペックス)クリンピングプライヤー(スコッチロックコネクター用)KNIPEX(クニペックス)
8,498税込9,348
1丁
当日出荷
電話回線またはシグナルケーブル用のU型接触シングルスコッチコネクターの圧着に。U型部分により被覆が取り除かれますので、ストリッピング(皮むき)は必要ありません。サイドカッターは入念な焼入れ処理が施されています。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
用途シングルスコッチロックコネクター用種類その他プライヤ圧着範囲(mm2)0.4-1.1全長(mm)155質量(g)135
エレクトロニクス斜ニッパー KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクス斜ニッパーKNIPEX(クニペックス)
8,298税込9,128
1丁
当日出荷
軟線・中硬線を切断することができます。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。鍛造により大変頑丈です。刃の硬度は約HRC58。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
全長(mm)120厚さ(mm)(ジョイント部)7.5質量(g)93刃長(mm)17口先長(mm)10切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.0先端幅(mm)11切断能力(Φmm)中硬線0.7
強力ラジオペンチ コンフォートタイプ SIGNET(シグネット)強力ラジオペンチ コンフォートタイプSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
グリップは力のかけやすいコンフォートタイプ。
寸法(mm)160先端先細バネ無し全長(mm)160質量(g)160切断能力(Φmm) ピアノ線0.6切断能力(Φmm) 軟線2.5切断能力(Φmm) 硬線2.0
プライヤーセット JTCプライヤーセットJTC
11,900税込13,090
1セット
5日以内出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
全長(mm)ニッパー:195、プライヤー:210、ラジオペンチ:215、先端45°ラジオペンチ:210RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチ JTCラジオペンチJTC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途先端部分が細長く小さな作業に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
VVFペンチ ホーザンVVFペンチホーザン(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
VVFケーブル2.0mm×3芯も楽に切断可能なすり合わせ刃タイプ刃の根元に、バインド線専用の切断刃を設けました。
仕様エラストマーグリップ、カッター付トラスコ品番494-3066質量(g)245切断能力(銅線)Φ2.6mm、(銅より線)5mm2、(VVF)2.0mm×3芯、(鉄バインド線)2.0mm硬度HRC(刃部)58RoHS指令(10物質対応)対応
超硬刃エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)超硬刃エレクトロニクスニッパーKNIPEX(クニペックス)
24,980税込27,478
1丁
当日出荷から翌日出荷
欧州規格EN100-015-1適合品です。ニッケルワイヤー、タングステンワイヤーなど、エレクトロニクス業界および航空機業界で頻繁に使用される硬質または強靭な素材に使用します。精密な硬質金属刃が鍛造未加工鋳造品にはんだ付けされています。HM切断刃の硬度HRC80~83硬質な材料でも常に適切なカットを実現するカッティングツールです。プライヤーの長い耐用年数により大幅にコストを節約できます。
ロングノーズグリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.AロングノーズグリッププライヤーGRIP-ON TOOLS S.A
2,498税込2,748
1個
当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。狭い箇所でのクランピングに最適なロングノーズ形状です。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ
ウォーターポンププライヤー ハイブリッドポンプラ (ドライバー機能付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ウォーターポンププライヤー ハイブリッドポンプラ (ドライバー機能付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
全長(mm)225最大口開き(mm)43トラスコ品番478-6611質量(g)280
ゼブラカラーウォーターポンププライヤ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ゼブラカラーウォーターポンププライヤIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
防錆力に優れた白・黒、カチオン電着塗装。ガッチリと噛む!パイプ・六角ナット・板材、すべてに理想的な歯型形状口開き5段階調節、最大口開き約47mm先端部は水栓作業に便利なドライバ付
全長(mm)252呼び寸法250最大口開き(mm)47材質クロームバナジウム鋼/完全無酸化処理質量(g)325表面処理カチオン電着塗装先端厚さ(mm)10口開調節5
スケッティ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)スケッティIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
小さいけれど力持ち!家庭内の頼れる助っ人スケッティ。家具・ラックの整理、接着剤・絵の具の開封、調味料容器の分別、調味料容器等の開封、線材の切断。すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。針や針金などが切れるカッター部(軟線でΦ1.3位まで。ピアノ線や撚り線、あまりに細い線材は切れません。)口開き2段階調節、最大くわえ幅18mm位まで。
種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)18全長(mm)134切断能力(Φmm) 軟線1.3呼び寸法(mm)135口開調節2段階材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理表面処理カチオン電着塗装質量(g)95先端厚さ(mm)8
ラジオペンチ スリーピークスラジオペンチスリーピークス
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
先端先細
ハイプラスチックニッパ(バネ付) 125mm スリーピークスハイプラスチックニッパ(バネ付) 125mmスリーピークス
3,198税込3,518
1個
当日出荷
寸法(mm)125トラスコ品番496-1692材質バナジウム鋼全長(mm)125質量(g)70切断能力(mm)プラスチックΦ5
強力型プライヤー200mm Pro-Auto強力型プライヤー200mmPro-Auto
2,298税込2,528
1丁
3日以内出荷
種類コンビネーションプライヤ全長(mm)210トラスコ品番774-7357質量(g)300
プライヤー200mm Pro-Autoプライヤー200mmPro-Auto
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
種類コンビネーションプライヤ全長(mm)205トラスコ品番774-3343質量(g)264
ペンチ/プライヤ/ニッパー