ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。
4,587件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ESD精密用プライヤー KNIPEX(クニペックス)ESD精密用プライヤーKNIPEX(クニペックス)
7,698税込8,468
1丁
当日出荷から翌日出荷
質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤー。 極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適な高精度のプライヤー。 ジョイント部は高精度で、遊びやガタはありません。 ジョイント部はどの位置からもなめらかに開閉します。 ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。 つかみ面はフラットで、ヘッドは丁寧に面取りされており、部品に傷をつけません。 ヘッド部はつや消し仕上げ。 軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。
用途部品をつかむ・曲げる作業に。種類精密プライヤ
偏芯パワーペンチ 225mm フジ矢偏芯パワーペンチ 225mmフジ矢
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
全長(mm)225トラスコ品番447-0486材質特殊鋼
ロングラジオペンチ 170mm TRUSCOロングラジオペンチ 170mmTRUSCO
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
全長(mm)170先端先長バネ無しトラスコ品番437-8181質量(g)110
ロッキングプライヤ直線あご KTCロッキングプライヤ直線あごKTC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
種類グリッププライヤ
ロッキングプライヤスイーベルパッドクランプ KTCロッキングプライヤスイーベルパッドクランプKTC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から9日以内出荷
対象物にあわせ先端のスイーベルパッドが動くため、傾斜物などの固定に便利です。パネル類の固定や溶接作業に便利です。
種類グリッププライヤ
メリー ワイヤニッパ175mm 室本鉄工メリー ワイヤニッパ175mm室本鉄工
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
寸法(mm)175トラスコ品番824-8275全長(mm)175質量(g)225
電工プロニッパー(圧着付・薄刃タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロニッパー(圧着付・薄刃タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
刃長が長い!VA2.6×3芯を一発切断!薄刃仕様でIV線の切断も可能偏芯テコ原理で切断力アップ!頑丈構造設計特殊炭素鋼KA材ヘッド部を薄く軽量化圧着機能付
全長(mm)220質量(g)320切断能力VA線/2.6×3芯、IV線/14mm2まで切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線3圧着機能(mm2)1.25~3.5
NO.251-N用ナイロンカバー ANEXNO.251-N用ナイロンカバーANEX
299税込329
1セット
当日出荷
NO.251-Nに取付が可能です。
セット内容平×2質量(g)1.5
ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ ANEXナイロンカバー付ラバーグリップヤットコANEX
2,098税込2,308
1本
当日出荷
ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を丸く曲げることに適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番828-0670材質ステンレスSUS410サイズ両丸タイプ 120mm質量(g)65
ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ ANEXナイロンカバー付ラバーグリップヤットコANEX
2,098税込2,308
1本
当日出荷
ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を角形状や丸形状に曲げたり、挟んで固定したりできます。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番828-0669材質ステンレスSUS410サイズ片丸タイプ 120mm質量(g)70
ニッパー PANDUIT(パンドウイット)ニッパーPANDUIT(パンドウイット)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
面一でカットできるので、LAN施工に最適です。 切れ端が飛び散りません。 切った部分は手を放すまで落ちないため、ゴミが散らかりません。
用途ケーブルの切断に全長(mm)146トラスコ品番469-4945材質合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂、ポリプロピレン質量(g)99ハンドル色刃先(mm)8.9
先長ラジオペンチ VICTOR(花園工具)先長ラジオペンチVICTOR(花園工具)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
先端部は細く強靭でくわえ、折り曲げ作業に適し、耐久性、切断力も優れています。
仕様エラストマーカーバー付先端先長寸法B(mm)54バネ無し
ウォータープライヤー スリーピークスウォータープライヤースリーピークス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
予約販売
3枚合わせ構造で、確実につかみ固定します。指はさみ防止ストッパー付。
呼び寸法(mm)250使用範囲(mm)六角ねじ:10~41、パイプ径:Φ6~43材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ質量(g)390刃部硬度(HRC)50~58
ミニマイクロニッパー スリーピークスミニマイクロニッパースリーピークス
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
鋭い切れ味で繊細な作業に威力を発揮します。
呼び寸法(mm)100トラスコ品番776-7625材質バナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ全長(mm)100質量(g)55刃部硬度(HRC)57~62
斜ニッパ(穴付) スリーピークス斜ニッパ(穴付)スリーピークス
2,398税込2,638
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ビニールコードの割線・皮むき作業に最適。電気・配線作業に。
仕様皮むき用穴付材質バナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ刃部硬度(HRC)54~62
マルチラジオペンチ KEIBAマルチラジオペンチKEIBA(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
強度と精度に定評のある最高級ラジオペンチ。さまざまな機能をもったマルチタイプ。
呼び寸法(mm)150トラスコ品番760-8853材質高炭素工具鋼(SK7MF2)質量(g)120先端先細切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
電工用ペンチ KEIBA電工用ペンチKEIBA(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
予約販売
厚手のグローブでも掴みやすく滑りにくいPVCハンドル仕様。プロ御用達の逸品。
呼び寸法(mm)175トラスコ品番760-8489材質高炭素工具鋼(SK7MF2)質量(g)290切断能力(Φmm) 軟線2.6切断能力(Φmm) 硬線2
ペンチ KEIBAペンチKEIBA
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
幅広い用途に使用可能な基本タイプのペンチ。先端は掴みやすいクロスセレーション仕様。
呼び寸法(mm)175トラスコ品番828-3852材質高炭素工具鋼(SK7MF2)質量(g)280切断能力(Φmm) 軟線2.6切断能力(Φmm) 硬線2RoHS指令(10物質対応)対応
先細ベントプライヤ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)先細ベントプライヤIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1丁
当日出荷
プライヤとラジオペンチの優れた点を凝縮した万能プライヤ。
用途狭い箇所で、つかむ、まわす作業に。種類ノーズプライヤ最大口開き(mm)20全長(mm)163切断能力(Φmm) 軟線1.7先端形状ベントノーズ口開調節2段階表面処理完全無酸化焼入れ質量(g)160幅(mm)72奥行(mm)15
先細プライヤ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)先細プライヤIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1丁
当日出荷
ラジオペンチと違い、口開きが2段階に調節できるので細かい作業の他、6角ナットやパイプもつかめます。
種類ノーズプライヤ最大口開き(mm)20全長(mm)165切断能力(Φmm) 軟線1.7先端形状ロングノーズ口開調節2段階材質クロームバナジューム鋼表面処理ニッケルクロームメッキ質量(g)160幅(mm)43奥行(mm)15
プラスチックニッパPLN-125用バネ トップ工業プラスチックニッパPLN-125用バネトップ工業
369税込406
1セット(5個)
予約販売
適合PLN-125用
Trinity極細リードペンチ 130mm TSUNODA(ツノダ)Trinity極細リードペンチ 130mmTSUNODA(ツノダ)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!先端くわえ部を焼き入れ処理で硬くしているので、細くてもへたりにくくなっています
全長(mm)128トラスコ品番785-2908質量(g)65頭部厚(mm)7頭部幅(mm)10先端長(mm)21柄幅(mm)52
Trinity先細ラジオペンチ(溝無) 150mm TSUNODA(ツノダ)Trinity先細ラジオペンチ(溝無) 150mmTSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!指が入らないところでも傷つけずに作業ができる。
全長(mm)154トラスコ品番785-2835質量(g)75先端先細頭部厚(mm)7頭部幅(mm)12切断能力(Φmm) 銅線1.2先端長(mm)48バネ有り柄幅(mm)52切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8
Trinityニッパー 120mm TSUNODA(ツノダ)Trinityニッパー 120mmTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!針金からプラスチックまで色々な線材の切断が可能
全長(mm)119トラスコ品番785-2789質量(g)60頭部厚(mm)7頭部幅(mm)11切断能力(Φmm) 銅線1先端長(mm)12柄幅(mm)52切断能力(mm)プラスチックΦ2.5切断能力(Φmm) より線1.25切断能力(Φmm) 軟鉄線0.5
HEAVY(ヘビー) プラニッパー(バネ付) TSUNODA(ツノダ)HEAVY(ヘビー) プラニッパー(バネ付)TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
刃が長いのでΦ6のプラスチックでも切断可能VVF3心線の切断も可能(PN-200のみ)
質量(g)220切断能力(Φmm) 銅線2柄幅(mm)52切断能力(Φmm) より線5.5
板金クランプ IRWIN板金クランプIRWIN
2,698税込2,968
1個
当日出荷
成形作業、薄鉄板の折り曲げ作業に便利なツールです。
種類グリッププライヤ寸法L(mm)195タイプ8R寸法A(mm)61寸法B(mm)50寸法C(mm)80
ワイドロッキングCクランプ IRWINワイドロッキングCクランプIRWIN(5件のレビュー)
6,798税込7,478
1丁
当日出荷
通常のロッキングCクランプより懐が深いため、奥行きのあるものや障害物をさけてクランプしたい時に便利です。 あごの先端部分は丸く加工されており傷を防止します。 自動車のボディー修理にも最適。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)190寸法L(mm)455タイプ18DR寸法A(mm)260寸法B(mm)193寸法C(mm)250寸法D(mm)55
絶縁工具 強力型ニッパ Tech-EV絶縁工具 強力型ニッパTech-EV
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。6角仕様です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。規格IEC60900全長(mm)165トラスコ品番460-3788質量(g)202切断能力(Φmm) ピアノ線1.6
ロングノーズプライヤ ベント(バネ付) ミトロイロングノーズプライヤ ベント(バネ付)ミトロイ
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
先端が薄い(約2mm)先端曲り角度30度バネ内蔵で繰り返し作業に最適軟線の切断可能
寸法L(mm)167.5質量(g)160呼び寸法(mm)165寸法E(mm)42寸法l(mm)52寸法T(mm)2.3先端形状ロングノーズ切断能力(Φmm) 軟線1.7くわえられる加工物寸法(mm)20口幅調節2段階
シンノーズプライヤ ミトロイシンノーズプライヤミトロイ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
先端が薄い(約5.5mm)軟線の切断可能
寸法L(mm)205質量(g)255呼び寸法(mm)200寸法E(mm)45寸法l(mm)56寸法T(mm)5.5先端形状シンノーズ切断能力(Φmm) 軟線2.6くわえられる加工物寸法(mm)25口幅調節2段階
ロングノーズグリッププライヤ TRUSCOロングノーズグリッププライヤTRUSCO
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。狭いところへでも容易に入るロングノーズタイプです。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ切断能力(Φmm) 軟線2.3仕様軟鉄線を切るカッター部付
メリー コンパウンドニッパ160mm 室本鉄工メリー コンパウンドニッパ160mm室本鉄工(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
倍力機構のため従来の1/3の力で切断できます。
用途鉄線・銅線の一般切断作業。全長(mm)160仕様ソフトカバー付、ばね付トラスコ品番368-9247質量(g)190切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線2.6
ミニテックライトニッパ(静電グリップ)135mm フジ矢ミニテックライトニッパ(静電グリップ)135mmフジ矢(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
静電気対策仕様。 軽量・コンパクトな精密作業用ニッパです。刃の開きすぎを防止するストッパー設計です。エレクトロニクスの現場でも安心な導電性樹脂グリップ採用しています。
用途通信機器・TV・パソコン・精密機器等の電線を切断するニッパ。全長(mm)138仕様ばね付、エラストマーグリップ付トラスコ品番369-4241質量(g)65刃形ストレート刃切断能力(Φmm) 鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.3
メリー 通管強力ペンチ225mm 室本鉄工メリー 通管強力ペンチ225mm室本鉄工
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
スチールワイヤをつかむ溝を加工してあり通管作業が安全に行えます。頭部に寸法目盛付です。
用途電気工事関連。鉄線・銅線・VA線等の切断作業。全長(mm)225付属品成形カバー付トラスコ品番368-9018切断能力(Φmm) 鉄線3.6切断能力(Φmm) 銅線4.5切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
ニードルノーズベントプライヤ ステンレス製 ギザ付 100mm トップ工業ニードルノーズベントプライヤ ステンレス製 ギザ付 100mmトップ工業(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
先端が60°曲げてあり、ストレートでは使いにくい場所や配線の引き回し作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途精密作業に種類ノーズプライヤ全長(mm)127質量(g)54先端形状ニードルノーズ仕様ギザ付トラスコ品番387-2572頭部厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
バイスプライヤー ピンチ・オフ用 180mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイスプライヤー ピンチ・オフ用 180mmLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
空調、冷凍機の銅管や自動車などのホース類の閉塞作業に最適です。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)33全長(mm)185トラスコ品番372-6631アゴの深さ(mm)22適合銅管径3/16~1/2
エビ バイスプライヤ 溶接用 229mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ バイスプライヤ 溶接用 229mmLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,698税込5,168
1丁
当日出荷
口金の面積が広いため強力なクランプ力が得られます。板金の曲げなどの成形作業に最適です。パイプの保持に有効です。溶接作業や、リベット作業にも最適です。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)30全長(mm)235トラスコ品番372-6720アゴの深さ(mm)60アゴ長さ(mm)69アゴ高さ(mm)30
メリー ダックビルプライヤ200mm 室本鉄工メリー ダックビルプライヤ200mm室本鉄工
4,898税込5,388
1丁
当日出荷
先端はクロス目のギザ付で軽い力で強くつかめます。強靭で軽量です。
用途板物・バネ等の掴み・引っ張りに。全長(mm)200先端形状ロングノーズ仕様ソフトカバー付トラスコ品番368-9026厚さ(mm)5質量(g)205種類ノーズプライヤ寸法A(mm)38
トラスねじプライヤー スリーピークストラスねじプライヤースリーピークス(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
トラスねじにも対応した新設計のたて溝。 くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。 3ヶ所のくわえ部で、さまざまな形や大きさのねじに対応します。 高周波焼入れで、先端を硬く加工しました。
用途ドライバーで外せなくなった、トラスねじ、つぶれたねじ、サビついたねじ、特殊ねじ等の取り外しに大変便利です。種類ねじプライヤ材質S58C使用範囲(トラスねじ)M2~M4、(なべねじ)M1.6~M6硬度HRC(くわえ部)50~58
スナップリングプライヤ用ストッパーセット TRUSCOスナップリングプライヤ用ストッパーセットTRUSCO
399税込439
1組
当日出荷
トラスコ品番301-0970適合機種TSRP1050質量(g)4
ペンチ/プライヤ/ニッパー