ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。
4,591件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プライヤー iHelpプライヤーiHelp(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ボルト、ナットの締め付け緩めに。 材料をしっかりと掴む際や、曲げる際に。
材質S45C表面仕上げクロームメッキグリップタイプ二重マットグリップ
ニッパー ホーザンニッパーホーザン(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ブレーキアウターケーブルのカットなどに最適な突き合わせ刃のニッパー。 ケーブル内部の巻き線をつぶしにくい薄刃のニッパーです。
刃部硬度HRC59RoHS指令(10物質対応)対応
強力型斜ニッパー(硬線用) KNIPEX(クニペックス)強力型斜ニッパー(硬線用)KNIPEX(クニペックス)(8件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌日出荷
ヘッド形状ストレート
コンビネーションプライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションプライヤTONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に使用します。つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。
種類コンビネーションプライヤ
軸用スナップリングプライヤー 直 KNIPEX(クニペックス)軸用スナップリングプライヤー 直KNIPEX(クニペックス)(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1丁ほか
当日出荷から3日以内出荷
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
強力型ペンチ KNIPEX(クニペックス)強力型ペンチKNIPEX(クニペックス)(7件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。過酷な使用に最適です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
ミニテックピンセットラジオペンチ フジ矢ミニテックピンセットラジオペンチフジ矢(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
先端まで細く仕上げ、グリップは手の平サイズでコンパクトなため、狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に最適です。くわえ部はギザ無しのため、つかんだものを傷つけません。
寸法(mm)150バネ有り全長(mm)150質量(g)48寸法d(mm)47.5寸法e(mm)7.5寸法b(mm)9.5寸法h(mm)1.3切断能力(Φmm) 軟線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2寸法c(mm)6.8寸法g(mm)1.9
ソフトタッチワイド IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチワイドIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
色々な作業に使えます。形に合わせてくわえ部が取り替えられしっかり掴めます。
呼び寸法270最大口開き(mm)70寸法B(mm)15付属品取替え用角型タイプ口開調節8段階全長A(mm)275質量(g)430
ウォーターポンププライヤーバネ付 TSUNODA(ツノダ)ウォーターポンププライヤーバネ付TSUNODA(ツノダ)(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!バネあり
ラジオペンチ(スリムタイプ) KTCラジオペンチ(スリムタイプ)KTC(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
寸法L(mm)175仕様21世紀バージョンツールトラスコ品番373-7454質量(g)130先端先細寸法l(mm)54寸法T1(mm)14.5寸法T2(mm)9寸法W1(mm)55寸法W2(mm)13.5バネ無し
バイスプライヤー 溶接用 モノタロウバイスプライヤー 溶接用モノタロウ(10件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
あごの中央が開口していることで、保持しているワークのつなぎ目での溶接、リベッティングを可能にします。
用途配管のフランジ部分を溶接する際の固定に最大開き(mm)80全長(mm)265材質クロムモリブデン鋼質量(g)770口幅(mm)70
コイルバネ ホーザンコイルバネホーザン(3件のレビュー)
309税込340
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電工用薄刃ニッパー(フラット) KEIBA電工用薄刃ニッパー(フラット)KEIBA
3,298税込3,628
1本
当日出荷
刃角度を鋭角に仕上げており、3芯線からより線バラ1本までシャープに切断できます。
用途ケーブルや線材の切断に。刃先形状フラット
ミニ ニッパー KENOHミニ ニッパーKENOH(7件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。
用途ホビー用・ご家庭用に。線材・プラスチックの切断に。全長(mm)105質量(g)71
ソフトタッチスリム IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチスリムIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
開発希望NO.1商品。 刃にキズをつけにくい樹脂を装着。 バネ内蔵でラクラク作業。 つかむ物の大きさに合わせて口の開き幅が2段階に調節可能。 パイプなどがしっかりつかめるギザ歯と、針金や釘が切れるワイヤーカッター付き。
用途ワイヤークラフトなどの制作に。 模型、RCカーなどの組立てに。 メガネ、時計、カメラなどの修理に。 釣りの仕掛け作りに。種類ノーズプライヤ最大口開き(mm)20全長A(mm)165切断能力(Φmm) 軟線1.7先端形状ロングノーズ呼び寸法(mm)165口開調節2段階質量(g)165先端厚さ(mm)4付属品くわえ部樹脂スペア1組
ハイグレードシリーズ ザ・ペンチ KEIBAハイグレードシリーズ ザ・ペンチKEIBA(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ザ・ペンチはたとえ錆びても滑らか! 可動部に砲金を使用し、究極な円滑と恐ろしいまでの耐久性をもつザ・ペンチです。連続開閉10万回テスト後も、びくともしない強靭な構造。
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトタッチ ワイドプライヤ アックスブレーンソフトタッチ ワイドプライヤアックスブレーン(8件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
8段階調節が可能なワイドな口開き !! 狭い場所での作業もラクラク !! はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。) バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)220最大開口(mm)丸 70 、角 65口開調節8段階
軸用スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)軸用スナップリングプライヤーKNIPEX(クニペックス)(14件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。 またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
強力ニッパ 室本鉄工強力ニッパ室本鉄工(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
特に切断力に優れ、堅牢。
仕様ソフトカバー付刃形厚刃寸法b(mm)12.5
ニッパー ステン製 飛散防止タイプ モノタロウニッパー ステン製 飛散防止タイプモノタロウ(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
バネ付で長時間作業しても手が疲れにくいです。ステンレス製なのでさびにくい特性があります。飛散防止装置付で、切断した時、切くずが飛び散りにくくなっています。
全長(mm)126材質(本体)SUS420質量(g)49切断能力(Φmm)(銅線、より線、軟鉄線)1.3硬度HRC(刃部)47~50開き幅(mm)4材質(クリップ)PVC
アンカープライヤー ヒッパー PICUS(大洋精工)アンカープライヤー ヒッパーPICUS(大洋精工)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
DIYからプロまで広範囲に使えるボードアンカーツールです!
種類その他プライヤ長さ(mm)220付属品ボードアンカー2本、コンクリートプラグ2本
TTC mini‐tools 板ニッパー TSUNODA(ツノダ)TTC mini‐tools 板ニッパーTSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
ゲートの切断やリード線など細かい線材が切断しやすい小型軽量ニッパーです。
全長(mm)124トラスコ品番828-3588材質機械構造用炭素鋼質量(g)45刃先形状フラット刃・ばね付切断能力(Φmm) 銅線Φ1.0
ミニ先細ラジオペンチ iHelpミニ先細ラジオペンチiHelp
279税込307
1個
当日出荷
細かい作業に。 板バネ付。
材質S50C全長(mm)145先端先細硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52バネ有り
プラスチックニッパー ステン製 モノタロウプラスチックニッパー ステン製モノタロウ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
バネ付で長時間作業しても手が疲れにくいです。ステンレス製なのでさびにくい特性があります。
全長(mm)126材質(本体)SUS420質量(g)49切断能力(Φmm)(銅線)1.3、(プラスチック)3.0硬度HRC(刃部)47~50開き幅(mm)6.5材質(クリップ)PVC
Premium薄刃ニッパー ミネシマPremium薄刃ニッパーミネシマ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
刃先を薄く、またフラット(水平)に仕上げてありますので、狭い部分のゲートカットに最適です。
全長(mm)120バネ切断能力(mm)プラスチック3
先細ラジオペンチ KEIBA先細ラジオペンチKEIBA(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
狭い箇所や細かな作業に適しています。 神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マルトロイⅠ」を使用しています。 握りやすく水に濡れても滑りにくい高級ハンドル仕様です。
呼び寸法(mm)150トラスコ品番760-8152材質マルトロイⅠ(KA70CRF2)質量(g)75先端先細バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
ミニテックライトニッパ フジ矢ミニテックライトニッパフジ矢(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
刃の開きすぎを防止するストッパー設計です。 軽量・コンパクトな精密作業用ニッパです。
仕様エラストマー樹脂グリップ、ストレート刃、ばね付
エレクトニッパ 室本鉄工エレクトニッパ室本鉄工(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
プリント基板リード線の連続切断に最適。
仕様ソフトカバー・バネ付刃形薄刃
ハイプラニッパ 室本鉄工ハイプラニッパ室本鉄工(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
樹脂ゲート切断に!
仕様ソフトカバーバネグイチ防止ストッパーバネ落下防止ストッパ付
ミニニッパー iHelpミニニッパーiHelp(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
細かい作業に。 板バネ付。
材質S50C全長(mm)110硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52
ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング 室本鉄工ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング室本鉄工(1件のレビュー)
299税込329
1袋(10本)
当日出荷
仕様メリーバネトラスコ品番281-7438適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65質量(g)5
ウォータポンププライヤ (バネ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ウォータポンププライヤ (バネ付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
特に狭い場所での配管作業には非常に便利です。 合理的な機構で操作は軽くそのうえ耐久力抜群です。
寸法(mm)250口開(範囲)(mm)0~46トラスコ品番125-0442質量(g)350タイプバネ付呼び寸法(mm)250アゴの深さ(mm)36
電工用ハイパワーニッパー フラット KEIBA電工用ハイパワーニッパー フラットKEIBA
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
リベットを従来品と比べて刃の近くに配置。効率よく力がかかることで、200mmサイズのニッパーを超える切断能力を実現。
寸法(mm)175トラスコ品番760-8454材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)185質量(g)225寸法A(mm)185寸法D(mm)15寸法E(mm)15寸法B(mm)25寸法C(mm)51切断能力(mm)軟鉄線2.5切断能力(mm)軟銅線3.5バネ有り切断能力(Φmm)三芯線2.6RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリットポンプラ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリットポンプラLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
握り柄部で手を挟まないようストッパーが付いた安全設計 わずか280g 全長225mmのショートタイプ ナット対辺41mm(M27)まで、パイプ・丸棒Φ50mmまで、寸切りボルト3/8にも対応。 ナット、パイプをガッチリグリップ。傷の付きにくい独自の新形状歯形を採用。
全長(mm)225最大口開き(mm)43トラスコ品番212-2031質量(g)280寸法H(mm)50寸法A1(mm)43寸法A2(mm)52
スナップリングプライヤー (先端固定型) スーパーツールスナップリングプライヤー (先端固定型)スーパーツール(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用爪形状曲爪
電工ペンチミニ(ファストン端子用) フジ矢電工ペンチミニ(ファストン端子用)フジ矢(19件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
配線作業に必要な、切る・剥く・圧着の3つの機能を軽量コンパクトサイズ180mmにまとめました。 ファストン端子の圧着(1.25/2.0/5.5mm2)が可能です。※簡易圧着になります。 ワイヤーカット機能付。 ワイヤーストリップ機能付(0.75~3.5mm2)
用途機械、自動車、電気器具などの配線、ご家庭のソケットやコンセントの補修・配線に最適です。全長(mm)180質量(g)164パッケージサイズ(mm)230×80×16アズワン品番64-3209-50適合サイズ(mm2)0.75/0.9/1.25/2.0/3.5
バイスプライヤ(カーブタイプ カッター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイスプライヤ(カーブタイプ カッター付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
カーブ形状の歯部は、パイプなど、丸物のクランプに最適です。歯の先端ストレート部は滑り止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ワイヤカッターとしてもご使用いただけます。
種類グリッププライヤ
直型スナップリングプライヤ穴用 KTC直型スナップリングプライヤ穴用KTC(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)185軸穴種別穴用質量(g)200
ロッキングプライヤ曲線あご(ワイヤーカッター付) KTCロッキングプライヤ曲線あご(ワイヤーカッター付)KTC(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
歯付の曲線あごでパイプなどをしっかりと固定できます。ワイヤーカッターとして使用できます。
種類グリッププライヤ
ペンチ/プライヤ/ニッパー