ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。
4,585件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ニッパ (穴付・バネ付・成形グリップ) スリーピークス強力ニッパ (穴付・バネ付・成形グリップ)スリーピークス
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材の切断や皮むきに。材質(本体)S58C材質(グリップ)エラストマー硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0
ステンレス製 ミニ丸ペンチ SUN UPステンレス製 ミニ丸ペンチSUN UP
1,098税込1,208
1個
当日出荷
カシメ部もグリップを延長して覆っているので周囲にもキズを付けにくいやさしいペンチです。バネ付き。つかむ・曲げる作業に。
用途ホビー作業に。全長(mm)110質量(g)38
ウォーターポンププライヤーQA SK11ウォーターポンププライヤーQASK11
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ボタンをプッシュするだけで素早い口開き調整が可能です。特殊菱形口形状は、3点接触によるてこの原理で高いグリップ力を発揮し、パイプやボルトにセルフロックすることで少ない力で確実に掴むことが可能です。最大口開きは55mmのワイドオープンタイプです。くわえ部は高周波焼入れを施し、耐摩耗性に優れ確実なグリップ力を維持します。(HRC54~58)。
用途水道まわりの修理、配管作業。自動車・機械の整備、電設作業。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)250最大口開き(mm)約55
0.35-0.9mm パンチダウンツール(LSA端子用) エスコ0.35-0.9mm パンチダウンツール(LSA端子用)エスコ
7,480税込8,228
1丁
翌日出荷
端子盤面に押し込むだけの1アクションでケーブルを圧着し切断できます
仕様適合被覆外径:Φ0.7~2.6mm材質ポリアミド全長(mm)185質量(g)60切断能力(Φmm)0.35~0.9適合端子LSA端子アズワン品番64-7874-19
175mm 二重リングプライヤー(ステンレス製) エスコ175mm 二重リングプライヤー(ステンレス製)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
仕様適応リング径:#3・#4材質本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング質量(g)173呼び長さ(mm)175アズワン品番64-7866-56
110mm 二重リングプライヤー(ステンレス製) エスコ110mm 二重リングプライヤー(ステンレス製)エスコ
1,500税込1,650
1個
当日出荷
仕様適応リング径:#1・#2材質本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング質量(g)75呼び長さ(mm)110アズワン品番64-7866-55
13mm/200mm コンビネーションプライヤー(ステンレス製) エスコ13mm/200mm コンビネーションプライヤー(ステンレス製)エスコ
9,990税込10,989
1個
翌日出荷
耐食性・耐摩耗性に優れています
材質ステンレス(SUS420)質量(g)380呼び長さ(mm)200アズワン品番64-7865-81
24mm/100mm ウォーターポンププライヤー エスコ24mm/100mm ウォーターポンププライヤーエスコ
5,590税込6,149
1丁
翌日出荷
コブラシリーズ。手の平サイズの最小・最軽量モデル
仕様最大ナット:24mm全長(mm)100質量(g)62仕上グレー防錆コート・磨き最大開口(mm)1"設定段数11アズワン品番64-7865-70
38mm/300mm ウォーターポンププライヤー(ステンレス製) エスコ38mm/300mm ウォーターポンププライヤー(ステンレス製)エスコ
19,800税込21,780
1丁
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)300質量(g)700アズワン品番64-7865-62開口幅(mm)最大38
137mm ラジオペンチ エスコ137mm ラジオペンチエスコ
1,060税込1,166
1丁
翌日出荷
錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です
仕様ジョー部厚さ:6.5mm材質クロムニッケル鋼全長(mm)137質量(g)95切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0
110mm ニッパー(ミニ) エスコ110mm ニッパー(ミニ)エスコ
1,060税込1,166
1丁
当日出荷
硬度HRC40までの切断が可能
仕様ジョー厚み:6.5mm材質クロムニッケル鋼全長(mm)110.5先端厚さ(mm)6.5切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
280mm ロングノーズプライヤー(ストレート) エスコ280mm ロングノーズプライヤー(ストレート)エスコ
7,050税込7,755
1丁
翌日出荷
大小2種類の特殊加工溝が小さい部品もしっかりホールド
全長(mm)280先端形状ストレート
52mm/250mm プライヤーレンチ(グリップ付) エスコ52mm/250mm プライヤーレンチ(グリップ付)エスコ
12,500税込13,750
1丁
翌日出荷
従来品に比べて開口部が広がり、15%軽量化モデル。1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます。
全長(mm)250質量(g)468仕上亜鉛合金メッキ最大開口(mm)52設定段数19
110mm/400mm ウォーターポンププライヤー エスコ110mm/400mm ウォーターポンププライヤーエスコ
6,570税込7,227
1丁
翌日出荷
全長(mm)400質量(g)1060最大開口(mm)110アズワン品番64-2219-14
ステンレスミニプライヤー E-ValueステンレスミニプライヤーE-Value
1,298税込1,428
1個
当日出荷
サビに強いステンレス製です。サビに強く、素材にやさしいツールです。手にやさしいソフトグリップ付きです。バネ付きで連続作業も楽に行えます。先端部にギザがないので素材を傷つけません。
用途ホビー、精密作業等。材質ステンレス鋼(SUS410)全長(mm)約115硬度HRC42~43
F型ロッキングプライヤー E-ValueF型ロッキングプライヤーE-Value
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
対象物に傷をつけずに折り曲げ・圧着などができます。挟み面が平板なので、傷をつけずに折り曲げ、圧着、矯正ができます。
用途金工用。全長(mm)約200口開き(mm)20
ホームペンチ HI-STEELホームペンチHI-STEEL
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
一本で多用途に使用できる便利なペンチです。2~8mm2、6~16mm2の端子の圧着が可能です。径2・3mmまでの針金の切断ができます。4~11mmまでの小さなナットもはさめます。2.5・3・3.5・4mmのボルトの切断もできます。軟線の切断、ビンのふた開けもできます。
用途つかむ、きる、皮むき、かしめる等。仕様ワイヤーストリッパー(1.0mm2・1.5mm2・3mm2・5.0mm2・7mm2)
バネ付WPプライヤー SK11バネ付WPプライヤーSK11
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
物をつかんだり、まわしたりすることができます。サイズに合わせて口幅調節できるので、1つで多くのサイズに使用できます。バネ付のため、楽に作業ができます。配管パイプや板材をガッチリつかめる歯型形状です。
用途配管工事・電設工事・自動車整備・機械整備など。仕様開口調節:7段階材質炭素工具鋼(S55C)全長(mm)約250刃部硬度HRC44~52開口幅(mm)最大:46
FG万能ラジオペンチ SK11FG万能ラジオペンチSK11
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
多用途に使える万能タイプです。切る・挟む・かしめるなど、多用途に使用できます。狭い部分での配線、折り曲げ加工・切断作業に便利です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
用途切る・挟む・かしめる等。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約150刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れバネあり
FGラジオペンチ SK11FGラジオペンチSK11
1,298税込1,428
1個
当日出荷
シャープな切れ味です。切る・挟む・曲げるなど幅広い用途に適応したペンチです。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
用途精密機器の組立・配線作業。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約150刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れバネあり
ニッパ ハゼットニッパハゼット
10,980税込12,078
1丁
当日出荷から翌々日出荷
小型で細かな作業に向きます。 錆びにくいメッキ仕上げです。 握りやすく、滑りにくい人間工学に基づいたハンドルデザインです。
用途配電盤等の電工作業用。材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ:プラスチックハンドルプラスチック(エルゴノミクスデザイン)
穴なしスナップリング用プライヤー 軸用 ハゼット穴なしスナップリング用プライヤー 軸用ハゼット
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
軸用穴なしスナップリングプライヤーです。 先端は滑り止めの溝加工がされています。 クロムメッキ仕上げです。
用途器械メインテナンス。 車両修理。全長(mm)200材質/仕上特殊鋼
ハンドル ホーザンハンドルホーザン
309税込340
1個
3日以内出荷
仕様K-82 / 83 共通適合機種K-82、K-83
ウス ホーザンウスホーザン
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
仕様K-83用適合機種K-83
センターボルト ホーザンセンターボルトホーザン
679税込747
1個
3日以内出荷
仕様K-82 / 83 共通適合機種K-82、K-83
プライヤーレンチ コンフォートハンドル(亜鉛メッキ) KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ コンフォートハンドル(亜鉛メッキ)KNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルを握る力が10倍になってアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
用途つかむ・締める・曲げる作業に。トラスコ品番195-5265全長(mm)180材質/仕上クロムバナジウム電気鋼(亜鉛合金メッキ処理済)質量(g)270最大口開き(mm)40ハンドルコンフォート調整方法15段階アズワン品番64-8391-30
精密ニッパ(静電気対策タイプ) 先細形 Ideal-Tek精密ニッパ(静電気対策タイプ) 先細形Ideal-Tek
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
トラスコ品番206-9669全長(mm)120材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)85刃形フラッシュ刃切断能力(Φmm) 軟線0.2~1.6刃先(mm)12.5アズワン品番64-8506-70切断能力(Φmm)中硬線0.1~1.1
オートマチックウォーターポンププライヤー TAKAGI(高儀)オートマチックウォーターポンププライヤーTAKAGI(高儀)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
薄い物からパイプまでしっかり挟む 約38mm最大口幅 ワンタッチサイズ調整 面倒な調整作業は必要ナシ! ドライバー付き 落下防止コード取付け穴付き
用途配管工事、ボルト・ナットの締め付けに材質本体:Cr-V鋼
プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチKNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます 表面と裏面にミリ、インチの調節目盛付です
用途つかむ・締める・曲げる作業に。
絶縁BiCutダブルパワーカッター プロフェッショナル (ダイナミックジョイント) Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁BiCutダブルパワーカッター プロフェッショナル (ダイナミックジョイント)Wiha(ビーハ/ノガ)
11,880税込13,068
1本
4日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
全長(mm)200切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大3
エレクトロニクス用 ニードルノーズプライヤー(先曲)142mm Wiha(ビーハ/ノガ)エレクトロニクス用 ニードルノーズプライヤー(先曲)142mmWiha(ビーハ/ノガ)
6,998税込7,698
1本
62日以内出荷
エレクトロニクス用精密ニッパー「先曲りヘッド」の商品です。
全長(mm)142
ESD 精密ニッパー(フラッシュ刃)115mm Wiha(ビーハ/ノガ)ESD 精密ニッパー(フラッシュ刃)115mmWiha(ビーハ/ノガ)
8,998税込9,898
1本
32日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。カーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され、最良の技術的特性を有しています。ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしている為、クロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。
全長(mm)115切断能力軟線程度切断可能径(Φmm)最大1.2
ロッキングCクランプ 6R FR 150mm IRWINロッキングCクランプ 6R FR 150mmIRWIN
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
トラスコ品番208-5037
ロッキングプライヤー 10R FRHS ストレートジョー 250mm IRWINロッキングプライヤー 10R FRHS ストレートジョー 250mmIRWIN
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
トラスコ品番208-5027
ロッキングプライヤー 7CR FR カーブジョー 175mm IRWINロッキングプライヤー 7CR FR カーブジョー 175mmIRWIN
3,498税込3,848
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番208-5032
ロッキングプライヤー(パイプ用・黒金) フジ矢ロッキングプライヤー(パイプ用・黒金)フジ矢
2,598税込2,858
1丁
3日以内出荷から8日以内出荷
アゴ部分が前方に移動するだけでなく上方向にも移動することで、パイプ表面を出来る限り多く掴むことができ、従来の製品と比較してパイプを5倍の力で保持することが可能です。(X-Jaw system)口開き幅を調整することで様々なワークの固定にご使用頂けます。 締め込む際に調整ネジにドライバーなどを差し込んで強く締めることができます。
用途配管作業や木工、金属加工、機械工作、自動車整備などでのパイプの固定や作業の補助に。
スナップリングプライヤー8000J(穴用) GEDOREスナップリングプライヤー8000J(穴用)GEDORE
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ穴用バネ
スナップリングプライヤー8000A GEDOREスナップリングプライヤー8000AGEDORE(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ軸用バネ
電工偏芯ニッパ JAPPY電工偏芯ニッパJAPPY
5,398税込5,938
1丁
翌日出荷
全長(mm)190
斜ニッパ JAPPY斜ニッパJAPPY
2,498税込2,748
1丁
翌日出荷
ペンチ/プライヤ/ニッパー