ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。
4,591件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密薄刃プラニッパー TSUNODA(ツノダ)精密薄刃プラニッパーTSUNODA(ツノダ)(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ゲートカット専用に頭部を細く精密にしているので間隔の狭い部分の切断もキレイにカットできます
全長(mm)123質量(g)60頭部厚(mm)6頭部幅(mm)12先端長(mm)11柄幅(mm)50切断能力(mm)プラスチックΦ3
ネジアンギラス アンギラスタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ネジアンギラス アンギラスタイプLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
従来の機能に小ネジ外しの機能を追加! ドライバー付のすぐれもの! 元祖アンギラスがネジアンギラスシリーズに登場!!
寸法(mm)252くわえられる加工物寸法(mm)0~47トラスコ品番400-5406質量(g)360呼び寸法(mm)250適合ねじ先端くわえ/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4)機能はずす、つかむ、まわす頭部先端厚(mm)10
斜ニッパー ホーザン斜ニッパーホーザン(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
切断能力(Φmm) より線2(銅)刃部硬度HRC58RoHS指令(10物質対応)対応
強力ペンチ 室本鉄工強力ペンチ室本鉄工(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
A部寸法が普通のペンチより短い偏芯テコ原理により通常のペンチより、はるかに切断能力が優れています。特に電工関係の方におすすめします。
仕様成形カバー付
精密ニッパー ホーザン精密ニッパーホーザン(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1丁
当日出荷
セミフラッシュカットは線材の被切断面をほとんど平坦にカットできるタイプです。抵抗コンデンサーなどの足の切断に適しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。プライヤーはガラス板にピッタリついた0.08mmの極細銅線をつまみ上げることができます。
全長(mm)105質量(g)40材質SGT・SCM415(セットピン)呼び寸法(mm)100
4本組 スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)4本組 スナップリングプライヤーKNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
使用頻度の高い軸用・穴用スナップリングプライヤー4本セット。 ロールケースは耐久性に優れたポリエステル製です。調整できる便利なクイックロック付き。
種類セット品
スナップリングプライヤ 軸用 トップ工業スナップリングプライヤ 軸用トップ工業(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用仕様ビニールグリップ付、ばね付爪形状曲爪RoHS指令(10物質対応)対応
ミニテック スーパーマイクロラジオペンチ フジ矢ミニテック スーパーマイクロラジオペンチフジ矢(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
先端まで強靱に仕上げ、折れにくく曲がりにも強くなっています。ばねを使用しているため、開閉が楽に行え、快適に作業ができます。
全長(mm)166仕様ばね付トラスコ品番276-2811質量(g)98先端先長切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り
ハイグレード強力ニッパ VICTOR(花園工具)ハイグレード強力ニッパVICTOR(花園工具)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
独自の刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で鉄線向きです。 エラストマーカバー付
用途金属線の切断
プライヤー ロボグリッププライヤーロボグリップ(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
プライヤーとしてもモンキーレンチとしても使える兼用型です。3枚合わせ構造のため丈夫で力が逃げません。ジョウ部は4枚の鋼板を重ね合わせた強力設計です。スプリング内蔵グリップ、特許のメカニズムにより、口の開きの調整をしなくても片手で作業ができます。一般家庭、工場、配管作業、自動車修理等に便利です。工学的にデザインされた7つの刃がしっかり対象物を挟みます。
用途パイプのつかみ、角がなめたナット廻し。材質グリップ:PVC
電工名人偏芯薄刃ニッパ(黒金) フジ矢電工名人偏芯薄刃ニッパ(黒金)フジ矢
6,798税込7,478
1丁
当日出荷
偏芯機構採用で、通常品より楽に切断ができます。刃部はフジ矢独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、線材への摩擦を低減し切れ味がUPしています。偏芯機構とマイクロミラーブレードを組み合わせることで、フジ矢史上最高の切れ味を実現しました。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の切断に。
ウォーターポンププライヤー(ドライバー機能付) TRUSCOウォーターポンププライヤー(ドライバー機能付)TRUSCO(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
柄部にマイナスドライバーが付いています。ドライバー機能だけではなく、缶のフタなどの開封にも便利です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管から一般作業まで全長(mm)250規格寸法(mm)250最大口開き(mm)42仕様調整(段階):5トラスコ品番253-4771材質/仕上クロムバナジウム鋼質量(g)400
ペンチ・ニッパ用交換バネ 室本鉄工ペンチ・ニッパ用交換バネ室本鉄工(1件のレビュー)
209税込230
1袋(10本)ほか
当日出荷
鋭刃付強力ニッパ 室本鉄工鋭刃付強力ニッパ室本鉄工(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
軟鉄線・銅線・VA線・インシュロックの切断、電設関係に最適です。 刃部を鋭く研磨してあり、切り口がほぼまっすぐになります。
仕様ソフトカバー付、ばね付、鋭刃
ミニ ラジオペンチ KENOHミニ ラジオペンチKENOH(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。カッティング刃も付いているので切断も可能。
用途ホビー用・ご家庭用に。全長(mm)125質量(g)74
電工用薄刃ニッパーフラット KEIBA電工用薄刃ニッパーフラットKEIBA(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
この切れ味こそKEIBAの真骨頂。三芯ケーブルを楽々キレイに切断。作業効率アップをお約束します。
呼び寸法(mm)200トラスコ品番760-8462材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)全長(mm)200質量(g)305切断能力(Φmm) 軟銅線3.5切断能力(Φmm) 軟鉄線2.5切断能力(Φmm)三芯線2.6RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチ(ロングタイプ) KTCラジオペンチ(ロングタイプ)KTC(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
寸法L(mm)200仕様21世紀バージョンツールトラスコ品番373-7497質量(g)130先端先長寸法l(mm)89寸法T1(mm)14寸法T2(mm)10切断能力(Φmm) 軟線2.0切断能力(Φmm) 硬線1.6寸法W1(mm)54寸法W2(mm)16バネ無し
偏芯パワーペンチ(黒金) フジ矢偏芯パワーペンチ(黒金)フジ矢(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1丁
当日出荷
高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。支点を切断部分に近づける事で(偏芯)、テコの原理で従来品より楽に切断できます。強度を保ちながら先端部を薄くする事で、1サイズ下のクラスの重量を実現。軽いので連続作業での疲労や、腰回りの重量を軽減します。
用途高所での電気工事作業などに。掴む・曲げる・ねじる作業に。仕様セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能、くわえ部ギザ付切断能力(Φmm) 銅線4
結束バンドニッパー TSUNODA(ツノダ)結束バンドニッパーTSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
配線の結束をスピーディーにこなす。
用途配線の締め、カットをこれ1本で。種類その他プライヤ全長(mm)158切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm2) より線VSF5.5材質神戸製鋼機械構造用炭素鋼質量(g)135材質(柄部)塩化ビニール硬度HRC(刃部)(高周波焼き入れ)58~64焼入硬度(無酸化全体焼き入れ)HRC42~50
スナップリングプライヤ(ベントタイプ・軸用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)スナップリングプライヤ(ベントタイプ・軸用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
スナップリング軸用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用
スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
スナップリング穴用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用
かるいプラスチックニッパ(バネ付) スリーピークスかるいプラスチックニッパ(バネ付)スリーピークス(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
長時間の作業でも疲れにくい、軽量のプラスチックニッパです。刃奥部に、くい違い防止ストッパー付です。
切断能力(Φmm) 樹脂5材質S58C、(グリップ)エラストマー、(バネ)プラスチックバネ硬度HRC(刃部)52~60仕様エラストマー樹脂グリップ、プラスチック製ばね付
ラジオペンチ E-ValueラジオペンチE-Value
689税込758
1個
当日出荷
手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、つかむ、曲げる、切る等の作業が楽に行えます。
用途つかむ、曲げる、切る作業。仕様二重成型グリップ材質炭素工具鋼 グリップ:樹脂切断能力(mm)軟鉄線1.2
King チェーンプライヤー縦横型 TSUNODA(ツノダ)King チェーンプライヤー縦横型TSUNODA(ツノダ)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
クリップタイプのジョイントを使用したローラチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。 縦横型は頭部側面にもクリップをつかむ溝が付いているので、狭い隙間でも使用できます。 (PAT.)
用途自転車・バイク、産業機械用チェーンの脱着用プライヤー仕様ばね付適合ローラーチェーントラスコ品番162-3707材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール厚さ(mm)9全長(mm)164質量(g)145寸法A(mm)46アズワン品番64-8585-47適合範囲(mm)410~630(車両用)35~60(産業機械用)1/2×1/8(自転車用)E形止め輪3~5
スナップリングプライヤー 爪3種付 SUN UPスナップリングプライヤー 爪3種付SUN UP
2,298税込2,528
1個
当日出荷
軸用穴用兼用使用範囲 10~50mmのスナップリングの脱着ができます直爪の他に曲爪で45°と90°の替爪が付属爪を取り替えることにより6種類の使い方ができますプラスチックケースの為部品を紛失しません替爪の脱着がワンタッチこの1丁ですべてOK
全長(mm)180質量(g)258
スナップリングプライヤ(ベントタイプ・穴用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)スナップリングプライヤ(ベントタイプ・穴用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
スナップリング穴用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用
キャッチニッパ フジ矢キャッチニッパフジ矢(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1丁ほか
当日出荷
結束バンド(100mm~300mm)の飛散防止が可能です。刃が鋭角なので樹脂を軽く切断できます。バネ付なので連続作業に最適です。
用途インシュロックの切断作業やプラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに。機能インシュロックの飛散防止機能付能力(mm)飛散防止Φ0.8~2.0(結束バンド:100mm~300mm)切断能力(Φmm) 樹脂2
ミニテックスモールニッパ(バネ付) フジ矢ミニテックスモールニッパ(バネ付)フジ矢(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
小型で軽量なニッパで、エレクトロニクス・精密機器等の分野での極細線やビニール線の切断に最適です。
全長(mm)111仕様ソフトカバー付、ばね付、ラウンド刃トラスコ品番276-2790質量(g)58切断能力(mm)(鉄線)Φ1.0、(銅線)Φ1.8
先端クローセット KTC先端クローセットKTC(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(10個組)
当日出荷
クローは特殊工具鋼で独自の熱処理により強く、逆テーパの先端形状で、作業中スナップリングを落としにくく、狭い場所での作業にも適しています。
質量(g)40適合スナップリングプライヤ:SCP-171、1715、SOP-171、1715、172、173材質特殊工具鋼
斜ニッパー エンジニア斜ニッパーエンジニア(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
鋭い切れ味と使い良さに優れた斜ニッパーです。
用途陰に隠れている配線カットに。精密配線作業などに。全長(mm)159材質S58C質量(g)140刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2.6RoHS指令(10物質対応)対応
コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)コブラ ウォーターポンププライヤーKNIPEX(クニペックス)(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から翌日出荷
KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。 ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント。 プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。 アゴの開きは片手で調節が可能です。 上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
プロテックプラスチックニッパ フジ矢プロテックプラスチックニッパフジ矢(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
刃部はメーカー独自のマイクロミラーブレードでシャープな切れ味に加え、切断面もきれいに仕上がります。
仕様エラストマーグリップ付、ストレート刃、ばね付
ニブリングツール エンジニアニブリングツールエンジニア(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
加工しにくかった薄鉄板やアルミ板、樹脂板が自由な形にカットできます。 自作パソコン用のアルミケースの加工にも最適です。
スナップリングプライヤ軸用直爪 トップ工業スナップリングプライヤ軸用直爪トップ工業(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。先端部は逆テーパー加工により、リングを確実にキャッチします。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用爪形状直爪仕様シャフト用ストレート(軸用直爪)
結束バンドニッパー TSUNODA(ツノダ)結束バンドニッパーTSUNODA(ツノダ)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
結束バンドを掴んで締めて、サクッとツラ切りが可能で、これ一本で結束完結です。 刃には結束バンドを掴むための専用セレーション加工が施されています。 切り残しがなく、怪我を防止します。
用途結束バンドを使用した作業に。トラスコ品番146-1791材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)130切断能力(mm)プラスチックΦ3.0、銅線Φ2.0、軟鉄線Φ1.2対応幅(mm)結束バンド:6RoHS指令(10物質対応)対応切刃表面ラウンド刃
ピンセットプライヤー フジ矢ピンセットプライヤーフジ矢(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
極細先端が狭い場所で役に立ちます。 刃付きタイプと比較して、刃の部分が当たらないので先端部分に力が入れやすく、ギザ無しでも驚くほどしっかりつかめます。
種類ノーズプライヤ全長(mm)151先端形状フラットノーズ仕様ばね付・先端部ギザなしトラスコ品番788-1665材質特殊鋼、グリップ:樹脂質量(g)60先端寸法(mm)1.9×1.3
ベビーニッパー ミネシマベビーニッパーミネシマ(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
プラモデルの製作用に作られたホビー専用のニッパーです。グリップはソフトタッチのにぎりやすいカバー付です。
全長(mm)110バネ
穴用スナップリングプライヤー 直 KNIPEX(クニペックス)穴用スナップリングプライヤー 直KNIPEX(クニペックス)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁ほか
当日出荷から翌日出荷
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
ミニエンドニッパー115mm(バネ付) TSUNODA(ツノダ)ミニエンドニッパー115mm(バネ付)TSUNODA(ツノダ)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
模型組立など突起物の切断に!壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)116トラスコ品番828-3575質量(g)70頭部厚(mm)8頭部幅(mm)18切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)9柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
プラスチックニッパ(エンド刃) フジ矢プラスチックニッパ(エンド刃)フジ矢(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
狭い箇所での切断に最適な縦型タイプのプラスチックニッパです。 軟質樹脂のピンゲート・トンネルゲート等の切断に最適です。
仕様グリップ付、ストレート刃、ばね付切断能力(Φmm) 樹脂3
ペンチ/プライヤ/ニッパー