ペンチ/プライヤ/ニッパー :「デンサン」の検索結果

ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。
関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切れ味が違う! 刃部は、鏡面仕上げで、VA/VVF線等の被覆線をラクラク切断。従来の強力ニッパーより鋭く研磨しているため、切断面がきれい。
形状(刃部)ラウンド刃
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味・耐久性が違う!プロ仕様!。特殊鋼の使用で切れ味・耐久性が違う!圧着もOK!ワンランク上の切れ味を提供します
材質クロムバナジウム鋼
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テコの原理で、配線用ステップルを軽く抜ける。電線固定用ステップル(Φ1.6~2.6)の引抜が可能。 ネジ頭をはさんで回せる。ナベ、トラスなどのネジ頭(M4~M8)をはさんで回せる。 床平面にキズがつきにくいアール形状のアゴ。
全長(mm)185 質量(g)270
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

抜群の切れ味!VA2.0×3芯も楽に切断。両刃付加工により抜群の切れ味。平行ビニールコード線を割く作業に最適
全長(mm)175 質量(g)230 切断能力鉄線:Φ1.5mm、銅線:Φ3.0mm、VA・VVF線:Φ2.0mm×3芯
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

NW138-200G NWSニッパー138 DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)NWSニッパー138
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼 全長(mm)330 質量(g)330 タイプ成形グリップタイプ 切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2 コーティングチタン
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)NWSニッパー137
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼 全長(mm)260 質量(g)260 タイプ成形グリップタイプ 切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2 コーティングチタン
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃長が長い!VA2.6×3芯を一発切断!。薄刃仕様でIV線の切断も可能。偏芯テコ原理で切断力アップ!。頑丈構造設計。特殊炭素鋼KA材。ヘッド部を薄く軽量化。圧着機能付
全長(mm)220 質量(g)320 切断能力VA線/2.6×3芯、IV線/14mm2まで 切断能力(Φmm) 銅線4 切断能力(Φmm) 軟鉄線3 圧着機能(mm2)1.25~3.5
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性の高い強力刃仕様。 頑丈構造設計。 圧着機能付(1.25-3.5mm2)
全長(mm)190 質量(g)270 切断能力銅線/Φ4.0、軟鉄線/Φ3.6、VVF(VA線)Φ1.6×3芯 Φ2.0×3芯、ピアノ線/Φ2.0
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷

EWP-250 イージー ポンプラ DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)イージー ポンプラ
掴むものに合わせて自動で調整。開口を広げてハンドルを握ると、掴むものに合わせて。自動で軸位置を調節できるポンププライヤー。ハンドルを握って固定位置をワンタッチアクション
材質Cr-V 寸法(mm)15×245×65 質量(g)365 最大径(Φmm)52 関連資料(0.49MB)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)NWSニッパー137
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼 全長(mm)435 質量(g)435 タイプ成形グリップタイプ 切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2 コーティングチタン
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)NWSニッパー137
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼 全長(mm)405 質量(g)405 タイプスタンダードタイプ 切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2 コーティングチタン
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼 全長(mm)225 質量(g)390 タイプスタンダードタイプ 切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2 コーティングチタン
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

電工プロペンチ(圧着付 軽量タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
刃長が長い!VA2.0×3芯を一発切断。特殊炭素鋼「SK65」使用で頑丈。ヘッド部を薄く軽量化。偏芯テコ原理で切断力アップ。圧着機能付(1.25~3.5mm2)。パイプ・ナットが掴みやすい
切断能力(Φmm) 軟線4.0 切断能力(Φmm) 銅線5.0 切断能力(Φmm)銅管フレア:3分 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯 切断能力(Φmm) 軟鉄線4.0
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きわ切りに適した薄刃仕様。 頑丈構造設計。 圧着機能付(1.25-3.5mm2)
全長(mm)190 質量(g)270 切断能力銅線/Φ4.0、軟鉄線/Φ3.0、VVF(VA線)Φ1.6×3芯 Φ2.0×3芯
1本
4,698 税込5,168
3日以内出荷

EPW-45 イージープラレンチ DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)イージープラレンチ
ラチェット機構で開口部の微調整が簡単。ワンタッチボタンでスライド調整。 爪が平行移動するので調整がしやすい
材質(本体)特殊鋼、(グリップ)PVC 寸法(mm)22×260×70 質量(g)422 関連資料(1.68MB) 開口幅(mm)最大:45
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)NWSポンプラ1660
ドイツ製 高級ハンドツール クロムバナジウムチタンコーティング プッシュボタンスライド機構・ボタンを押してスライドさせる方式で、開口幅調整が簡単
全長(mm)250 質量(g)345 くわえ幅(mm)最大50
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

NW138-200 NWSニッパー138 DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)NWSニッパー138
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼 全長(mm)310 質量(g)310 タイプスタンダードタイプ 切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2 コーティングチタン
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)NWSニッパー137
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼 全長(mm)270 質量(g)270 タイプスタンダードタイプ 切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2 コーティングチタン
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

本体が薄型で軽量設計のプロニッパーです。 切断面がきれいで食い込みがよい薄型鋭角ストレート刃を採用。
質量(g)225 切断能力(Φmm) 銅線2 切断能力(mm)プラスチックΦ6
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZV-220 電工Ⅴスパットペンチ DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)電工Ⅴスパットペンチ
VVF-2.6×3Cも片手でスパッ!と切れる 偏芯軸採用で約30%切れ味アップ(メーカー従来品比) 銅線専用
全長(mm)220 質量(g)330
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)マイクロニッパー
銅線用 軽量ニッパー プリント基板や小細工、ホビーに最適。 より線も残さずきれいに切れる。 反復作業に便利なバネ付。
全長(mm)115 材質特殊炭素鋼 質量(g)65 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟銅線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)スタンダードペンチ
安定した切れ味と耐久性、ベーシックタイプのペンチ
切断能力VVF(VA)線 2.0×3C(銅線) 寸法(mm)60×205×15 材質(刃)炭素鋼 グリップ:PVC
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)NWSニッパー137
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼 全長(mm)310 質量(g)310 タイプ成形グリップタイプ 切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2 コーティングチタン
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)NWSニッパー137
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼 全長(mm)240 質量(g)240 タイプスタンダードタイプ 切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2 コーティングチタン
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼 全長(mm)205 質量(g)315 タイプ成形グリップタイプ 切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2 コーティングチタン
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼 全長(mm)205 質量(g)280 タイプスタンダードタイプ 切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2 コーティングチタン
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)スタンダードペンチ
偏芯軸の採用で切断力がアップ。切断能力・VVF(VA)線:2.0×3C(銅線)
全長(mm)240 材質刃:炭素鋼、グリップ:PVC 質量(g)500 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)240×20×60
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)クライン ニッパー
強力タイプ ヘッド部傾斜タイプ 従来品よりも力が入りやすいロンググリップ
全長(mm)229 黄色 質量(g)283
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

JSC-220 電工プロニッパー(圧着付・強力タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
刃長が長い!VA2.0×3芯を一発切断!。耐久性の高い強力刃仕様。偏芯テコ原理で切断力アップ!。頑丈構造設計。特殊炭素鋼KA材。ヘッド部を薄く軽量化。圧着機能付
全長(mm)220 質量(g)320 切断能力(Φmm) 銅線5 切断能力(Φmm)VA線/2.0×3芯 切断能力(Φmm) 軟鉄線4 圧着機能(mm2)1.25~3.5
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷