ペンチ/プライヤ/ニッパー :「掴み」の検索結果

ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEIBAペンチ
エコ商品
幅広い用途に使用可能な基本タイプのペンチ。先端は掴みやすいクロスセレーション仕様。
呼び寸法(mm)175 トラスコ品番828-3852 材質高炭素工具鋼(SK7MF2) 質量(g)280 切断能力(Φmm) 軟線2.6 切断能力(Φmm) 硬線2 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

スムース・ローテーション構造を搭載した強力ニッパー。掴みやすく、滑りづらいエラストマーハンドル。軟線、硬線どちらも切断可能。
用途切る作業に サイズ(mm)150 トラスコ品番760-8799 材質MARUTOLOYⅡ 全長(mm)166 質量(g)165 寸法A(mm)166 寸法D(mm)11 寸法E(mm)15 寸法B(mm)22 寸法C(mm)54 切断能力(Φmm) 軟線2.3 切断能力(Φmm) 硬線1.8 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

スムース・ローテーション構造を搭載したペンチ。掴みやすく、滑りづらいエラストマーハンドル。先端は挟みやすいセレーション加工。
用途切る・曲げる・掴む作業に サイズ(mm)175 トラスコ品番760-8781 材質MARUTOLOYⅡ 全長(mm)188 質量(g)290 寸法A(mm)188 寸法D(mm)13.5 寸法E(mm)24 寸法B(mm)31 寸法C(mm)51 切断能力(Φmm) 軟線2.6 切断能力(Φmm) 硬線2 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,898 税込3,188
翌々日出荷

疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。先端溝付きで滑らずしっかり掴む。ボルトやナットなど掴みやすいセレーション加工の掴み部も搭載。バネツキで連続作業の負担軽減。小さくてもつかむ、切る、曲げるができる本格派のペンチです。
用途精密機器のメンテナンスや小さな部品の保持取付、線材の切断に 仕様落下防止用ひも取付穴:あり トラスコ品番353-7673 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:二重成型エラストマーグリップ、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ56~62HRC 全長(mm)123 ハンドル二重成型エラストマー 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6 切断能力(mm)軟銅線Φ2.0 切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

PZ-63 ネジザウルスWP(ポンプザウルス) エンジニア 動画あり
2つの特許技術「タテ溝」&「アイソセレス(二等辺三角形)構造」でネジを真上から均等に掴み、潰れたネジや錆びたネジが外せます。先端スリム形状で奥まった所にある蛇口のネジやケレップの取り外しが可能です。止水栓の調整や持ち出しソケットの着脱が可能です。
用途水廻りの作業に。 寸法(mm)257 種類ねじプライヤ 最大口開き(mm)41 全長(mm)257 切断能力(Φmm) 鉄線2 材質(グリップ)硬質エラストマー、(グリップ以外)高炭素鋼 質量(g)410 ねじ径(mm)マイナスネジ7.8×1 硬度HRC(タテ溝)60±2 適合ねじ径(Φmm)(ナベ/トラス)3~5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

弱電用対応、小さなものも掴みやすい極細タイプ。先端は挟みやすいセレーション加工。必要以上に開かないサイドストッパーとコイルスプリング。
用途切る・曲げる・掴む作業に 先端ベントタイプ サイズ(mm)150 バネ有り トラスコ品番760-8268 材質MARUTOLOYⅡ 全長(mm)158 質量(g)90 寸法A(mm)158 寸法D(mm)8 寸法E(mm)40 寸法B(mm)45 寸法C(mm)51 切断能力(Φmm) 軟線1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

スムース・ローテーション構造を搭載したラジオペンチ。掴みやすく、滑りづらいエラストマーハンドル。アゴ部分にはビニールコードの被膜の剥離や圧着に使用可能。
用途切る・曲げる・掴む作業に 先端先細 サイズ(mm)150 バネ無し トラスコ品番760-8802 材質MARUTOLOYⅡ 全長(mm)165 質量(g)130 寸法A(mm)165 寸法D(mm)10 寸法E(mm)17 寸法B(mm)50 寸法C(mm)54 切断能力(Φmm) 軟線2 切断能力(Φmm) 硬線1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

斜め構造の先端により、折り曲げ作業や差し込み作業、掴み作業が無理なく自然な手の角度で快適に作業ができる。ピンセットのように細やかな作業にも、またペンチらしいしっかりとつかむ作業にも対応。曲げる、つかむ、抜く、差し込む等の作業効率が見違えるほどにアップ。
用途エッチングパーツの折り曲げや、アクセサリー・クラフトでのパーツの抜き差し作業に。 仕様落下防止用ひも取付穴:無し トラスコ品番377-8931 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、無酸化全体焼入れ42~50HRC カバー 全長(mm)119 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

エンジニアネジザウルスZ Plus
エコ商品
多種多様な溝でマルチに対応。ネジ外し機能を搭載したラジオペンチ。タテ溝:奥まった所にある潰れたネジも掴んで回せる。マイクロセレーション:微細なセレーションで対象を保持。スクエアセレーション:細丸棒も掴める4サイズの四角溝で、線材をガッチリ掴んで斜めにズレません。ラウンドプレス:丸棒や細パイプなどを優しく保持。ラウンドセレーション:ナットや丸棒をガッチリ掴める。フラットプレス:アルミスリーブなどを平らに潰せる。Shin-Grip:硬さの違う材料を使い、握り心地と剛性を両立。ワイヤーカッター付き。簡易圧着付き。
用途現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIYに。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 材質【本体】炭素鋼【グリップ】エラストマー 幅(mm)【グリップ】53 全長(mm)190 質量(g)185 径(Φmm)【線材掴み】0.9~3.2 刃長(mm)10 硬度【タテ溝】HRC60±2 切断能力(mm)【銅線(単線)】Φ3.2【銅線(より線)】8【軟鉄線】Φ2.6【ステンレス線】Φ2 圧着範囲(mm2)1.25~3.5 先端厚さ(mm)10.5 先端幅(mm)20 適合頭径(Φmm)【ねじ】2~5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング