ペンチ/プライヤ/ニッパー :「曲線用」の検索結果

ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

歯付の曲線あごでパイプなどをしっかりと固定できます。ワイヤーカッターとして使用できます。
種類グリッププライヤ
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きな開口の曲線あごを採用しています。エキゾーストパイプやラジエータホースの交換などに使用できます。
用途ロッキングプライヤ トラスコ品番373-0069 材質特殊工具鋼 幅(mm)70、最大締付:79 全長(mm)265 奥行(mm)12 最大口開き(mm)79
1丁
7,698 税込8,468
当日出荷

鉄板や樹脂板の直線や曲線のカットがスムーズに行えます。
用途鉄板や樹脂板の切断加工に。 切断能力(mm)ステンレス板/0.6以下、鉄板/1.0以下、銅板/1.2以下、アルミ板/1.5以下、樹脂板/1.5以下
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

歯付の曲線アゴでパイプなどを確実に固定できます。歯付の曲線アゴでパイプなどを確実に固定できます。ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。
用途板金・溶接作業に最適です。 種類グリッププライヤ 2018年トラスコ掲載ページ4 1746
1丁
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型曲線あご形状は配管の撤去・交換作業や自動車整備作業(エキゾーストパイプ等の交換)に最適です。
種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)79 寸法L(mm)275 タイプ12LC 寸法A(mm)71 寸法B(mm)57
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

鍛冶屋道具・鍛造過程で火の中で加熱(焼き入れ)している対象物をつかむ時に使用します。棒状・曲線状・丸みを帯びているものをつかむ。
用途火造り作業に。
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

左官作業の必需品!。壁や床などのタイルカットに!。タイルを簡単、スピーディに切断。穴形や曲線カットに便利な形状。刃幅:約6mm、超硬チップ付き
全長(mm)187 質量(g)209
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

加工しにくかった鉄板、アルミ板、樹脂板が自由自在に切れます。鉄板をゆがませることなく切断できます。滑らかな切り口でバリが出ません。 丸・角でも、直線でも、曲線でも、自在に切ることができます。刃幅は約5.2mmですので、被加工物の切断後の寸法は幅約6mmとなります。
用途鉄板の切断作業。 全長(mm)約185 切断能力(mm)鉄板:1以下、ステンレス板:0.5以下、アルミ板:1.5以下、プラスチック:1.5以下
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

RS Pro ストレートカットケーブルカッターです. RS Pro の高品質ストレートせん断はさみをご紹介します。このヘビーデューティストレートせん断はさみは、銅ケーブルやアルミケーブルなどのほとんどの切断用途に適した直線切断刃を使用して、切断作業に最適です。この手動工具は業務用や DIY の用途に適しており、カーペット、包装ストラップ、シートメタル、庭の清掃などの頑固な素材を完璧に切断でき、工具箱に入れるのに不可欠な工具です。. 特長と利点:. シャープで直線的な刃を備えた万能せん断はさみで、きれいかつ正確に切断できます 特にカッターを長時間使用する場合は、ユーザの切削作業を最小限に抑えた高レバー比設計 エルゴノミック DuoTech バイマテリアルグリップハンドルにより、切断時の快適性と操作性が向上しています ハンドルには滑り止めガードも付いており、ブレードに指が挟まれないようになっています 次の素材を汎用的に切断し、高性能に切断するのに最適: / アルミケーブルは最大 10 mm 厚さ 0.5 mm までの銅シート金属製です アルミシート金属、最大 mm mm までのレザー、ゴム、 PVC です 厚紙、最大 10 mm フレキシブルな電気ケーブル、最大 6 mm 包装用ストラップ カーペット. 用途:. せん断はさみ及びニブラーは、金属、木材、プラスチック、厚紙などのさまざまな素材の切断に最適な強力な手動工具です。最も一般的な 種類のせん断はさみ又は金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側に廃棄物が置かれるかは方向によって決まります。たとえば、ストレートせん断はさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。左側の切断では、廃棄物を左側に、右側のはさみで直線に切断したり、曲線に切断したりできます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 DIY および専門の園芸. 曲線の切断に適していますか?. このせん断はさみは、直線を正確に切断するように設計されていますが、わずかなカーブを描くことができます
仕様切断タイプ = ケーブルカッター材料カット = アルミ線、 銅線防爆 = なし全体長さ = 170 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし最大切断能力 = 10mm切削能力 銅線 = 10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング