ペンチ/プライヤ/ニッパー :「皮むき」の検索結果

ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開口を楽にするコイルスプリング付き。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付き。
用途切る作業に 材質MARUTOLOYⅡ 寸法E(mm)15 寸法C(mm)51 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃面には、大きさの違う皮むき穴Φ(1.2/1.8mm)付き。
用途切る・皮むき作業に 材質MARUTOLOYⅠ 寸法E(mm)35 寸法B(mm)23.5 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

理想的な刃角度と熟練の刃付け技術が最高の切れ味を生み出します。ビニールコード皮むき用の穴付き。
材質高炭素工具鋼(SK7MF2) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨーロッパタイプの本格仕様。硬鋼線が切断可能で、ピアノ線(SWP-B)にも使用可能。
用途切る・皮むき作業に サイズ(mm)145 トラスコ品番760-7971 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)146 質量(g)120 寸法A(mm)146 寸法D(mm)9 寸法E(mm)15 寸法B(mm)18 寸法C(mm)53 切断能力(Φmm) 軟線2 切断能力(Φmm) 硬線1.6 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

軟線と硬線両方の切断能力に優れたタイプ。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付き。
用途切る作業に サイズ(mm)175 トラスコ品番828-3832 材質MARUTOLOYⅡ 全長(mm)183 質量(g)230 寸法A(mm)183 寸法D(mm)12 寸法E(mm)15 寸法B(mm)22 寸法C(mm)51 切断能力(Φmm) 軟線2.8 切断能力(Φmm) 硬線2 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

用途電気工事一般、より線の皮むきと切断に 呼び寸法(mm)120 トラスコ品番327-2401 全長(mm)120 質量(g)80 切断能力(Φmm)皮むき穴1.2 切断能力(Φmm2) より線VSF1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

軸用、穴用両方のスナップリングに対応した工具です。それぞれのクロー部はリングをしっかり掴めるように角度を調節しています。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸・穴兼用 使用範囲(Φmm)(軸用)2~9、(穴用)6~9 質量(g)85 トラスコ品番859-0829 寸法A(mm)143 寸法D(mm)9 寸法B(mm)80 寸法C(mm)95 機能切る、曲げる、掴む、回す、皮むき、圧着、丸める E(°)65 サイズ(mm)140 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

これ一つで小さな部品の保持、ネジ、ボルト回し、ビニールコードの割り込み、簡易圧着、線材の切断が可能、偏芯テコ採用で軽い力で掴む、切る作業ができます。
用途家電、PCなどのメンテナンス、DIYに。 仕様落下防止用ひも取付穴:有 トラスコ品番113-1115 材質特殊合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)166 切断能力(mm)銅線Φ2.6、軟鉄線Φ2.0 先端部ギザ付 RoHS指令(10物質対応)対応 皮むき能力(mm)Φ1.5
1丁
2,198 税込2,418
11日以内出荷