ペンチ/プライヤ/ニッパー :「4mm」の検索結果
ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。
関連キーワード
シリーズ初のバネ付きタイプ/「締める」「切る」二つの作業をこれ一本で結束完結/バネ付き、計量コンパクトで連続作業も疲れにくい
用途結束バンドの切断に
全長(mm)114
質量(g)65
硬度42~50HRC(全体)/56~62HRC(刃部)
材質機械構造用炭素鋼
タイプ無酸化全体焼入れ、刃部高周波焼入れ
表面処理錆防止油使用
被覆材塩化ビニール(柄)
切断能力(Φmm)結束バンド:4、プラスチック:2.0、真鍮線:1.0、より線2.0
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
静電気帯電防止仕様です。
アクセサリーなど細かな作業に最適です。
用途電子系の作業に、細かい作業に、精密な作業に
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)24
全長(mm)100
エスコ品番EA533AA-4
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
あらゆる材質に対応する硬質の切刃。つや消しバニッシュ仕上げ、赤色のグリップ。開口バネ
用途ケーブルカッター / プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。これらのツールは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり、剥いたりするのに最適です。ワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で信頼性が高く、安全に使用できます。ケーブルカッターの主な用途は次の通りです。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家
仕様最大切断能力:1O 9654、DIN ISO 9564、NF ISO 9654準拠
全長(mm)110
タイプ斜め
切断能力(Φmm)1.4
1個
¥11,300
税込¥12,430
7日以内出荷
緻密で繊細な作業に最適です。プラスチックや軟銅線向けの薄刃です。手の平で包むように握る事で指先感覚の作業が行えます。作業性が向上し仕上りに違いを生みます
用途プラモデルのゲートやデグス、より線の切断に。
トラスコ品番405-4578
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC
形状刃表面:セミフラッシュ
全長(mm)102
切断能力(mm)軟銅線Φ1.6
バネ付き
切断能力(mm2)銅より線:2
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)ABS樹脂Φ4.0
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。