ペンチ/プライヤ/ニッパー :「miki」の検索結果
ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。
関連キーワード
スレート、石膏ボード、デコラ、耐火ボード、プラスチック、不燃化粧板等の切割用です。切断物の表面に切り込み線を三分の一ぐらいの深さまで入れて折り曲げて切断することができます。
全長(mm)195
タイル喰切A型・B型は形状は同じですが、刃先が超硬合金付か、ハイス付かの違いが挙げられます。磁器タイルには、やはり強度のある超硬合金付が適しています。タイル喰切C型の刃先は、A型・B型よりやや小ぶり。細工用に適しております。
全長(mm)180
スレート、石膏ボード、デコラ、耐火ボード、プラスチック、不燃化粧板等の切割用です。切断物の表面に切り込み線を三分の一ぐらいの深さまで入れて折り曲げて切断することができます。
全長(mm)115
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1本
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
簡単に美しくガラスがカットできます。ローラーで切線を入れ、ニッパーで軽くはさむと少しの力でガラスを割ることができます。
用途ガラスの切割作業。
全長(mm)220
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
タイルカット用のニッパーです。サイドからタイルを喰切できます。
用途タイルの切割作業。
全長(mm)200
刃幅(mm)16
1本
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
Xニッパーは刃の付根が片側によっているので、食い込む様な切断が可能です。XN-11は側面にローラー刃が付いており、ガラス・タイルを切る事も出来ます。
全長(mm)205
1本
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
直刃とR刃の刃先をもち、中心部に力がかかり易いので切断力がUPします。直線切りに適しています。
全長(mm)200
刃幅(mm)16
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。