絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)(827)
- goot(太洋電機産業)(158)
- エスコ(124)
- ホーザン(80)
- 中島銅工(53)
- SURE(石崎電機製作所)(31)
- メトカル(31)
- ENGINEER(エンジニア)(29)
- コガネイ(25)
- コテライザー(19)
- Weller(14)
- RELIEF(10)
- CUSTOR(クストー)(10)
- イチネンTASCO(7)
- TRUSCO(4)
- ラプラス(4)
- アサダ(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- オーケー・インターナショナル(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

手動片手はんだ送りコテ
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷はんだ送りとはんだ付けを同時に片手だけで出来ます。手動の為、作業者のペースではんだ付けが出来てセルラインに最適です。用途はんだ付け作業に。付属品こて先/T18-CF3トラスコ品番384-4030適合機種HAKKO FX-888、FX-888D幅(mm)170高さ(mm)180質量(g)390奥行(mm)23電源(V)AC26消費電力(W)65制御温度(℃)200~480
ヒートペン用交換ヒーターチップ
goot(太洋電機産業)¥389税込¥4281袋(3個)当日出荷交換用のヒーターチップ3個入りです。用途ヒートペンHE-15のヒーターチップが使えなくなった時の交換に。RoHS指令(10物質対応)対応
高蓄熱デジタル温調はんだこて
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷モーター・トランス・ハーネス加工(オーディオや車載)・トライアック・ステンドグラスなどのはんだ付け作業に適した高蓄熱タイプです。従来機種(PX-280)と比較してこて先の蓄熱量や接触面積を広げたことで作業性の向上が見込めます。ステーションの機能をはんだこてに搭載。軽量、コンパクト設計で、熱回復力を追求した高性能鉛フリーはんだこてです。スリープ機能・シャットダウン機能により、こて先の空焼きによる劣化やコンセントの抜き忘れによるトラブルを防止します。デジタル表示で設定温度を一目で確認できます。アップキー/ダウンキーで200℃~500℃まで1℃単位の温度設定が可能です。用途熱量を必要とするはんだ付け作業に。付属品こて先(PX-48RT-5C)全長(mm)229質量(g)85電源(V)AC100消費電力(W)80ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5℃温度設定範囲(℃)200-500RoHS指令(10物質対応)対応
交換こて先(PXー480/480E用)
goot(太洋電機産業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷PX-480用こて先 厚メッキ長寿命こて先用途PX-480/480E用替えこて先です。適合PX-480/PX480ERoHS指令(10物質対応)対応
はんだこて FX-888DX こて部こて台なし
HAKKO(白光)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)仕様付属こて先:B型(品番 T18-B)消費電力(W)100、65(26V)出力ステーション部:AC 26V電源AC 100V 50/60Hz温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時)プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
こて先 アート アイロン
HAKKO(白光)(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷アートフラワーはんだこて用交換です。仕様690用交換こて先トラスコ品番849-7241質量(g)20
マイクロツイーザーこて部 FX-9706 24V-140W コンバージョンキット
HAKKO(白光)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷ハイパワー 140Wのマイクロホットツイーザー 4つの調整機構で微細部品への正確なコンタクトを実現 はんだこて FX-972に接続して使用セット内容こて部 FX-9706、こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングブラシ付き)、取扱説明書全長(mm)130(こて先T52-I015を付けた場合)質量(g)33(こて先T52-I015を付けた場合)消費電力(W)140(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450RoHS指令(10物質対応)対応
ハッコーMATCHLESS 100V-300W 平型プラグ
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用トラスコ品番469-1881全長(mm)425質量(g)820消費電力(W)300電源AC100V 50/60Hzヒーターニクロムヒーター標準こて先Φ19mm (品番 CA19)
はんだこて/ステーションタイプ
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷150Wのハイパワー、高熱容量はんだこて。 電源基板・ヒートシンク・シールドケースなどのはんだ付けに最適。 微細・微小部品を搭載した多層基板のはんだ付けにも対応可能。 最高500℃まで設定可能。ハイパワーでも27V低電圧の安全設計。こて先の交換が簡単。熱伝導率アップを考えたカートリッジ式のヒーター一体型構造。プリセットモードでよく使う設定温度を登録。 別売りの「こて部(HAKKO FX-8302)」等を組み合せて、N2仕様も可能。トラスコ品番400-3811セット内容ハッコーFX-838ステーション、こて部 FX-8301、こて台(パワーセーブ機能連動・クリーニングスポンジ付き)、こて先クリーナー、耐熱パッド、カード、中継コード、電源コード、取扱説明書、登録書(3年保証書)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)158温度精度無負荷時±5℃プラグ2極接地型ステーション外形寸法(mm)110(W)×110(H)×205(D)ステーション質量(kg)約3.2(除コード)こて先アース間抵抗(Ω)2以下ステーション出力AC 27Vこて部消費電力150W (27V)こて部リーク電圧2mV以下こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)(こて先2.4D型を付けた場合・除コード)175こて部質量(g)(こて先2.4D型を付けた場合)除コード)31制御温度(℃)200~500
コテライザーハンディプロ
中島銅工(12件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷コンパクト・サイズのエコノミータイプ。しかも半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチ 一台三役のすぐれモノ!トラスコ品番276-5152全長(mm)約186質量(g)約74タイプ手動着火方式ガス・触媒燃焼方式半田コテ(W相当)約60使用量一回の充填で約1時間ガス充填量(mL)約12熱出力半田ゴテ/約500℃、ホットブロー/約650℃、トーチ/約1300℃
板金用はんだこて
goot(太洋電機産業)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷断熱効果の高い木柄グリップ。作業用途にあわせて加工できる銅こて先。電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
セラミックはんだこて
goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷ターミナル、コネクタに適した大熱容量モデル。ハードクロム仕上げ、厚メッキ長寿命こて先。コネクター式、簡単ヒーター交換全長(mm)268奥行(mm)268電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
ハッコーJUNIOR JI 100V-300W 平型プラグ
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。仕様【付属こて先】I型(363-T)トラスコ品番469-1849全長(mm)385質量(g)570電源(V)AC100消費電力(W)300最高温度(℃)595電源コード(m)1.5プラグタイプ平型プラグ
ハッコーMATCHLESS 100V-150W 平型プラグ
HAKKO(白光)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。用途大きな熱量が必要な作業に 銅、ステンレスの板金加工に最適 蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用トラスコ品番469-1865質量(g)410消費電力(W)150標準こて先CA12.7
コテライザー こて先(150オート、150共用)
中島銅工(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷用途コテライザー150・150オート用半田ゴテチップ適合コテライザー150質量(g)30
耐食ビット付ハンダゴテ
ホーザン(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から3日以内出荷鉛フリー対策済み普及型はんだこてです。用途はんだ付け作業電源コード(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応