カテゴリ
絞り込み
熱風温度(℃)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(1)
- 600~700未満(3)
電源(V)
- 100(7)
最大風量(m3/min)
- 0.088(1)
- 0.125(1)
- 0.14(1)
- 0.18(3)
- 0.25(1)
消費電力(W)
- 300~400未満(2)
- 600~700未満(1)
- 1000~1100未満(4)
- 1200~1300未満(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- BOSCH(ボッシュ)(9)
- EARTH MAN(2)
- goot(太洋電機産業)(3)
- HAKKO(白光)(24)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- NTツール(4)
- RELIEF(6)
- SURE(石崎電機製作所)(47)
- YELLOTOOLS(6)
- イチネンTASCO(3)
- シュリンクフィルム(6)
- スイデン(4)
- パーカーコーポレーション(13)
- マキタ(12)
- マツデン(4)
- ヤヨイ化学(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- 坂口電熱(5)
- ブランドをもっと見る
特価

小型ヒートガンセット AC100V/300W
エスコ¥10,800税込¥11,8801セット翌日出荷付属品ノズル5種類、セミハードケース質量(g)約240(電源コード除く)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300スイッチスライド式3段切替(切・送風・熱風)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×245×49温風温度(℃)約350※測定は吹出口より10mmの位置風量(m3/min)0.088電源コード(m)約1.8(有効帳)
ヒートガンセット(軽量型)
エスコ¥23,400税込¥25,7401組欠品中ヒートガン仕様 軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現 工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用 ホディ構造の変更で軽量を実現 シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に 〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。 〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。 〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケース
ヒートガンセット (溶接用)
エスコ¥28,500税込¥31,3501組翌日出荷溶接専用プラジェット。溶接に特化した、ノズルの先が細い専用のモデル。堅牢な鋼板ボディを採用。電源コード長が3mで、電源から離れた場所などでの作業や、使用時の取り回しを向上。塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。付属品溶接ノズル、溶接棒(硬質塩ビ:Φ3×300mm)×10本、溶接棒(軟質塩ビ:Φ3×300mm)×10本、スチールケース、フィルター×1、R型スタンド材質鋼板、合成樹脂質量(g)740消費電力(W)300スイッチ3段切替スイッチ (切・送風・熱風)コード長さ(m)3電圧(V)(50/60Hz)AC100温風温度(℃)310風圧(mmAq)130サイズ(mm)260×70×191 (H)
AC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式)
エスコ¥33,900税込¥37,2901セット当日出荷強弱機能で幅広い作業に対応付属品ノズル三種類、スチールケースエスコ品番EA365VA-12寸法(mm)253×70×200質量(g)約950スイッチ4段切替スイッチ(切・送・弱・強)コード長さ(m)3風量(L/min)180
AC100V/1000W ヒートガンセット
エスコ¥24,400税込¥26,8401セット翌日出荷付属品ノズル三種類、スチールケースエスコ品番EA365VA-11寸法(mm)213×70×191質量(g)約750スイッチ3段階切替(切・熱風・送風)コード長さ(m)3風量(L/min)180
Φ10x62mm ノズル(EA356SB用)
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷EA365SB用ノズルアタッチメントエスコ品番EA365SB-9全長(mm)62寸法(Φmm)吹出:10取付内径(Φmm)34
50x26mm 溶接用ノズル(EA356SB用)
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷EA365SB用ノズルアタッチメント。エスコ品番EA365SB-10全長(mm)50寸法(Φmm)吹出:6
エアー漏れチェック液
エスコ¥2,300税込¥2,5301本翌日出荷タイヤのパンク修理箇所のチェックから修理後のエア漏れチェックに。エアーバルブからのエア漏れチェックに。20倍希釈仕様なので経済的。エアを使用する箇所ならどこでも使用できます。エア漏れチェックに便利な専用品です。材質水、界面活性剤等質量(kg)約3内容量(L)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×105×225
ヒートガン 軽量型 AC100V/600W
エスコ¥14,000税込¥15,4001台翌日出荷材質鋼板、合成樹脂寸法(mm)208×70×177(H)質量(g)約550電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600スイッチ3段切替スイッチ(切・送風・熱風)コード長さ(m)3温風温度(℃)450風速(m/min)400風量(L/min)125
AC100V/1000Wヒートガンキット(温度調整付)
エスコ¥21,300税込¥23,4301個4日以内出荷セット内容【6点セット】 ヒートガン本体 ノズル(フック型) ノズル(へら型) ノズル取付ホルダー シングルノズル ケース
AC100V/1000Wヒートガン
エスコ¥12,900税込¥14,1901個翌日出荷仕様温度・風量無段階コントロールで作業効率向上質量(kg)0.6コード長さ(m)1.8最高温度(℃)530(50~530℃連続可変) (吹出し口から10mmで測定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×70×190風量(m3/min)0.15~0.25(150~250L/分)風速(m/min)600プラグ形状平型プラグ
60mm 溶接ノズル
エスコ¥7,350税込¥8,0851個翌日出荷溶接用ノズル。 溶接棒への力加減がポイントです。用途溶接棒で溶接する際にエスコ品番EA365VD-11材質鋼板全長(mm)60質量(g)45内径(Φmm)【吐出口】5、【差込口】8適合ケーブルサイズ(mm2)【ヒートガン】EA365VA-3
AC100V/1200W ヒートブロワー
エスコ¥33,300税込¥36,6301個翌日出荷高温工業用熱風機です。据置型標準タイプ。 ヒーターがプラグイン方式で簡単に交換が出来ます。 ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。エスコ品番EA365VB-1質量(g)約1000スイッチ3段切替スイッチ(切・送風・熱風)コード長さ(m)3風量(m3/min)0.14寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×302×96風速(m/min)290
AC100V/1020W ヒートガン(温度可変式)
エスコ¥25,000税込¥27,5001個翌日出荷温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用。 ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上。 ヒーターワット数切換えと電圧をコントーロールして熱風の調整が可能。エスコ品番EA365VA-2材質鋼板、合成樹脂質量(g)約950コード長さ(m)3風量(m3/min)0.18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×253×200風速(m/min)1000
Φ15x60mm ノズル(EA356SB用)
エスコ¥2,500税込¥2,7501個翌日出荷EA365SB用ノズルアタッチメントエスコ品番EA365SB-3全長(mm)60寸法(Φmm)吹出:15取付内径(Φmm)34
ノズル(EA365HC用)
エスコ¥2,740税込¥3,0141個翌日出荷用途局部加熱する時にエスコ品番EA365HC-1適合本体EA365HC材質ステンレス全長(mm)67質量(g)約45タイプシングルノズル内径(Φmm)吹出し口:11









![ノズルアタッチメント[EA365VA-1・2・4A・10用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50670813-170413-02.jpg)
























![オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド] オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72167895-260212-02.jpg)