絞り込み
二面幅(mm)
  • 50
  • 5.5(29)
  • 6(30)
  • 6×7(30)
  • 7(41)
  • 8(45)
  • 10(54)
  • 10×12(33)
  • 11(37)
  • 11×13(31)
  • 12(50)
  • 12×14(33)
  • 13(46)
  • 14(49)
  • 14×17(33)
  • 17(51)
  • 17×19(31)
  • 19(45)
  • 22(33)
  • 24(39)
  • 27(31)
全長(mm)
  • 260~280未満(3)
  • 400~450未満(7)
商品構成
  • 単品(10)
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(4)
  • 三木ネツレン(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • GEDORE(1)
  • HAMACO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スパナは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。別名はレンチですが、日本では先端が開いているものをスパナと呼ぶ傾向があります。仮止めに適しており、ボルトやナットから抜き差ししやすいのが特徴です。スパナには片口スパナ、両口スパナ、フックスパナなどの種類があります。スパナを選ぶ時は、ナットやボルトの大きさに合わせた製品を選ぶことが重要。セットを携帯しておくとスムーズに作業できます。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷から3日以内出荷
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
SN 片口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)SN 片口スパナ 普通級旭金属工業(旧:新日本ツール)(25件のレビュー)
5,198税込5,718
1丁
当日出荷
用途ナット等の締付け取外しに材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品
片口スパナ 三木ネツレン片口スパナ三木ネツレン(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
仕様JIS (H級)強力級材質特殊鋼商品構成単品
片口スパナ TRUSCO片口スパナTRUSCO(9件のレビュー)
5,798税込6,378
1丁
当日出荷
材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
片口スパナ GEDORE片口スパナGEDORE(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1丁
当日出荷
鍛造で作られているので強靭です。 ハンドル部は人間工学に基づいた形状の為、手にフィットしやすくグリップ性も抜群です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:リン酸マンガン(36mmまで)商品構成単品
DS 打撃片口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)DS 打撃片口スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷から3日以内出荷
用途振動等がありナットがゆるみやすい所に商品構成単品
丸形片口スパナ JISH クロムメッキ 旭金属工業(旧:新日本ツール)丸形片口スパナ JISH クロムメッキ旭金属工業(旧:新日本ツール)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から3日以内出荷
5.5~10mmのサイズは柄穴なし
商品構成単品形状丸形 強力級材質ニッケルクロムメッキ
片口打撃スパナ 三木ネツレン片口打撃スパナ三木ネツレン(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1丁
当日出荷から5日以内出荷
商品構成単品
50x185mm/10  片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ50x185mm/10 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)エスコ
15,300税込16,830
1個
当日出荷
二面幅(mm)50エスコ品番EA615AS-50商品構成単品
片口スパナ HAMACO片口スパナHAMACO
35,980税込39,578
1丁
6日以内出荷から7日以内出荷
耐水性・耐食性に優れています。
用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。ボルト、ナットの締付、取外しに使用します。材質材質/仕上げ:ステンレススチール
打撃片口レンチ50mm BAHCO(バーコ)打撃片口レンチ50mmBAHCO(バーコ)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
二面幅(mm)50全長(mm)275トラスコ品番813-1984材質特殊工具鋼質量(kg)2商品構成単品
スパナ