絞り込み
二面幅(mm)
- 5.5(9)
- 5.5×7(8)
- 6(8)
- 8(8)
- 10(11)
- 10×12(8)
- 11(9)
- 11×13(8)
- 12(10)
- 12×14(7)
- 13(11)
- 13×17(7)
- 14(11)
- 14×17(8)
- 17(12)
- 19(10)
- 19×21(8)
- 21(10)
- 22(10)
- 24(12)
- 二面幅(mm)をもっと見る
二面幅(inch)
- 3/4(1)
- 1(1)
- 1-1/2(1)
全長(mm)
- 10未満(1)
- 80~90未満(3)
- 90~100未満(3)
- 100~120未満(15)
- 120~140未満(13)
- 140~160未満(10)
- 160~180未満(16)
- 180~200未満(11)
- 200~220未満(16)
- 220~240未満(13)
- 240~260未満(9)
- 260~280未満(11)
- 280~300未満(3)
- 300~350未満(8)
- 350~400未満(7)
- 400~450未満(5)
- 450~500未満(6)
- 500~550未満(3)
- 550~600未満(4)
- 600~650未満(3)
- 全長(mm)をもっと見る
商品構成
- セット品(13)
- 単品(20)
ブランド
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)
- モノタロウ(3)
- BAHCO(バーコ)(44)
- FACOM(14)
- GEDORE(5)
- KTC(17)
- NSK(ナカニシ)(19)
- Pro-Auto(11)
- STAHLWILLE(スタビレー)(24)
- Strong Tool(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
- TRUSCO(12)
- Wera(4)
- イチネンTASCO(5)
- エスコ(329)
- スーパーツール(10)
- トップ工業(9)
- ハゼット(5)
- フィスコインターナショナル(4)
- 三木ネツレン(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
RoHS10物質対応
特価

片口スパナ 強力級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)¥519~税込¥571~1丁当日出荷から6日以内出荷表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
引掛ピンスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(16件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
極薄スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(29件のレビュー)¥369~税込¥406~1丁当日出荷キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。商品構成単品
両口スパナ 強力級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)¥569~税込¥626~1丁当日出荷から5日以内出荷表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
両口スパナ 普通級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)¥429~税込¥472~1丁当日出荷から翌々日出荷用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
極薄スパナセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(20件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(5本組)欠品中キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替えに最適です。 ホピー等の軽作業に適しています。セット内容サイズ(mm)各1本 8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(4mm厚)、14×17(4mm厚)、19×21(4mm厚)|サイズ(mm)各1本材質S53C色シルバー(マット調)質量(g)290表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成セット品
両口スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(28件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS-S級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
丸形片口スパナ JISH クロムメッキ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥569~税込¥626~1本当日出荷から5日以内出荷5.5~10mmのサイズは柄穴なし材質ニッケルクロムメッキ形状丸形 強力級商品構成単品
6丁組スパナセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥3,998税込¥4,3981セット(6本組)当日出荷JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。用途ナット等の取付け取外しにトラスコ品番816-5395セット内容(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24材質S53C質量(g)640表面処理クロムメッキ商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
SMC マイクロ両口スパナ(3本組セット)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(3本組)当日出荷用途ナット等の締付け取外しにトラスコ品番376-6462セット内容3本組(SMC-3.2×4、SMC-4×5、SMC-5.5×7)質量(g)60商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
丸形両口スパナ JIS-N (クロムメッキ)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から5日以内出荷SNスパナメッキ品用途ナット等の締付け取外しに材質S53C商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ライツールやり形両口スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥619~税込¥681~1個ほか当日出荷平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。JIS S級です。用途ネジの締結作業長時間にわたる作業商品構成単品
打撃六角棒スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥19,980~税込¥21,978~1丁当日出荷から3日以内出荷材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装商品構成単品
打撃四角ドライブスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。ビット交換可能。用途四角穴付きボルトに対応材質Cr-V商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
極薄スパナ セット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥439税込¥4831丁当日出荷机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適です。電動工具、丸鋸の砥石の取り換えに最適です。用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番577-8446材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)4全長(mm)148二面幅(mm)14×15商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥659~税込¥725~1個5日以内出荷本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現。 2つのサイズのスパナでボルトの締結ができる両口スパナ。JIS S級用途各種工場のボルトナットの締結作業に最適。材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
打撃六角棒スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から5日以内出荷柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。ビット交換可能。用途六角穴付きボルトに対応材質Cr-V商品構成単品
8丁組スパナセット JIS-N
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥4,998税込¥5,4981セット(8丁)当日出荷SM8本組用途ナット等の締付け取外しにセット内容6×7-22×24材質S53C質量(g)870商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
ライツールやり形両口スパナセット6丁組
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷トラスコ品番212-0739質量(g)465商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
強力極薄スパナ(センサーナット用)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,198~税込¥1,318~1丁当日出荷から5日以内出荷電磁パルスピックアップセンサーなど、振動源に近く、緩み易い箇所についている極薄ナットを強力に締め付けることが可能です。用途センサーナット、六角ボルト・ナットの締結作業に。材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
丸形片口スパナ JISH
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥759~税込¥835~1丁当日出荷面はカチオン電着塗装で手が汚れることなく強力な防錆効果が得られます。用途六角ボルト・ナットの締結作業に。寸法(mm)柄穴付:11~80、JIS H級:80までのサイズ材質/仕上特殊鋼/カチオン電着塗装商品構成セット品
SLAS 両口スパナ(6本組セット)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット(6本組)翌々日出荷から5日以内出荷アサヒの新しいスタンダード用途ナット等の締付け取外しに商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
引掛タイプクローフートレンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ハンドル類を使用することにより、通常の引掛スパナでは力不足な場面で活躍します。表面処理はニッケルクロムメッキです。用途溝付き丸ナットの締結作業に。トラスコ品番677-7581セット内容VCK3-25、30、34、40、44、50、58材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ差込角(mm)9.5セット数7本RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ25~28、30~32、34~38、40~42、44~52、50~55、58~65
引掛けスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥39,980税込¥43,9781丁当日出荷丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。表面は、カチオン電着塗装で強力な防錆効果があります。頭部の引掛部分は鍛造後フライス加工を施し、平行度等精度が高く、非常に安全に作業ができます。用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに。トラスコ品番225-9956材質特殊鋼、表面処理:カチオン電着塗装全長(mm)610RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)290~320
強力極薄スパナ(センサーナット用)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥779税込¥8571丁当日出荷電磁パルスピックアップセンサーなど、振動源に近く、緩み易い箇所についている極薄ナットを強力に締め付けることが可能です。机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適です。電動工具、丸鋸の砥石の取り換えに最適です。ダブルナットの締結に便利です。用途センサーナット、ダブルナット、六角ボルト・ナットの締結作業に。トラスコ品番578-4230材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)104頭部厚(mm)4.7二面幅(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
レボウエイブ 7本組スパナセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥5,998税込¥6,5981組5日以内出荷本体ネック部分に曲面を付ける事で作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現しました。頭部はシャープなヤリ型形状です。用途六角ボルト・ナットの締結作業。セット内容5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19(mm)材質特殊鋼質量(g)454JIS規格S級商品構成セット品
レボウエイブ コンビネーションスパナ7本組
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥8,298税込¥9,1281組4日以内出荷めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は特殊鋼です。クロムメッキ仕上げです。用途六角ボルト・ナットの締結作業。セット内容8、10、12、13、14、17、19(mm)材質特殊鋼質量(g)700表面処理クロムメッキJIS規格JIS規格品商品構成セット品
丸形両口スパナ(カチオントソウ)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥589税込¥6481本5日以内出荷口の傾き角度が約15°付いており裏表を使用する事で狭い場所での作業を可能とします。用途六角ボルト・ナットの締結作業に。全長(mm)6材質/仕上特殊鋼/カチオン電着塗装質量(g)100二面幅(mm)16×18
レボウェイブ やり型両口スパナ JIS
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,098税込¥1,2081本5日以内出荷頭部はシャープなヤリ型です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現しました。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質特殊鋼全長(mm)178質量(g)125対辺寸法(mm)16×18
引掛ピンスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷頭部の引掛け部分は鍛造後フライス加工を施し平行度など精度が高く、丸ピンも焼き入れ処理されています用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに。材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)270ピン径(Φmm)5.5適合寸法(mm)85~92
ASH REVOWAVE 6本組両口スパナセット(HC)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥5,298税込¥5,8281セット(6本組)欠品中本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現しました。 頭部はシャープなヤリ型。 JIS S級。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼。 さまざまな作業に対応できる一般的なサイズの両口スパナ6丁をセット。 収納性に優れた専用ホルダ付です。用途ナットの締結作業。トラスコ品番364-1627セット内容(mm)8.0×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24質量(g)660商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応













































![両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物] 両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597838-260903-02.jpg)
![超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物] 超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597926-260903-02.jpg)