絞り込み
二面幅(mm)
  • 5.5×7(8)
  • 6×7(7)
  • 8×10(7)
  • 10(7)
  • 10×12(8)
  • 11(7)
  • 11×13(8)
  • 12(7)
  • 12×14(7)
  • 13(8)
  • 13×17(7)
  • 14(7)
  • 14×17(8)
  • 17(8)
  • 17×19(7)
  • 19(7)
  • 19×21(8)
  • 21(8)
  • 22×24(7)
  • 24(8)
商品構成
  • セット品(12)
  • 単品(11)
全長(mm)
  • 10未満(1)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(10)
  • 120~140未満(8)
  • 140~160未満(9)
  • 160~180未満(10)
  • 180~200未満(7)
  • 200~220未満(9)
  • 220~240未満(5)
  • 240~260未満(3)
  • 260~280未満(3)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(2)
  • 350~400未満(2)
  • 400~450未満(1)
  • 450~500未満(1)
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)
  • モノタロウ(2)
  • BAHCO(バーコ)(17)
  • FACOM(4)
  • KTC(12)
  • nepros(3)
  • NSK(ナカニシ)(17)
  • Pro-Auto(11)
  • SIGNET(シグネット)(3)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(11)
  • Strong Tool(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
  • TRUSCO(8)
  • Wera(4)
  • イチネンTASCO(5)
  • エスコ(143)
  • トップ工業(8)
  • ハゼット(5)
  • ホーザン(3)
  • 三木ネツレン(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「二面幅(mm)」から絞り込む
5.5×7(8)
10×12(8)
11×13(8)
13(8)
14×17(8)
17(8)
19×21(8)
21(8)
22×24(7)
24(8)
二面幅(mm)をもっと見る
  • 極薄スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    極薄スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(29件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1丁
    当日出荷
    キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
    商品構成単品
  • 両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
  • 両口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 普通級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極薄スパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    極薄スパナセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(20件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(5本組)
    欠品中
    キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替えに最適です。 ホピー等の軽作業に適しています。
    セット内容サイズ(mm)各1本 8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(4mm厚)、14×17(4mm厚)、19×21(4mm厚)|サイズ(mm)各1本材質S53C色シルバー(マット調)質量(g)290表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成セット品
  • マイクロ両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    マイクロ両口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1丁
    当日出荷
    用途ナット等の締付け取外しに商品構成単品
  • 両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(28件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1本
    当日出荷
    従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS-S級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
    商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • SL 両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    SL 両口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1丁
    当日出荷
    アサヒの新しいスタンダード
    用途ナット等の締付け取外しに種別両口スパナ材質/仕上Cr-V・クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6丁組スパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    6丁組スパナセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(6本組)
    当日出荷
    JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
    用途ナット等の取付け取外しにトラスコ品番816-5395セット内容(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24材質S53C質量(g)640表面処理クロムメッキ商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMC マイクロ両口スパナ(3本組セット) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    SMC マイクロ両口スパナ(3本組セット)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(3本組)
    当日出荷
    用途ナット等の締付け取外しにトラスコ品番376-6462セット内容3本組(SMC-3.2×4、SMC-4×5、SMC-5.5×7)質量(g)60商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • SM 両口スパナ(6本組セット) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    SM 両口スパナ(6本組セット)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1セット(6本組)
    当日出荷
    用途ナット等の締付け取外しに商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形両口スパナ JIS-N (クロムメッキ) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    丸形両口スパナ JIS-N (クロムメッキ)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SNスパナメッキ品
    用途ナット等の締付け取外しに材質S53C商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライツールやり形両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ライツールやり形両口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥619~税込¥681~
    1個ほか
    当日出荷
    平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。JIS S級です。
    用途ネジの締結作業長時間にわたる作業商品構成単品
  • 極薄スパナ セット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    極薄スパナ セット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥439税込¥483
    1丁
    当日出荷
    机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適です。電動工具、丸鋸の砥石の取り換えに最適です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番577-8446材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)4全長(mm)148二面幅(mm)14×15商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8丁組極薄スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    8丁組極薄スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業に。セット内容8×9、10×12、11×13、14×17、19×21、24×27、30×32材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ質量(g)850
  • 8丁組スパナセット JIS-N 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    8丁組スパナセット JIS-N

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(8丁)
    当日出荷
    SM8本組
    用途ナット等の締付け取外しにセット内容6×7-22×24材質S53C質量(g)870商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライツールやり形両口スパナセット6丁組 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ライツールやり形両口スパナセット6丁組

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番212-0739質量(g)465商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口スパナ ライツール(超軽量タイプ) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ ライツール(超軽量タイプ)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥909~税込¥1,000~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    商品構成単品
  • 両口スパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    従来の製品より約20%以上軽量化しました。(メーカー比)。高品質でJIS級で強度にも優れています。スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
    付属品ビニールパウチ(285×280mm)質量(g)505呼び寸法(mm)5.5×78×1011×1312×1417×1922×24商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力極薄スパナ(センサーナット用) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    強力極薄スパナ(センサーナット用)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    電磁パルスピックアップセンサーなど、振動源に近く、緩み易い箇所についている極薄ナットを強力に締め付けることが可能です。
    用途センサーナット、六角ボルト・ナットの締結作業に。材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
  • レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    5日以内出荷
    本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現。 2つのサイズのスパナでボルトの締結ができる両口スパナ。JIS S級
    用途各種工場のボルトナットの締結作業に最適。材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • SLAS 両口スパナ(6本組セット) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    SLAS 両口スパナ(6本組セット)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット(6本組)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    アサヒの新しいスタンダード
    用途ナット等の締付け取外しに商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • レボウエイブ 7本組スパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    レボウエイブ 7本組スパナセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥5,998税込¥6,598
    1組
    5日以内出荷
    本体ネック部分に曲面を付ける事で作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現しました。頭部はシャープなヤリ型形状です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業。セット内容5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19(mm)材質特殊鋼質量(g)454JIS規格S級商品構成セット品
  • レボウエイブ コンビネーションスパナ7本組 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    レボウエイブ コンビネーションスパナ7本組

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥8,298税込¥9,128
    1組
    4日以内出荷
    めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は特殊鋼です。クロムメッキ仕上げです。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業。セット内容8、10、12、13、14、17、19(mm)材質特殊鋼質量(g)700表面処理クロムメッキJIS規格JIS規格品商品構成セット品
  • 丸形両口スパナ(カチオントソウ) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    丸形両口スパナ(カチオントソウ)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥589税込¥648
    1本
    5日以内出荷
    口の傾き角度が約15°付いており裏表を使用する事で狭い場所での作業を可能とします。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業に。全長(mm)6材質/仕上特殊鋼/カチオン電着塗装質量(g)100二面幅(mm)16×18
  • レボウェイブ やり型両口スパナ JIS 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    レボウェイブ やり型両口スパナ JIS

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    5日以内出荷
    頭部はシャープなヤリ型です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現しました。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質特殊鋼全長(mm)178質量(g)125対辺寸法(mm)16×18
  • ASH REVOWAVE 6本組両口スパナセット(HC) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH REVOWAVE 6本組両口スパナセット(HC)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット(6本組)
    欠品中
    本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現しました。 頭部はシャープなヤリ型。 JIS S級。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼。 さまざまな作業に対応できる一般的なサイズの両口スパナ6丁をセット。 収納性に優れた専用ホルダ付です。
    用途ナットの締結作業。トラスコ品番364-1627セット内容(mm)8.0×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24質量(g)660商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • REVOWAVE 両口スパナセット6本組(HC) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    REVOWAVE 両口スパナセット6本組(HC)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    5日以内出荷
    トラスコ品番327-8085質量(g)660商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応

『スパナ』には他にこんなカテゴリがあります

両口スパナ