絞り込み
二面幅(mm)
  • 5.5(9)
  • 5.5×7(8)
  • 6(8)
  • 10(11)
  • 10×12(8)
  • 11(9)
  • 11×13(8)
  • 12(10)
  • 12×14(7)
  • 13(11)
  • 13×17(7)
  • 14(11)
  • 14×17(8)
  • 17(12)
  • 17×19(7)
  • 19(10)
  • 19×21(8)
  • 21(10)
  • 22(10)
  • 24(12)
二面幅(inch)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • 1-1/2(1)
全長(mm)
  • 10未満(1)
  • 80~90未満(3)
  • 90~100未満(3)
  • 100~120未満(15)
  • 120~140未満(13)
  • 140~160未満(10)
  • 160~180未満(16)
  • 180~200未満(11)
  • 200~220未満(16)
  • 220~240未満(13)
  • 240~260未満(9)
  • 260~280未満(11)
  • 280~300未満(3)
  • 300~350未満(8)
  • 350~400未満(7)
  • 400~450未満(5)
  • 450~500未満(6)
  • 500~550未満(4)
  • 550~600未満(5)
  • 600~650未満(5)
商品構成
  • セット品(13)
  • 単品(20)
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(451)
  • RS PRO(65)
  • BAHCO(バーコ)(46)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(24)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
  • KTC(19)
  • NSK(ナカニシ)(19)
  • FACOM(19)
  • TRUSCO(12)
  • 三木ネツレン(11)
  • Pro-Auto(11)
  • スーパーツール(10)
  • トップ工業(9)
  • GEDORE(8)
  • Wera(7)
  • イチネンTASCO(5)
  • ハゼット(5)
  • Strong Tool(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1丁
    当日出荷から6日以内出荷
    表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
  • SN 片口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    SN 片口スパナ 普通級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(25件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1丁
    当日出荷
    用途ナット等の締付け取外しに材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品
  • 引掛スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    引掛スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(63件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
    商品構成単品
  • 引掛ピンスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    引掛ピンスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(16件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1丁
    当日出荷
    丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。
    用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
  • 極薄スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    極薄スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(29件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1丁
    当日出荷
    キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
    商品構成単品
  • 両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
  • 両口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 普通級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極薄スパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    極薄スパナセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(20件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(5本組)
    欠品中
    キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替えに最適です。 ホピー等の軽作業に適しています。
    セット内容サイズ(mm)各1本 8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(4mm厚)、14×17(4mm厚)、19×21(4mm厚)|サイズ(mm)各1本材質S53C色シルバー(マット調)質量(g)290表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成セット品
  • マイクロ両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    マイクロ両口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1丁
    当日出荷
    用途ナット等の締付け取外しに商品構成単品
  • 両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(28件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1本
    当日出荷
    従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS-S級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
    商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • DS 打撃片口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DS 打撃片口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1丁ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途振動等がありナットがゆるみやすい所に商品構成単品
  • SL 両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    SL 両口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1丁
    当日出荷
    アサヒの新しいスタンダード
    用途ナット等の締付け取外しに種別両口スパナ材質/仕上Cr-V・クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形片口スパナ JISH クロムメッキ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    丸形片口スパナ JISH クロムメッキ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥569~税込¥626~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    5.5~10mmのサイズは柄穴なし
    材質ニッケルクロムメッキ形状丸形 強力級商品構成単品
  • 6丁組スパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    6丁組スパナセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(6本組)
    当日出荷
    JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
    用途ナット等の取付け取外しにトラスコ品番816-5395セット内容(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24材質S53C質量(g)640表面処理クロムメッキ商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • SM 両口スパナ(6本組セット) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    SM 両口スパナ(6本組セット)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1セット(6本組)
    当日出荷
    用途ナット等の締付け取外しに商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMC マイクロ両口スパナ(3本組セット) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    SMC マイクロ両口スパナ(3本組セット)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(3本組)
    当日出荷
    用途ナット等の締付け取外しにトラスコ品番376-6462セット内容3本組(SMC-3.2×4、SMC-4×5、SMC-5.5×7)質量(g)60商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形両口スパナ JIS-N (クロムメッキ) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    丸形両口スパナ JIS-N (クロムメッキ)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SNスパナメッキ品
    用途ナット等の締付け取外しに材質S53C商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライツールやり形両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ライツールやり形両口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥619~税込¥681~
    1個ほか
    当日出荷
    平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。JIS S級です。
    用途ネジの締結作業長時間にわたる作業商品構成単品
  • 打撃四角ドライブスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    打撃四角ドライブスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷
    柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。ビット交換可能。
    用途四角穴付きボルトに対応材質Cr-V商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極薄スパナ セット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    極薄スパナ セット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥439税込¥483
    1丁
    当日出荷
    机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適です。電動工具、丸鋸の砥石の取り換えに最適です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番577-8446材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)4全長(mm)148二面幅(mm)14×15商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8丁組極薄スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    8丁組極薄スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業に。セット内容8×9、10×12、11×13、14×17、19×21、24×27、30×32材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ質量(g)850
  • 引掛ピンスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    引掛ピンスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷
    頭部の引掛け部分は鍛造後フライス加工を施し平行度など精度が高く、丸ピンも焼き入れ処理されています
    用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに。材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)270ピン径(Φmm)5.5適合寸法(mm)85~92
  • 打撃六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    打撃六角棒スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです
    用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装商品構成単品
  • 8丁組スパナセット JIS-N 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    8丁組スパナセット JIS-N

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(8丁)
    当日出荷
    SM8本組
    用途ナット等の締付け取外しにセット内容6×7-22×24材質S53C質量(g)870商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口スパナ ライツール(超軽量タイプ) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ ライツール(超軽量タイプ)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥909~税込¥1,000~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    商品構成単品
  • 強力極薄スパナ(センサーナット用) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    強力極薄スパナ(センサーナット用)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    電磁パルスピックアップセンサーなど、振動源に近く、緩み易い箇所についている極薄ナットを強力に締め付けることが可能です。
    用途センサーナット、六角ボルト・ナットの締結作業に。材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
  • 丸形片口スパナ JISH 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    丸形片口スパナ JISH

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥759~税込¥835~
    1丁
    当日出荷
    面はカチオン電着塗装で手が汚れることなく強力な防錆効果が得られます。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業に。寸法(mm)柄穴付:11~80、JIS H級:80までのサイズ材質/仕上特殊鋼/カチオン電着塗装商品構成セット品
  • レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    5日以内出荷
    本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現。 2つのサイズのスパナでボルトの締結ができる両口スパナ。JIS S級
    用途各種工場のボルトナットの締結作業に最適。材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 打撃六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    打撃六角棒スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。ビット交換可能。
    用途六角穴付きボルトに対応材質Cr-V商品構成単品
  • ライツールやり形両口スパナセット6丁組 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ライツールやり形両口スパナセット6丁組

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番212-0739質量(g)465商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • SLAS 両口スパナ(6本組セット) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    SLAS 両口スパナ(6本組セット)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット(6本組)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    アサヒの新しいスタンダード
    用途ナット等の締付け取外しに商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口スパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    従来の製品より約20%以上軽量化しました。(メーカー比)。高品質でJIS級で強度にも優れています。スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
    付属品ビニールパウチ(285×280mm)質量(g)505呼び寸法(mm)5.5×78×1011×1312×1417×1922×24商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛タイプクローフートレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    引掛タイプクローフートレンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    ハンドル類を使用することにより、通常の引掛スパナでは力不足な場面で活躍します。表面処理はニッケルクロムメッキです。
    用途溝付き丸ナットの締結作業に。トラスコ品番677-7581セット内容VCK3-25、30、34、40、44、50、58材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ差込角(mm)9.5セット数7本RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ25~28、30~32、34~38、40~42、44~52、50~55、58~65
  • 引掛けスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    引掛けスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥39,980税込¥43,978
    1丁
    当日出荷
    丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。表面は、カチオン電着塗装で強力な防錆効果があります。頭部の引掛部分は鍛造後フライス加工を施し、平行度等精度が高く、非常に安全に作業ができます。
    用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに。トラスコ品番225-9956材質特殊鋼、表面処理:カチオン電着塗装全長(mm)610RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)290~320
  • 強力極薄スパナ(センサーナット用) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    強力極薄スパナ(センサーナット用)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥779税込¥857
    1丁
    当日出荷
    電磁パルスピックアップセンサーなど、振動源に近く、緩み易い箇所についている極薄ナットを強力に締め付けることが可能です。机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適です。電動工具、丸鋸の砥石の取り換えに最適です。ダブルナットの締結に便利です。
    用途センサーナット、ダブルナット、六角ボルト・ナットの締結作業に。トラスコ品番578-4230材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)104頭部厚(mm)4.7二面幅(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • レボウエイブ 7本組スパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    レボウエイブ 7本組スパナセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥5,998税込¥6,598
    1組
    5日以内出荷
    本体ネック部分に曲面を付ける事で作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現しました。頭部はシャープなヤリ型形状です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業。セット内容5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19(mm)材質特殊鋼質量(g)454JIS規格S級商品構成セット品
  • レボウエイブ コンビネーションスパナ7本組 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    レボウエイブ コンビネーションスパナ7本組

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥8,298税込¥9,128
    1組
    4日以内出荷
    めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は特殊鋼です。クロムメッキ仕上げです。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業。セット内容8、10、12、13、14、17、19(mm)材質特殊鋼質量(g)700表面処理クロムメッキJIS規格JIS規格品商品構成セット品
  • 丸形両口スパナ(カチオントソウ) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    丸形両口スパナ(カチオントソウ)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥589税込¥648
    1本
    5日以内出荷
    口の傾き角度が約15°付いており裏表を使用する事で狭い場所での作業を可能とします。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業に。全長(mm)6材質/仕上特殊鋼/カチオン電着塗装質量(g)100二面幅(mm)16×18
  • レボウェイブ やり型両口スパナ JIS 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    レボウェイブ やり型両口スパナ JIS

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    5日以内出荷
    頭部はシャープなヤリ型です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現しました。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質特殊鋼全長(mm)178質量(g)125対辺寸法(mm)16×18
  • 打撃スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    打撃スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1丁
    91日以内出荷
    柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。 材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度施工でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもった強靭なレンチです。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業用材質特殊鋼
スパナ