26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトレンチ SPシリーズ ベッセルインパクトレンチ SPシリーズベッセル
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷
130mm 打撃スパナ エスコ130mm 打撃スパナエスコ
73,300税込80,630
1個
7日以内出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
仕様DIN133に準拠ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)58全長(mm)560質量(g)18500サイズ(mm)130アズワン品番64-7883-12
反力受けカップ 日本仕様(JIS規格) シカゴニューマチック社反力受けカップ 日本仕様(JIS規格)シカゴニューマチック社
62,980税込69,278
1個
21日以内出荷
トラスコ品番708-3077適合機種CP8609TC-C、CP8609TC-CT、CP8609TC-xC、CP8609TC-xCT用品名カップ式反力受け
コンビネーションレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)コンビネーションレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
87,980税込96,778
1セット
90日以内出荷
トレイ付きのツールセット。
スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)スパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)
54,980税込60,478
1セット
翌日出荷から90日以内出荷
トレイ付きのツールセット。
コンビネーションレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)コンビネーションレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
99,980税込109,978
1セット
90日以内出荷
13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット。
セット内容片目片口スパナ6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mm(13-6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24)質量(g)1940トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)460×250×60
トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
99,980税込109,978
1丁
90日以内出荷
簡単にトルク設定ができるスタビレートルクレンチ。板バネ式で使用後に最低トルクにリセットする必要がありません。ヘッド交換式で用途別に使い分けることができます。トルク値に達するとカチッと音とともに手にも振動が伝わるので、騒音の中でも使用できます。人間工学に基づいた設計で握りやすくなっています。
質量(g)4551目盛(N・m)0.5差込角(sq.)3/8inch測定範囲(N・m)4~20
エアーフィルターレンチ STAHLWILLE(スタビレー)エアーフィルターレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
88,980税込97,878
1個
90日以内出荷
3本爪タイプのエアフィルターレンチ。
用途トラックのエアブレーキのフィルターカートリッジを外す際に質量(g)925全高(mm)85爪長さ(mm)60差込角(sq.)1/2外径(mm)100-145
クロスリムレンチ STAHLWILLE(スタビレー)クロスリムレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
65,980税込72,578
1丁
90日以内出荷
鍛造により製造された大変高剛性なホイールナットレンチ。
用途トラック用寸法(mm)□24・27・32全長(mm)700質量(g)5053サイズ(inch)■3/4
DC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズ エスコDC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズエスコ
90,800税込99,880
1個
翌日出荷から8日以内出荷
デジタルトルクドライバー DID-4 杉崎計器デジタルトルクドライバー DID-4杉崎計器
99,980税込109,978
1個
13日以内出荷
ネジ・ボルトの締め付けと最終チェック 表示一体型で軽量コンパクト! コードレスでさらに操作性アップ。長時間の作業でも安定した測定が行えます。 ネジ締めカウンタ機能も標準搭載。 合否判定条件などが5チャンネル保存でき、締め付け条件が変わってもチャンネルを切り替えるだけで設定が可能です。 表示一体型で軽量コンパクト データメモリ 800件 データ出力 USB形状 上限、下限トルク設定可能 設定値をブザー&LEDランプでお知らせ 締め付けカウンタ内蔵 充電式バッテリー駆動 オートパワーオフで安心操作 リアルタイムデータ出力 コードレスタイプ
仕様●測定範囲:0、020~4N・m●精度:±0、5%(0、499N・m以下±0、003N・m)●表示:LCD4桁デジタル表示●測定方向:CW-CCW(右・左方向)●測定モード・PP(ピーク):荷重の最高値を保持します。 ・TR(トラック):荷重変化によって表示が変化します。・PD(ピークダウン):荷重が上昇から下降に入った瞬間を保持します。・C(リアルタイム出力):かかっている負荷を約1/160秒ごとにデータ出力・保存●上下限設定:上・下限値とも測定範囲内で設定可能 最大5セットまで保存●合否判定機能:設定した範囲での合否判定の確認が行えます(P-Pモード時)●ランプ点灯で確認 GOOD(合)・・緑、NG(否)・・赤●最大値・最小値・平均値:メモリデータのデータ個数・最大値・最小値・平均値を表示●データメモリ:測定値データ:800●データ出力:アスキーフォーマット(ボーレート19200)、データ出力時は別途USBケーブルが必要です(USBミニBタイプ)●オートクリア時間:0、1~3、0(0、5秒間隔)で、表示を自動にゼロにします。0、0秒設定で手動ゼロクリア●ワンタッチゼロ:どの測定モードからでも、ワンタッチでゼロ調整ができます●カウント数の設定:1~99カウント(締付方向でのカウント)●電源:ニッケル水素電池1、2v×4セル(800mAh)●充電時間/使用時間:充電約3時間/最大充電時連続12時間使用●オートパワーオフ:10分間放置後 電源OFF●ビット嵌合口:HEX 6、35●コード番号:119-0164599アズワン品番67-4836-25
トルクゲージ 置針付 N600-1SGK-G MN60SGK-G KANON(中村製作所)トルクゲージ 置針付 N600-1SGK-G MN60SGK-GKANON(中村製作所)
55,980税込61,578
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます 目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます 置針タイプもございます 左右両用です
トルクゲージ 置針付 N300-1SGK-G MN30SGK-G KANON(中村製作所)トルクゲージ 置針付 N300-1SGK-G MN30SGK-GKANON(中村製作所)
55,980税込61,578
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます 目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます 置針タイプもございます 左右両用です
トルクゲージ 置針付 N1200-1SGK-G MN120SGK-G KANON(中村製作所)トルクゲージ 置針付 N1200-1SGK-G MN120SGK-GKANON(中村製作所)
55,980税込61,578
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます 目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます 置針タイプもございます 左右両用です
40-200N・m 1/2"DR デジタルトルクレンチセット エスコ40-200N・m 1/2"DR デジタルトルクレンチセットエスコ
62,200税込68,420
1セット
翌日出荷
設備管理に適したソケットレンチセットです。 工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付きです。 USBケーブル(1m)付
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB417TQ●〈セット内容〉:17点●差込角:1/2"●ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24mm●Hexビットソケット:8・10・12・14mm●ラチェットハンドル:250mm●スピンナーハンドル:400mm●エクステンションバー:75mm●トルクレンチアダプター:40~200N・m●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:【ソケット6角】対辺10mm/28.5mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺21mm/35.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm【Hexビットソケット】対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm●総重量:4.4kg●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):83アズワン品番68-1839-10
140mm 打撃スパナ エスコ140mm 打撃スパナエスコ
97,700税込107,470
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
仕様DIN133に準拠ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)58全長(mm)630質量(g)24000サイズ(mm)140アズワン品番64-7883-13
120mm 打撃スパナ エスコ120mm 打撃スパナエスコ
65,200税込71,720
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
仕様DIN133に準拠ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)54全長(mm)530質量(g)16300サイズ(mm)120アズワン品番64-7883-11
110mm 打撃スパナ エスコ110mm 打撃スパナエスコ
53,800税込59,180
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
仕様DIN133に準拠ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)48全長(mm)512質量(g)14000サイズ(mm)110アズワン品番64-7883-10
フレックスジョイントスパナセット STAHLWILLE(スタビレー)フレックスジョイントスパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)
99,980税込109,978
1セット
翌日出荷
早回しも高トルクをかけての作業にも対応するフレックスジョイントスパナセット早回しと本締めの両方を可能にするフレックスジョイントスパナセット軽さと剛性感を両立するI型ボディー油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない12角タイプ
セット内容フレックスジョイントスパナ:8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22mm(29-8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22)質量(g)1503
アルミ製手動油圧ポンプ スーパーツールアルミ製手動油圧ポンプスーパーツール
75,980税込83,578
1台
翌々日出荷
高圧・低圧の二段自動切換の吐出型ポンプです。アルミ製なので、持ち運びに便利です。
用途単動式シリンダー用油圧ポンプ材質アルミ2018年トラスコ掲載ページ7 1490
ファインナットレンチセット エスコファインナットレンチセットエスコ
83,000税込91,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949K
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~300 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm B mm :45.2 TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~300 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm B mm :45.2TONE(トネ/旧:前田金属工業)
51,980税込57,178
1式
93日以内出荷
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
検定レバー 東日製作所検定レバー東日製作所
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
バッテリパック BPシリーズ 東日製作所バッテリパック BPシリーズ東日製作所
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
スピードスパナセット(ラチェット式) エスコスピードスパナセット(ラチェット式)エスコ
52,400税込57,640
1セット
翌日出荷
ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします。平行で滑らかな表面の開口部は、その表面圧力によりトルク伝達時の摩耗によるナットとボルトの変形を防ぎます。開口部の窪みと、振り幅30°のラチェット機構により、省スペースで素早く作業ができます。引掛け用穴付。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
スパナレンチ特集
おすすめ人気ランキング
スパナ/レンチその他