絞り込み
二面幅(mm)
  • 16×18
  • 8×10(77)
  • 10(59)
  • 10×12(79)
  • 11×13(56)
  • 12(55)
  • 12×14(80)
  • 13×15(33)
  • 14×17(79)
  • 17×19(79)
  • 19(45)
  • 19×21(35)
  • 21(34)
  • 22×24(51)
  • 24×27(31)
  • 27(30)
  • 30(30)
  • 32(37)
  • 36(43)
  • 41(30)
形状
形状
オフセット(13)
形状
ストレート(8)
形状
ハーフムーン(2)
ラチェット機構
  • ラチェット機構あり(3)
全長(mm)
  • 160~180未満(3)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(2)
  • 240~260未満(3)
  • 260~280未満(14)
  • 280~300未満(2)
  • 350~400未満(3)
  • 400~450未満(4)
二面幅(inch)
  • 1/2×9/16(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • nepros(6)
  • KTC(5)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(3)
  • SATA(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
  • JTC(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • GEDORE(2)
  • トップ工業(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • WILLIAMS(1)
  • DEEN(1)
モノタロウ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・nepros・KTC・エスコ・TRUSCO・SATA・旭金属工業(旧:新日本ツール)・JTC・STAHLWILLE(スタビレー)・GEDORE・トップ工業・BAHCO(バーコ)・SIGNET(シグネット)・WILLIAMS・DEEN
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メガネレンチは、ボルト、ナットをしめたり緩めたりするための工具。メガネレンチは、ハンドルの先端に輪の形をした口部がついているのが特徴です。両口と片口があります。先端はハンドルに対して水平に角度がつけられているので、狭い所での抜き差しがスムーズです。先端が開いているレンチに比べ、ボルトやナットから外れにくいというメリットもあります。ハンドルの長さや太さを選び分けることで、より作業がしやすいでしょう。
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
45°×6°ロングめがねレンチ KTC45°×6°ロングめがねレンチKTC(68件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷から3日以内出荷
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
メガネレンチ 超ロングタイプ モノタロウメガネレンチ 超ロングタイプモノタロウ(100件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
超ロングタイプのメガネレンチです。 全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
用途狭い場所や奥まった場所での作業に材質クロムバナジウム鋼
超ロングめがねレンチ(ストレート) TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ロングめがねレンチ(ストレート)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(46件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
両口メガネレンチ トップ工業両口メガネレンチトップ工業(29件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷から翌々日出荷
軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
両首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)両首振ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
45°両口めがねレンチ TRUSCO45°両口めがねレンチTRUSCO(37件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ形状オフセット
めがねレンチ(75°) TONE(トネ/旧:前田金属工業)めがねレンチ(75°)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷から翌日出荷
ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため障害物を避けての作業が容易!! 布袋ケースに、ロングめがねレンチセット(75°)をセット。
関連資料(0.3MB)
45°×6°ショートめがねレンチ KTC45°×6°ショートめがねレンチKTC(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
仕様パワーフィット
16x18mm メガネレンチ エスコ16x18mm メガネレンチエスコ(7件のレビュー)
895税込985
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)16×18エスコ品番EA686A-10.5全長(mm)260
ロングめがねレンチ(45°) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングめがねレンチ(45°)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷から8日以内出荷
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業。形状オフセット
両口メガネレンチ SATA両口メガネレンチSATA
939税込1,033
1丁
当日出荷
40°のオフセット形状により、浅い段差や狭い場所でも安定した締め作業ができます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。錆びにくい仕様です。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)角度(°)【首】40
両頭ラチェットめがねレンチ 75度 TONE(トネ/旧:前田金属工業)両頭ラチェットめがねレンチ 75度TONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
形状オフセットラチェット機構あり
ショートラチェットメガネレンチ両頭首振り KTCショートラチェットメガネレンチ両頭首振りKTC
9,198税込10,118特価
1個
当日出荷
72ギア、ショートタイプ
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
45°×6°めがねレンチ nepros45°×6°めがねレンチnepros(6件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
形状オフセット
超ロングめがねレンチ(ストレート) TRUSCO超ロングめがねレンチ(ストレート)TRUSCO(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 クロムバナジウム鋼です。 表面処理は三価クロムメッキです。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状ストレート表面処理三価クロムメッキ
ロングストレートメガネ首振り JTCロングストレートメガネ首振りJTC
7,398税込8,138
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72
超ロングめがねレンチ(15°タイプ) TRUSCO超ロングめがねレンチ(15°タイプ)TRUSCO(7件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
形状オフセット材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
ネプロス・超ロングストレートめがねレンチ neprosネプロス・超ロングストレートめがねレンチnepros
9,998税込10,998
1本
当日出荷
形状ストレート
ネプロス・ハーフムーンレンチ neprosネプロス・ハーフムーンレンチnepros(2件のレビュー)
6,098税込6,708
1本
当日出荷
形状ハーフムーン
両口メガネレンチ GEDORE両口メガネレンチGEDORE
3,698税込4,068
1丁
当日出荷から翌々日出荷
メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げて滑りにくくなっています。軸角度は5°です。表面処理はクロムメッキです。
材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0460
ネプロス・ストレートスタンダードめがねレンチ neprosネプロス・ストレートスタンダードめがねレンチnepros(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート
16x18mm  めがねギアレンチ エスコ16x18mm めがねギアレンチエスコ
1,700税込1,870
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)16×18エスコ品番EA686RA-6
ネプロス・15°メガネレンチ neprosネプロス・15°メガネレンチnepros
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状オフセット口形状十二角
LOF 45°×7°めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)LOF 45°×7°めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷から4日以内出荷
超軽量の新世代ツール
用途ナット等の締付け取外しに形状オフセット種別めがねレンチRoHS指令(10物質対応)対応
両口メガネレンチ 半月型 GEDORE両口メガネレンチ 半月型GEDORE
5,698税込6,268
1丁
当日出荷
ハンドル部は特に狭い箇所にも届きやすい半月型です。メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げで滑りにくくなっています。表面処理はクロムメッキです。
材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0461
ロングメガネレンチ(スプライン) STAHLWILLE(スタビレー)ロングメガネレンチ(スプライン)STAHLWILLE(スタビレー)
14,980税込16,478
1丁
翌日出荷
ロングタイプでは珍しい15°オフセットのスプラインメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
形状オフセット
両口めがねレンチ(45°) ライツール 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口めがねレンチ(45°) ライツール旭金属工業(旧:新日本ツール)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷から3日以内出荷
材質は一般的なクロムバナジウム鋼で、クロムメッキ処理です。JIS取得品です。メーカー比で10~20%以上軽量化した工具です。
用途障害物がある所のねじの締結作業。狭い所でのねじの締結作業。
16x18mm 両口めがねレンチ エスコ16x18mm 両口めがねレンチエスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
対辺寸法(mm)16×18エスコ品番EA616CA-11
メガネレンチ KTCメガネレンチKTC
1,890税込2,079
1個
翌々日出荷
ショートメガネレンチ KTCショートメガネレンチKTC
1,890税込2,079
1個
翌々日出荷
両首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)両首振ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
トラスコ品番864-2819対辺寸法(mm)16×18
ステンレス製 ダブルオフセットメガネレンチ 16mm x 18mm BAHCO(バーコ)ステンレス製 ダブルオフセットメガネレンチ 16mm x 18mmBAHCO(バーコ)
6,498税込7,148
1丁
8日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO1085、ISO10104およびDIN838に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)形状オフセット全長(mm)280対辺(mm)16×18アズワン品番64-6801-31メーカー商品コード144-8397
ナローオフセットメガネレンチ DEENナローオフセットメガネレンチDEEN
2,090税込2,299
1本
5日以内出荷
形状オフセット全長(mm)267レンチサイズ(mm)16×18
首振りロングストレートレンチセット JTC首振りロングストレートレンチセットJTC
34,980税込38,478
1セット
5日以内出荷
対辺寸法(mm)10×12、12×14、13×15、14×17、16×18、17×19セット内容10X12、12X14、13X15、14X17、16X18、17X19RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72
6pcs両口ラチェットレンチ SATA6pcs両口ラチェットレンチSATA
12,980税込14,278
1セット(6本)
6日以内出荷
対辺寸法(mm)8×9、10×11、12×13、14×15、16×18、17×19セット内容8×9、10×11、12×13、14×15、16×18、17×19mm
ダブルボックスレンチ 10度オフセット 12角 WILLIAMSダブルボックスレンチ 10度オフセット 12角WILLIAMS
5,998税込6,598
1丁
当日出荷から翌々日出荷
材質特殊工具鋼
ハーフムーンメガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)ハーフムーンメガネレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
11,980税込13,178
1丁
翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ハーフムーン仕様AS-drive(面接触)
超ロングメガネレンチ SIGNET(シグネット)超ロングメガネレンチSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
翌日出荷
高トルクを必要とする作業に最適な超ロングタイプのストレートメガネレンチ。 ミラー仕上げ
形状ストレート
メガネレンチ