絞り込み
二面幅(mm)
  • 15.8×19(1)
形状
形状
オフセット(4)
全長(mm)
  • 260~280未満(2)
  • 280~300未満(1)
  • 350~400未満(1)
二面幅(inch)
  • 5/8×3/4
  • 1/4×5/16(8)
  • 5/16×3/8(5)
  • 3/8×7/16(11)
  • 7/16×1/2(4)
  • 1/2×9/16(11)
  • 9/16×5/8(9)
  • 19/32×11/16(3)
  • 5/8×11/16(4)
  • 11/16×3/4(6)
  • 3/4×25/32(2)
  • 3/4×7/8(2)
  • 25/32×7/8(2)
  • 13/16×7/8(4)
  • 7/8×15/16(2)
  • 15/16×1(5)
  • 1(1)
  • 1-1/16(1)
  • 1-1/8×1-1/4(2)
  • 1×1-1/16(2)
ブランド
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
  • KTC(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メガネレンチは、ボルト、ナットをしめたり緩めたりするための工具。メガネレンチは、ハンドルの先端に輪の形をした口部がついているのが特徴です。両口と片口があります。先端はハンドルに対して水平に角度がつけられているので、狭い所での抜き差しがスムーズです。先端が開いているレンチに比べ、ボルトやナットから外れにくいというメリットもあります。ハンドルの長さや太さを選び分けることで、より作業がしやすいでしょう。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
45°×6°ロングめがねレンチ(インチサイズ) KTC45°×6°ロングめがねレンチ(インチサイズ)KTC(2件のレビュー)
3,098税込3,408
1丁
当日出荷から3日以内出荷
立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°を採用。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます柄は、しなりに強く、軽量化も図れるI形断面形状です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット仕様インチサイズ21世紀バージョンツール
ロングメガネレンチ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)ロングメガネレンチ(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)
19,980税込21,978
1丁
翌日出荷
ロングタイプでは珍しい15°オフセットのメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
形状オフセット
両口スパナセット トップマン[工具・金物]両口スパナセットトップマン[工具・金物]
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
ボルト・ナットの締付けに
材質クロムバナジウム鋼セット数6本組寸法(inch)1/4×5/16・3/8×7/16・1/2×9/16・19/32×11/16・5/8×3/4・25/32×7/8
メガネレンチ10°(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ10°(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)
14,980税込16,478
1丁
翌日出荷
より高品質なHPQタイプ。汎用性の高い10°オフセットメガネレンチ。
形状オフセット
メガネレンチ75°(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ75°(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)
6,498税込7,148
1丁
翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
メガネレンチ