絞り込み
二面幅(mm)
  • 11.1×12.7(1)
形状
形状
オフセット(4)
形状
ストレート(1)
ラチェット機構
  • ラチェット機構あり(1)
全長(mm)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(2)
  • 220~240未満(2)
二面幅(inch)
  • 7/16×1/2
  • 1/4×5/16(8)
  • 5/16×3/8(5)
  • 3/8×7/16(11)
  • 1/2×9/16(11)
  • 9/16×5/8(9)
  • 19/32×11/16(3)
  • 5/8×11/16(4)
  • 5/8×3/4(5)
  • 11/16×3/4(6)
  • 3/4×25/32(2)
  • 3/4×7/8(2)
  • 25/32×7/8(2)
  • 13/16×7/8(4)
  • 7/8×15/16(2)
  • 15/16×1(5)
  • 1(1)
  • 1-1/16(1)
  • 1-1/8×1-1/4(2)
  • 1×1-1/16(2)
ブランド
  • KTC(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • DEEN(1)
KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・STAHLWILLE(スタビレー)・DEEN
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メガネレンチは、ボルト、ナットをしめたり緩めたりするための工具。メガネレンチは、ハンドルの先端に輪の形をした口部がついているのが特徴です。両口と片口があります。先端はハンドルに対して水平に角度がつけられているので、狭い所での抜き差しがスムーズです。先端が開いているレンチに比べ、ボルトやナットから外れにくいというメリットもあります。ハンドルの長さや太さを選び分けることで、より作業がしやすいでしょう。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
45°×6°ロングめがねレンチ(インチサイズ) KTC45°×6°ロングめがねレンチ(インチサイズ)KTC(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷から3日以内出荷
立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°を採用。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます柄は、しなりに強く、軽量化も図れるI形断面形状です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット仕様インチサイズ21世紀バージョンツール
両首振ラチェットめがねレンチ(インチ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)両首振ラチェットめがねレンチ(インチ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
両側にラチェット機構のついためがね部を設け、一本で2サイズに対応! 両ヘッドともに角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮! 滑らかな曲線デザインで握りやすい形状。 首回り角度15°ずつの角度調整機能採用。 作業中に角度が変わる煩わしさを解消!!
用途航空機・外車・自転車・バイクなどの整備、メンテナンスに最適!形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構ありタイプ首振首振りあり
メガネレンチ10°(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ10°(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)
11,980税込13,178
1丁
翌日出荷
より高品質なHPQタイプ。汎用性の高い10°オフセットメガネレンチ。
形状オフセット
ナローオフセットメガネレンチ DEENナローオフセットメガネレンチDEEN
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷
形状オフセット全長(mm)230サイズ(inch)7/16×1/2
メガネレンチ