絞り込み
最大口開き(mm)
- 13
- 20(27)
- 24(86)
- 25(18)
- 26(11)
- 28(15)
- 29(18)
- 30(97)
- 32(31)
- 34(39)
- 36(79)
- 38(41)
- 43(21)
- 44(11)
- 46(19)
- 53(15)
- 150(18)
- 200(20)
- 250(18)
- 300(14)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 100~120未満(14)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(1)
ブランド
- Wera(4)
- エスコ(3)
- BAHCO(バーコ)(3)
- IREGA(2)
- E-Value(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- スーパーツール(1)
- HIT(ヒット)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- ハゼット(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- SK11(1)
- HAMACO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
モンキーレンチとは、六角ボルトやナットの締め付けや緩めるのに使用する工具です。特徴はボルトの頭を挟む部分の寸法が調整でき、複数のサイズのボルトやナットに対応。対応できる幅に応じて、大きさの違うモンキーレンチが販売されています。ラチェット式のモンキーレンチもあり、ボルトの頭を挟んだままで、締め付けができるものもあります。ボルトやナットには、2つの面で挟み込むため、しっかりボルトの寸法に合わせないと、ボルトやナットの六角形の角を変形させてしまい取り外しが困難になる場合がありますので注意が必要です。
商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む
13
20(27)
24(86)
30(97)
32(31)
34(39)
36(79)
38(41)
43(21)
200(20)
最大口開き(mm)をもっと見る

モンキレンチ(強力型)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
モンキレンチ
SK11¥879税込¥9671本当日出荷強力型のモンキレンチです。ボルトのサイズ確認に便利な目盛り付きです。浮き出し鍛造で文字の表示が美しいです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
モンキーレンチ
BIGMAN(ビッグマン)¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷ボルト・ナットの締め付け・緩めに! 両面目盛付き。仕様両面開口目盛付材質Cr-V硬度HRC40-50適合規格JIS規格品
モンキレンチ
E-Value¥599税込¥6591本当日出荷ボルト、ナットに使用できます。1本で複数のミリサイズ、インチサイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。用途六角ボルト、ナットの締め付け、緩め作業。全長(mm)100口幅(mm)最大:13
モンキーレンチセット
エスコ¥6,020税込¥6,6221セット当日出荷口幅目盛付。ツールポーチ付。材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)9.4・11・19質量(g)45・127・570呼び寸法(mm)100・150・300口幅(mm)最大:13・23・38
6004 自動調整モンキーレンチJoker
Wera¥8,298税込¥9,1281本当日出荷開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。 30°回転角のラチェット機能付き ボルトを損傷しないための形状です。 製品には防錆処理を施しています。 吊下げ穴付きです。用途配管・メンテンナンストラスコ品番207-5081全長(mm)154材質/仕上特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)132口開き(mm)10~13アズワン品番64-8322-75スパナ厚さ(mm)10
ステンレス製モンキーレンチ
BAHCO(バーコ)¥9,198税込¥10,1181丁当日出荷から9日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO6787に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼
モンキーレンチ
HIT(ヒット)¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷から4日以内出荷本体、部品全て特殊合金を使用。JISを超えた強さと耐久力を有しています。用途複数サイズのボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
6006 自動調整モンキーレンチ(両口)JOKER XS/S
Wera¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷自動調整機能:ボルトやネジに取り付ける際に自動でミリサイズ、インチサイズ調整をします。サイズ調整はヘッド部を押し上げるだけで瞬時に可能。ラチェット機能:レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しを可能にするメカニカルラチェット機構付き。狭所での快適な作業:スパナ部のデザインにより、わずか30°の戻り角を実現。平行で滑らかな開口部:トルクが伝わる際に摩耗によってナットやネジ頭が丸まるのを防ぎます。様々なサイズを1本で:約7本分のスパナサイズを1本で対応可能。材質特殊合金鋼全長(mm)161色シルバー最大口開き(mm)10, 13先端厚さ(mm)8, 10口開き(mm)7-10, 10-13
13x100mm モンキーレンチ(ステンレス製)
エスコ¥5,510税込¥6,0611本当日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)全長(mm)100質量(g)40口幅(mm)13
115mm/13mm モンキーレンチ(超薄口)
エスコ¥3,340税込¥3,6741丁翌日出荷材質クロムバナジウム鋼全長(mm)115質量(g)45呼び寸法(mm)100先端厚さ(mm)2.5口幅(mm)13
6006 自動調整モンキーレンチセット(両口)2本組
Wera¥34,980税込¥38,4781セット欠品中自動調整機能:ボルトやネジに取り付ける際に自動でミリサイズ、インチサイズ調整をします。サイズ調整はヘッド部を押し上げるだけで瞬時に可能。ラチェット機能:レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しを可能にするメカニカルラチェット機構付き。狭所での快適な作業:スパナ部のデザインにより、わずか30°の戻り角を実現。平行で滑らかな開口部:トルクが伝わる際に摩耗によってナットやネジ頭が丸まるのを防ぎます。様々なサイズを1セットで:約14本分のスパナサイズを2本で対応可能。セット内容●020330、020331●専用折り畳みポーチ付き材質特殊合金鋼全長(mm)161, 239.4色シルバー最大口開き(mm)10, 13, 16, 19セット商品数2先端厚さ(mm)8, 10, 12.4, 14口開き(mm)7-10, 10-13, 13-16, 16-19
6004 絶縁自動調整式モンキーラチェットスパナ
Wera¥9,998税込¥10,9981本翌日出荷から翌々日出荷開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、絶縁スライダーで調整できます。30度回転角のラチェット機能付きです。指のスリップを低減するツバ付きです。吊下げ穴付きです。ボルトを損傷させにくい形状です。製品には防錆処理を施しています。用途電気工事、機械・設備メンテナンス。材質特殊工具鋼
モンキーレンチ
ハゼット¥4,698税込¥5,1681丁翌々日出荷から60日以内出荷スムーズなジョーの送りとガタツキの無い精度の高さで確実な作業をサポートします。 ヘッドオフセット角は15°です。 開口サイズが一目で分かる目盛り付きです。用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)