絞り込み
最大口開き(mm)
  • 20
  • 13(18)
  • 24(78)
  • 25(14)
  • 26(10)
  • 28(13)
  • 29(12)
  • 30(83)
  • 32(28)
  • 34(32)
  • 36(71)
  • 38(33)
  • 43(18)
  • 44(11)
  • 46(18)
  • 53(13)
  • 150(15)
  • 200(17)
  • 250(15)
  • 300(11)
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(11)
  • 160~180未満(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ENGINEER(エンジニア)(3)
  • TRUSCO(3)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • trad(2)
  • H&H(1)
  • スーパーツール(1)
  • トップ工業(1)
  • HIT(ヒット)(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • GEDORE(1)
  • KENOH(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
モンキーレンチとは、六角ボルトやナットの締め付けや緩めるのに使用する工具です。特徴はボルトの頭を挟む部分の寸法が調整でき、複数のサイズのボルトやナットに対応。対応できる幅に応じて、大きさの違うモンキーレンチが販売されています。ラチェット式のモンキーレンチもあり、ボルトの頭を挟んだままで、締め付けができるものもあります。ボルトやナットには、2つの面で挟み込むため、しっかりボルトの寸法に合わせないと、ボルトやナットの六角形の角を変形させてしまい取り外しが困難になる場合がありますので注意が必要です。
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
13(18)
20
24(78)
30(83)
32(28)
34(32)
36(71)
38(33)
43(18)
46(18)
最大口開き(mm)をもっと見る
  • モンキーレンチ クロムバナジウム鋼 モノタロウ

    モンキーレンチ クロムバナジウム鋼

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    高い硬度と耐摩耗性に優れたクロムバナジウム銅素材のモンキーレンチです。 口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。 目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。
    用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼
  • モンキレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    モンキレンチ(強力型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
  • モンキレンチ SK11

    モンキレンチ

    SK11
    ¥979税込¥1,077
    1本
    当日出荷
    強力型のモンキレンチです。ボルトのサイズ確認に便利な目盛り付きです。浮き出し鍛造で文字の表示が美しいです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
  • モンキーレンチ KENOH

    モンキーレンチ

    KENOH(3件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    ボルトやナットの締め緩めに!。便利な目盛り付き!。鍛造製の丈夫なボディに落ち着きのあるサテンメッキ仕上げ。
  • モンキーレンチ trad

    モンキーレンチ

    trad
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ作業に サイズ確認に便利な目盛付
    材質(本体)S50C硬度HRC40~48°
  • ポケット@モンキー ENGINEER(エンジニア)

    ポケット@モンキー

    ENGINEER(エンジニア)(8件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    ミニボディでポケットにすっぽり入り携帯に便利 ショートグリップなので稼動範囲が小さく狭い作業スペースでも効率良く作業ができます。 先端超薄型で2mm程の隙間にジャストフィットし、薄ナットやダブルナット等の作業に最適です。 エンジン周りや、ボンネット内のカーメンテ作業からその他メンテ作業等さまざまな場所に使用可能です。
    適合(ボルト、ナット)M12以下トラスコ品番368-8909全長(mm)110質量(g)85呼び寸法(mm)100最大口開き(mm)20先端厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • モンキーレンチ スーパーツール

    モンキーレンチ

    スーパーツール(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    ナット類のサイズに合わせて、ウォームの操作により口開き調整します。
    用途ナット類の締付けや緩めに最適です。
  • モンキーレンチ BIGMAN(ビッグマン)

    モンキーレンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボルト・ナットの締め付け・緩めに! 両面目盛付き。
    仕様両面開口目盛付材質Cr-V硬度HRC40-50適合規格JIS規格品
  • モンキーレンチ ENGINEER(エンジニア)

    モンキーレンチ

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    手にフィットするソフトグリップ付モンキーレンチ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型イグザクトレンチ(ベント) トップ工業

    薄型イグザクトレンチ(ベント)

    トップ工業(5件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    ガタ無しウォームのバックラッシュレスワイドモンキレンチ 先端が曲がって使い易い
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モンキレンチ MCC(松阪鉄工所)

    モンキレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    作業効率に優れた薄型。品質はJIS強力級相当。
  • ラチェット式モンキーレンチ TRUSCO

    ラチェット式モンキーレンチ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    当日出荷
    一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。 クロムバナジウム鋼です。 ボルトを回す際に角面があたり、なめる原因となっていた部分をコロが面で受けるので、安心したトルクをかけることができます。コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。 落下防止に便利なストラップ穴付きです。
    材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)TPR樹脂硬度HRC40~50ラチェット機構あり
  • モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    ジョーが開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。 クロムバナジウム鋼を採用しています。 目盛付です。 限られた作業スペースに最大限対応できる15°型です。
    用途ボルト・ナットの脱着作業。
  • ラチェット式モンキーレンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    ラチェット式モンキーレンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1丁
    当日出荷
    一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。 クロムバナジウム鋼です。
    材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニールラチェット機構あり
  • スマートモンキー ENGINEER(エンジニア)

    スマートモンキー

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1本
    当日出荷
    手にフィットするソフトグリップ。
    用途キャスターや同軸コネクターの締付け、車・バイクのメンテナンス等さまざまな場所でお使いいただけます。トラスコ品番222-0911全長(mm)155質量(g)130先端厚さ(mm)2最大口径幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄口モンキーレンチ TRUSCO

    薄口モンキーレンチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    当日出荷
    先端を薄く加工しているので、薄いナットやダブルナットなどの作業に最適です。クロムバナジウム鋼です。 2mmの隙間にジャストフィットします。 ポケットサイズで狭い場所での使用に最適です。 手にぴったりフィットします。落下防止に便利なストラップ穴付きです。
  • モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。作業中に行われるセッティング、ボルトのヘッド、素材の厚み等の測定用スケール付き。調整ウォーム部分の十分な隙間穴はグローブを着用していてもジョーの開口がスムーズ。限られた作業スペースに最大限対応できる開口部は15°の倒れ角。
  • モンキーレンチ H&H

    モンキーレンチ

    H&H
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    日本工業規格(新JIS)のH級(強力級)なので耐久性は抜群で安心して作業ができます 便利な目盛付
    材質クロームバナジューム鋼
  • モンキーレンチ HIT(ヒット)

    モンキーレンチ

    HIT(ヒット)
    ¥3,398税込¥3,738
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    本体、部品全て特殊合金を使用。JISを超えた強さと耐久力を有しています。
    用途複数サイズのボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィットモンキーレンチ trad

    フィットモンキーレンチ

    trad(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌日出荷
    手にフィッ卜するグリップハンドル! グリップ付きで手が痛くなく、疲れにくい。 ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ作業に。 サイズ確認に便利な目盛付。
    材質本体:クロームパナジウム銅、グリップ:PVC仕上BNF仕上
  • モンキーレンチ GEDORE

    モンキーレンチ

    GEDORE
    ¥999~税込¥1,099~
    1丁
    当日出荷
    耐衝撃性があります。表面処理はリン酸マンガンです。表面処理はクロムメッキです。口開き寸法が分かる目盛付です。丁寧に鍛造された鋼で作られているので強靭です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0488
  • モンキーレンチメッキ BAHCO(バーコ)

    モンキーレンチメッキ

    BAHCO(バーコ)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番757-3332材質特殊工具鋼(クローム仕上げ)、グリップ部:樹脂全長(mm)158質量(g)139最大口開き(mm)20
モンキーレンチ