絞り込み
最大口開き(mm)
- 200
- 13(20)
- 20(25)
- 24(79)
- 25(15)
- 26(11)
- 28(15)
- 29(17)
- 30(87)
- 32(29)
- 34(37)
- 36(72)
- 38(40)
- 43(21)
- 44(10)
- 46(18)
- 53(14)
- 150(15)
- 250(17)
- 300(12)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(14)
ブランド
- モノタロウ(4)
- KENOH(1)
- KH(基陽)(1)
- KTC(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- TRUSCO(1)
- はくでん(1)
- スーパーツール(6)
- トップ工業(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
モンキーレンチとは、六角ボルトやナットの締め付けや緩めるのに使用する工具です。特徴はボルトの頭を挟む部分の寸法が調整でき、複数のサイズのボルトやナットに対応。対応できる幅に応じて、大きさの違うモンキーレンチが販売されています。ラチェット式のモンキーレンチもあり、ボルトの頭を挟んだままで、締め付けができるものもあります。ボルトやナットには、2つの面で挟み込むため、しっかりボルトの寸法に合わせないと、ボルトやナットの六角形の角を変形させてしまい取り外しが困難になる場合がありますので注意が必要です。
商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む
13(20)
20(25)
24(79)
30(87)
32(29)
34(37)
36(72)
38(40)
43(21)
200
最大口開き(mm)をもっと見る

モンキーレンチ ワイド 軽量タイプ
(25件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷軽量、薄型で使いやすい、便利な目盛付。用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに材質クロムバナジウム鋼
モンキーレンチ クロムバナジウム鋼
(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷高い硬度と耐摩耗性に優れたクロムバナジウム銅素材のモンキーレンチです。 口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。 目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼
モンキーレンチ グリップ付
(13件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷手にフィットし、滑りにくいグリップを採用しました。 軽量でワイドタイプ、目盛付です。 メガネレンチの機能もあります。用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に。材質炭素鋼
モンキーレンチ 切替式 ラチェット式
(18件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ラチェット機構なので、簡単にナットなどの締め付け作業ができます。 薄型で軽量のため作業も楽です。 ラチェット切替が可能で、ラチェットオフにすると通常のモンキーレンチとしてもお使い頂けます。用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼(本体)、PVC(グリップ)ラチェット機構あり
ラチェット式ワイドモンキーレンチ
スーパーツール¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ラチェット機構で便利 薄型・軽量で作業性抜群 口開きはワンサイズ上のワイドタイプ 軽量タイプ・ラチェット式でありながら強度はJIS級
ラチェット式ワイドモンキR
スーパーツール¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ラチェット機能で便利です。薄型、軽量で作業性抜群です。口開きはワンサイズ上のワイドタイプです。軽量タイプ、ラチェット式でありながら強度はJIS級です。用途ナットの締付けや緩め作業。
薄型イグザクトレンチ(ベント)
トップ工業(5件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷ガタ無しウォームのバックラッシュレスワイドモンキレンチ 先端が曲がって使い易いRoHS指令(10物質対応)対応
ワイドモンキーレンチカラーグリップ付
スーパーツール(5件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷口開きはワンサイズ上のワイドタイプ 薄型・軽量で作業性抜群 軽量タイプでありながら、JIS.H級をクリア
モンキーレンチ
KTC¥3,298税込¥3,6281個当日出荷一般的なモンキレンチに比べ、呼び寸法でワンランク上の開口量を実現しました。力のかかる方向に厚みを増やし、手が痛くなりにくいグリップ形状です。余肉を省いたやり形ヘッドは、サイズ合わせの容易な目盛付です。大幅な軽量化を行い、作業しやすく、携帯にも便利になりました。
薄型軽量ワイドモンキレンチ(裸) エコワイド 200mm口開8~30
トップ工業¥2,798税込¥3,0781個当日出荷トラスコ品番431-0403全長(mm)210呼び寸法(mm)200口開き(mm)8~30
グリップ付超ワイドモンキーレンチ
スーパーツール¥3,398税込¥3,7381個当日出荷強度はJISH級をクリア。手に優しいグリップ付き。安全ロープ用取付穴付き全長(mm)210質量(g)290呼び寸法(mm)200最大口開き(mm)38頭部厚(mm)13.5先端厚さ(mm)6.7グリップ厚(mm)14
オールミラーモンキーレンチ
KH(基陽)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷高級感のあるオールミラー仕上げで錆を寄せ付けない。 溝切り口爪がナットをしっかりホールド。溝切りが力を分散するので、硬く錆びたナットでも角をつぶさずに回すことができます。 ナットサイズが一目でわかる目盛付き。 飛び出さないウォームピン。色ミラー仕様
ワイドモンキーレンチ(軽量薄型)
スーパーツール¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷ワイド口開きで使いやすい。持ちやすい特殊グリップ形状。軽量薄型でありながらJISのH級をクリアする強度。狭い箇所でのナット締め作業に最適