絞り込み
最大口開き(mm)
- 26
- 13(22)
- 20(27)
- 24(86)
- 25(18)
- 28(15)
- 29(18)
- 30(97)
- 32(31)
- 34(39)
- 36(79)
- 38(41)
- 43(21)
- 44(11)
- 46(19)
- 53(15)
- 150(18)
- 200(20)
- 250(18)
- 300(14)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 100~120未満(6)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(2)
ブランド
- トップ工業(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- MCC(松阪鉄工所)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
モンキーレンチとは、六角ボルトやナットの締め付けや緩めるのに使用する工具です。特徴はボルトの頭を挟む部分の寸法が調整でき、複数のサイズのボルトやナットに対応。対応できる幅に応じて、大きさの違うモンキーレンチが販売されています。ラチェット式のモンキーレンチもあり、ボルトの頭を挟んだままで、締め付けができるものもあります。ボルトやナットには、2つの面で挟み込むため、しっかりボルトの寸法に合わせないと、ボルトやナットの六角形の角を変形させてしまい取り外しが困難になる場合がありますので注意が必要です。
商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む
13(22)
20(27)
24(86)
30(97)
32(31)
34(39)
36(79)
38(41)
43(21)
200(20)
最大口開き(mm)をもっと見る

ハイパーウォームモンキレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷究極の進化形モンキレンチ ガタつきが少ない ワイドな口開き 作業性を高める設計 軽量
TONE ショートハイパーウォームモンキレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ハイパーウォームは操作性に優れ、2分割されたウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間をなくしガタつきが少なくなりました。 ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機や家具・事務機器などの狭い箇所でのスピード作業、ボルト・ナットの仮締め、モンキ形トルクレンチ使用時のナット回り止め用。色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
エコフォーク(薄型軽量ワイドモンキレンチ)
トップ工業(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷先端厚さ2.5mmの超うす仕上げ!!。薄物ナット回しの作業性を追及した形状。用途BNC/TNCコネクター、薄物ダブルナット、ボリュームナット、ホイールバルブナットなど薄いナット回しに!質量(g)95寸法L(mm)117寸法A(mm)49寸法t(mm)7.5寸法T1(mm)10寸法T2(mm)2.5口開(範囲)(mm)7~26口開き(mm)7~26RoHS指令(10物質対応)対応
エコワイドグリップ付(薄型軽量ワイドモンキレンチ)
トップ工業¥3,198税込¥3,5181個当日出荷アゴのでっぱり無い20%以上コンパクトなヘッド 口開きワイド、同サイズでワンクラス以上の使用範囲 先端部の厚みは薄く、本体の重量は軽量設計 裏表どちらでも同等な締付強度がありますRoHS指令(10物質対応)対応
ショートエコワイド エコフォーク バイオレット
トップ工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷先端厚さは極薄2.5mmです。用途水道、ガス、エアコンなどの配管の込み入った場所でのナット締めなど、広範囲のねじ締めに適しています。トラスコ品番722-7779材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)117色紫質量(g)95最大口開き(mm)7~26先端厚さ(mm)2.5
薄型軽量ワイドモンキレンチ ショートエコワイド シール付
トップ工業¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷アゴのでっぱり無い20%以上コンパクトなヘッドです。用途水道、ガス、エアコンや車両関係の込み入った場所でのナット締め他、広範囲のネジ締め。仕様グリップありトラスコ品番722-7744材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)117色青最大口開き(mm)7~26口開き(mm)26