絞り込み
最大口開き(mm)
- 28
- 13(22)
- 20(27)
- 24(86)
- 25(18)
- 26(11)
- 29(18)
- 30(98)
- 32(31)
- 34(39)
- 36(79)
- 38(41)
- 43(21)
- 44(11)
- 46(19)
- 53(15)
- 150(18)
- 200(20)
- 250(18)
- 300(14)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 100~120未満(3)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(3)
- 160~180未満(1)
- 200~220未満(3)
- 240~260未満(2)
- 260~280未満(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- TRUSCO(4)
- フジ矢(4)
- BAHCO(バーコ)(2)
- IRWIN(1)
- ハゼット(1)
- MUST TOOL(1)
モンキーレンチとは、六角ボルトやナットの締め付けや緩めるのに使用する工具です。特徴はボルトの頭を挟む部分の寸法が調整でき、複数のサイズのボルトやナットに対応。対応できる幅に応じて、大きさの違うモンキーレンチが販売されています。ラチェット式のモンキーレンチもあり、ボルトの頭を挟んだままで、締め付けができるものもあります。ボルトやナットには、2つの面で挟み込むため、しっかりボルトの寸法に合わせないと、ボルトやナットの六角形の角を変形させてしまい取り外しが困難になる場合がありますので注意が必要です。
商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む
13(22)
20(27)
24(86)
30(98)
32(31)
34(39)
36(79)
38(41)
43(21)
200(20)
最大口開き(mm)をもっと見る

モンキーレンチ クロムバナジウム鋼
(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷高い硬度と耐摩耗性に優れたクロムバナジウム銅素材のモンキーレンチです。 口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。 目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼
モンキーレンチ グリップ付
(13件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷手にフィットし、滑りにくいグリップを採用しました。 軽量でワイドタイプ、目盛付です。 メガネレンチの機能もあります。用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に。材質炭素鋼
ライトショートモンキー
フジ矢(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。 狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。 ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。 目盛付です。 すべりにくいグリップ付タイプです。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。仕様目盛り付き材質特殊鋼タイプ薄型、軽量
ライトモンキー(黒金)
フジ矢(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適。0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。目盛付き用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。
ライトショートモンキー(黒金・グリップ付)
フジ矢(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適。0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。目盛付き用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。
パイプレンチ兼用モンキーレンチ
BAHCO(バーコ)(11件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷移動ジョーを反転させることによりパイプレンチとしても使用可能。ギザ付きジョーは高周波焼入れ(HRC54-57)されており強靭。現場でなめたナット、ボルト、パイプ等の回転、固定が出来ます。人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。作業中に行われるセッティング、ボルトのヘッド、素材の厚み等の測定用スケール付き。調整ウォーム部分の十分な隙間穴はグローブを着用していてもジョーの開口がスムーズ。限られた作業スペースに最大限対応できる開口部は15°の倒れ角。
超ワイドワイドモンキーレンチ
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷通常より2サイズ上のボルト・ナット対応できる超ワイドタイプです。軽量タイプでありながら、強度はJIS H級をクリアしています。目盛付です。材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ硬度HRC40~50
超ワイドワイドモンキーレンチ(ショートタイプ)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷通常より2サイズ上のボルト・ナット対応できる超ワイドタイプです。軽量タイプでありながら、強度はJIS H級をクリアしています。目盛付です。材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ硬度HRC40~50
三面接触モンキーレンチ
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷三面を接触することで、ボルト・ナットの角がなめにくく安定した締め付けと緩めが可能です。ハンドルは通常品より厚く、握りやすく、力を入れやすいです。通常品より、口開きワイドタイプです。目盛付です。トラスコ品番160-6649全長(mm)160材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、下あご:クロムバナジウム鋼、ウォーム:中炭素鋼、ピン:クロムモリブデン鋼質量(g)150最大口開き(mm)28先端厚さ(mm)5.2
絶縁モンキーレンチ
TRUSCO¥9,498~税込¥10,448~1丁当日出荷から9日以内出荷1000V絶縁仕様です。IEC60900規格品です。 JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。 耐電圧試験済みです。規格IEC60900
SWM-28 ショートワイドモンキー 28mm
MUST TOOL¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷口開き4~28mmまで使えるワイド開口モンキーレンチです。先端厚み2mmなので狭所作業に便利です。持ち手になじむ3Dラウンド設計です。力が入れやすい親指ポジション。缶の蓋開けやマイナスドライバーとして使えるヘラ付きです。落下防止コード取り付け穴付きです。グリップ部の落下防止用取付穴はM4~M6までの蝶ネジまわしとしても使用できます。用途隙間のあるナットや薄いナットの取付や取外しに。仕様落下防止コード取り付け穴全長(mm)136開口寸法(mm)【モンキー】4~28先端厚さ(mm)2
アジャスタブルレンチ
IRWIN(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷から3日以内出荷手にしっくり馴染むプロタッチグリップを採用 切断刃に高周波焼入れを行っており切れ味が長持ちします。 精密機械加工されたあご部は優れたグリップ力を誇ります。 ハンドル部分にはエルゴノミクスデザイン(プロタッチグリップ)を採用、握りやすく長時間の作業でも疲れにくくなっています。 素材は、ニッケルクロム鋼を使用。(クロムバナジウムより強度が高い)手にしっくり馴染むプロタッチグリップを採用しています。 ミリ/インチ目盛りが刻印されています。
モンキーレンチ
ハゼット¥10,980税込¥12,0781丁翌々日出荷から60日以内出荷スムーズなジョーの送りとガタツキの無い精度の高さで確実な作業をサポートします。 ヘッドオフセット角は15°です。 開口サイズが一目で分かる目盛り付きです。用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)