絞り込み
最大口開き(mm)
- 34
- 13(20)
- 20(25)
- 24(79)
- 25(15)
- 26(11)
- 28(15)
- 29(17)
- 30(87)
- 32(29)
- 36(72)
- 38(40)
- 43(21)
- 44(10)
- 46(18)
- 53(14)
- 150(15)
- 200(19)
- 250(17)
- 300(12)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 120~140未満(1)
- 160~180未満(6)
- 200~220未満(3)
- 240~260未満(4)
- 260~280未満(2)
- 300~350未満(16)
ブランド
- モノタロウ(2)
- BAHCO(バーコ)(8)
- IREGA(7)
- BIGMAN(ビッグマン)(3)
- TRUSCO(2)
- SK11(2)
- H&H(1)
- エスコ(1)
- スーパーツール(1)
- HIT(ヒット)(1)
- フジ矢(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- ハゼット(1)
- KOTO(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- iHelp(1)
- KENOH(1)
- DEEN(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
モンキーレンチとは、六角ボルトやナットの締め付けや緩めるのに使用する工具です。特徴はボルトの頭を挟む部分の寸法が調整でき、複数のサイズのボルトやナットに対応。対応できる幅に応じて、大きさの違うモンキーレンチが販売されています。ラチェット式のモンキーレンチもあり、ボルトの頭を挟んだままで、締め付けができるものもあります。ボルトやナットには、2つの面で挟み込むため、しっかりボルトの寸法に合わせないと、ボルトやナットの六角形の角を変形させてしまい取り外しが困難になる場合がありますので注意が必要です。
商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む
13(20)
20(25)
24(79)
30(87)
32(29)
34
36(72)
38(40)
43(21)
200(19)
最大口開き(mm)をもっと見る

モンキレンチ(強力型)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
モンキーレンチ グリップ付
(13件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷手にフィットし、滑りにくいグリップを採用しました。 軽量でワイドタイプ、目盛付です。 メガネレンチの機能もあります。用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に。材質炭素鋼
モンキレンチ
SK11¥1,998税込¥2,1981本当日出荷強力型のモンキレンチです。ボルトのサイズ確認に便利な目盛り付きです。浮き出し鍛造で文字の表示が美しいです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
モンキーレンチ 切替式 ラチェット式
(18件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷ラチェット機構なので、簡単にナットなどの締め付け作業ができます。 薄型で軽量のため作業も楽です。 ラチェット切替が可能で、ラチェットオフにすると通常のモンキーレンチとしてもお使い頂けます。用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼(本体)、PVC(グリップ)ラチェット機構あり
スーパーワイドモンキーレンチ
SK11(18件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷軽量ワイドモンキー。TPRハンドルを付け、作業時の手に伝わる負担を軽減。手に優しく安定したグリップ感。用途整備(メンテナンス)から配管(水道・ガス・エアコンなど)や設備まで広く使用。
モンキーレンチ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷ボルト・ナットの締め付け・緩めに! 両面目盛付き。仕様両面開口目盛付材質Cr-V硬度HRC40-50適合規格JIS規格品
先薄モンキー(黒金・グリップ付)
フジ矢¥3,598税込¥3,9581丁当日出荷先端部分の厚みが薄いので、キャスター等の狭い部分のナット等を回すことが可能です。疲れにくく、痛くなりにくいグリップ形状です。用途キャスターの取り付けから機械設備・自動車の整備等、狭い場所のボルト・ナットの着脱に最適です。
ウルトラワイドモンキーレンチ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷複数のサイズのボルトやナット締めが出来るスーパーワイドモンチーレンチ。 ソフトグリップ付で手に優しく安定した作業ができます。材質クロムバナジウム鋼表面処理クロームメッキ
パイプレンチ兼用モンキーレンチ
BAHCO(バーコ)(11件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷移動ジョーを反転させることによりパイプレンチとしても使用可能。ギザ付きジョーは高周波焼入れ(HRC54-57)されており強靭。現場でなめたナット、ボルト、パイプ等の回転、固定が出来ます。人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。作業中に行われるセッティング、ボルトのヘッド、素材の厚み等の測定用スケール付き。調整ウォーム部分の十分な隙間穴はグローブを着用していてもジョーの開口がスムーズ。限られた作業スペースに最大限対応できる開口部は15°の倒れ角。
モンキーレンチ
DEEN¥4,200税込¥4,6201本当日出荷工具セットの中でも、毎回ご好評をいただいている商品の一つ。DEENのアジャスタブルレンチ! またの名を「モンキーレンチ」。サイズは、150o・200o・250o・300oの4種類DEENのモンキーレンチは、この「溝」が一番の特徴。 ボルト・ナットに対して、角で押さえるのではなく、面で押さえ込むため、角に力をかけるためにナメるという現象が起こってしまうところを、ボルトナットの腹で押さえるためにナメにくくなり、安心感を与えてくれます。 この溝は角を避けるためのなのです。また、モンキーレンチは、ねじを回した時に、どうしても多少のガタつきが出てしまうというのが、世の常。 なので、できるだけガタつきが少ないものの方がベター。そこで、DEENのモンキーレンチはというと、この通り! 薄い紙を挟んでも落ちずに、また本体の重さで落ちる事もない!というスグレモノ! この画像で、ガタつきの少なさと食いつきの良さを証明してくれています。 錆びついたネジや固着したネジが多い農機具には、かなりオススメ!是非、使っていただきたい商品です!
モンキーレンチ
iHelp¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から9日以内出荷さまざまなサイズのボルト・ナットの締め付けと緩めに。 滑りにくいカラービニールグリップ仕様。仕様グリップ付材質[本体] カーボンスチール [グリップ] PVC
ワイドモンキー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷ワイドサイズなので幅広いサイズのボルトやナットに対応できるモンキーレンチ。用途口径部を調整することで色々なサイズのボルトやナットなどを回すことが出来るワイドモンキー。 サイズが自由に調整できるので、回したいボルト・ナットのサイズに合うレンチをもっていなかったときや、平行な面が2つある部品(L形コネクタなど)を回すときに使えます。材質本体 CR-V色ブラック
ラチェットモンキーレンチ
KOTO¥6,598税込¥7,2581台当日出荷六角部をはさみこむだけで、連続した『締め・緩め』作業が行えるモンキーレンチです。 サイズを選ばないモンキーレンチなので、手持ちの工具数を減らすこともできます。 ラチェット機能をON・OFFできるスイッチ付き。全長(mm)260質量(g)470実用トルクJIS試験トルク以上開口幅(mm)最大34
モンキーレンチ
HIT(ヒット)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷から4日以内出荷本体、部品全て特殊合金を使用。JISを超えた強さと耐久力を有しています。用途複数サイズのボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
Wモンキレンチライト200mm
TAKAGI(高儀)¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷ボルトナットの締め付け、緩めに用途口開き時でもアゴのはみ出しが少なく狭所作業に便利 。目盛り付き 。軽量タイプ材質【本体・ギヤ】炭素鋼開口幅(mm)34
大口モンキー
BAHCO(バーコ)¥4,598税込¥5,0581丁当日出荷ハンドルにエラストマーグリップをつけ、手にフィットし滑りにくくなっています。ジョーの開口幅セッティングとボルトのヘッド、金属の厚さなどの測定用目盛付です。用途ボルト・ナットの脱着作業。材質特殊工具鋼、表面処理:ブラック仕上、グリップ部:樹脂
モンキーレンチメッキ
BAHCO(バーコ)¥8,998税込¥9,8981丁9日以内出荷ジョーが開く時、ジョーシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。エルゴグリップ採用により腱鞘炎や、けがの防止につながります。目盛付です。用途ボルトナットの締め緩め。材質特殊工具鋼表面処理:クロムメッキ、グリップ部:樹脂全長(mm)308質量(g)730最大口開き(mm)34
モンキーレンチ
PROXXON(プロクソン)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷ホールド感のあるTPR製のラバーグリップ ガタツキの少ないヘッド用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
モンキーレンチ
ハゼット¥9,298税込¥10,2281丁翌々日出荷から60日以内出荷スムーズなジョーの送りとガタツキの無い精度の高さで確実な作業をサポートします。 ヘッドオフセット角は15°です。 開口サイズが一目で分かる目盛り付きです。用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)



































![グリップ付モンキーレンチ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937539-260121-02.jpg)