絞り込み
最大口開き(mm)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- trad(5)
- E-Value(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(3)
- WIZ'A(3)
- トップマン[工具・金物](3)
- H&H(2)
- SATA(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- KENOH(2)
- SK11(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- エレコム(1)
- TRUSCO(1)
- Strong Tool(1)
- イチネンTASCO(1)
- GEDORE(1)
- iHelp(1)
- はくでん(1)
エコロジープロダクト
価格
モンキーレンチとは、六角ボルトやナットの締め付けや緩めるのに使用する工具です。特徴はボルトの頭を挟む部分の寸法が調整でき、複数のサイズのボルトやナットに対応。対応できる幅に応じて、大きさの違うモンキーレンチが販売されています。ラチェット式のモンキーレンチもあり、ボルトの頭を挟んだままで、締め付けができるものもあります。ボルトやナットには、2つの面で挟み込むため、しっかりボルトの寸法に合わせないと、ボルトやナットの六角形の角を変形させてしまい取り外しが困難になる場合がありますので注意が必要です。
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む

モンキーレンチ ワイド 軽量タイプ
(25件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷軽量、薄型で使いやすい、便利な目盛付。用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに材質クロムバナジウム鋼
モンキーレンチ クロムバナジウム鋼
(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷高い硬度と耐摩耗性に優れたクロムバナジウム銅素材のモンキーレンチです。 口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。 目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼
モンキーレンチ グリップ付
(13件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷手にフィットし、滑りにくいグリップを採用しました。 軽量でワイドタイプ、目盛付です。 メガネレンチの機能もあります。用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に。材質炭素鋼
軽量ワイドモンキーショート
KENOH(19件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷ハンドル・頭部を肉抜きにして軽量化。メーカー一般サイズ比1.2倍のワイドな開き。狭い場所でも回しやすい短めハンドル。用途ボルトやナットの締め緩めに!
モンキレンチ
SK11¥879~税込¥967~1本当日出荷強力型のモンキレンチです。ボルトのサイズ確認に便利な目盛り付きです。浮き出し鍛造で文字の表示が美しいです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
ショートワイドモンキレンチ
E-Value(16件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷軽量でワイドな口開きのモンキレンチです。狭い場所の作業に便利で、携帯に便利なショートタイプです。用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
モンキーレンチ
BIGMAN(ビッグマン)¥699~税込¥769~1個当日出荷から4日以内出荷ボルト・ナットの締め付け・緩めに! 両面目盛付き。仕様両面開口目盛付材質Cr-V硬度HRC40-50適合規格JIS規格品
モンキレンチ
E-Value¥599税込¥6591本当日出荷ボルト、ナットに使用できます。1本で複数のミリサイズ、インチサイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。用途六角ボルト、ナットの締め付け、緩め作業。全長(mm)100口幅(mm)最大:13
PROAM精密ミニレンチ
アズワン(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷小さいけど本格派の一品 小型部品の修理や組立、狭い場所での作業に。 小型堅牢でプロ仕様のミニレンチ。仕様●本体全長:65mm●本体重量:約16gアズワン品番68-4100-99
ショートワイドモンキレンチ
SK11¥1,198税込¥1,3181本当日出荷コンパクトなショートタイプで、収納・携帯に便利なモンキレンチです。軽量タイプでありながら強度はJIS.H級をクリアしています。用途ボルト・ナットの締結作業。材質クロームバナジウム鋼
薄型ワイドモンキーレンチ
trad¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ジョー部分の厚み2.5mmの薄型ワイドモンキーレンチ!。手に優しいグリップ付き。サイズ確認に便利な目盛付。用途キャスターの取り替えやダブルナットに。材質本体:CR-V(クロームバナジウム鋼)/グリップ部:PVC樹脂色スモーク質量(g)154呼び寸法(mm)140最大開口(mm)30
モンキーレンチ
iHelp¥579~税込¥637~1個当日出荷から9日以内出荷さまざまなサイズのボルト・ナットの締め付けと緩めに。 滑りにくいカラービニールグリップ仕様。仕様グリップ付材質[本体] カーボンスチール [グリップ] PVC
モンキーレンチ H約205mm 最大口開き24mm 目盛付 調整可能 水道 水栓 配管修理 スパナ DIY 車載工具
エレコム¥1,098税込¥1,2081個当日出荷DIYにも大活躍!ボルトやナットの締め付け・緩め作業に便利なモンキーレンチです。最大口開きサイズは24mmで、さまざまなサイズのボルトやナットに対応。目盛付きで簡単にサイズ調整ができ、幅広い作業に使用できます。用途ボルトやナットの締め付け・緩め作業に便利なモンキーレンチです。 。最大口開きサイズは24mmで、さまざまなサイズのボルトやナットに対応し、幅広い作業に使用できます。 。目盛付きで、口開きサイズの調整に便利です。 。1年間の保証付きなので安心してご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容モンキーレンチ×1材質スチール(炭素鋼)質量(g)約286最大口開き(mm)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×14×205保証期間1年間
ワイドモンキー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷ワイドサイズなので幅広いサイズのボルトやナットに対応できるモンキーレンチ。用途口径部を調整することで色々なサイズのボルトやナットなどを回すことが出来るワイドモンキー。 サイズが自由に調整できるので、回したいボルト・ナットのサイズに合うレンチをもっていなかったときや、平行な面が2つある部品(L形コネクタなど)を回すときに使えます。材質本体 CR-V色ブラック
Wモンキレンチライト200mm
TAKAGI(高儀)¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷ボルトナットの締め付け、緩めに用途口開き時でもアゴのはみ出しが少なく狭所作業に便利 。目盛り付き 。軽量タイプ材質【本体・ギヤ】炭素鋼開口幅(mm)34
モンキーレンチ
WIZ'A¥799税込¥8791個翌々日出荷用途1本で様々なサイズのボルトやナットを締めたり緩めたりする際に仕様落下防止コード取り付け穴あり材質炭素鋼色シルバー質量(g)137硬度HRC40~50最大開口(mm)19寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約157×48×11
2WAYショートモンキー
E-Value¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ボルトの締め付けとパイプ廻しの2つの用途に使用できます。調節ジョーの向きを変更することにより、ボルトナット回しと、パイプ廻しを切り替えることができます。用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業、パイプの締付け・緩め作業。口幅(mm)最大:24![グリップ付スタビーモンキー トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937855-260121-02.jpg)
グリップ付スタビーモンキー
トップマン[工具・金物]¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷先細タイプで狭い場所でも作業が出来る材質本体:炭素工具鋼/グリップ:TPR寸法(mm)150最大口開き(mm)30
モンキーレンチ
SATA¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷六角ジョーがしっかりとボルトをつかみ滑りにくい仕様です。幅広ハンドルで握りやすく、より高い作業効率と快適性に繋がります。用途メンテナンス、機械修理用。仕様グリップなしトラスコ品番692-2879材質クロムバナジウム合金鋼 (Cr-V)全長(mm)109.04色シルバー最大口開き(mm)14先端厚さ(mm)5
フィットモンキーレンチ
trad(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個翌日出荷手にフィッ卜するグリップハンドル! グリップ付きで手が痛くなく、疲れにくい。 ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ作業に。 サイズ確認に便利な目盛付。材質本体:クロームパナジウム銅、グリップ:PVC仕上BNF仕上
モンキーレンチ
GEDORE¥999税込¥1,0991丁当日出荷耐衝撃性があります。表面処理はリン酸マンガンです。表面処理はクロムメッキです。口開き寸法が分かる目盛付です。丁寧に鍛造された鋼で作られているので強靭です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0488
























![スタンダードモンキー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937329-260121-02.jpg)










![グリップ付モンキーレンチ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937539-260121-02.jpg)
![グリップ付スタビーモンキー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937855-260121-02.jpg)